仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)700
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
通話方式電話型同時通話
通信距離(最長親機間)0.9mm線を使用して1200m、(玄関子機-ドアホンアダプター)280m
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
材質ABS樹脂
色エッグホワイトとグレーのツートーン
仕様(呼出音)親機・子機 電子音(プルルル)、玄関子機 電子音(プププププ)
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源直結式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約410
消費電力(W)待受時0.5最大2
電源電圧AC100V 50/60Hz
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
取り付け形状露出型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×210×58
機能夜間表示灯、増設スピーカー対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
子機側での呼出操作による呼出/通話
受話器を取り上げることによる子機への音声直接呼出
仕様(外部電源)定格電流150mA以上、リップル電圧10mV-p以下
材質ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン
質量(g)約400
備考1局用
方式(呼出)電子音(プー)
電源電圧(V)DC6(PS-6Aまたは外部電源)
消費電流(mA)最大50(親機1台使用時)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
通話方式電話型同時通話
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
呼出ボタン押下による子機への呼出/通話。
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電池式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約300(乾電池別)
電源電圧DC6V 単3乾電池(SUM-)を4本(市販品)
電池寿命約1年(呼出5秒・通話20秒で1日10回使用の場合)
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯・受話状態で消灯
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)82×210×40
機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
騒音環境下での呼出・通話に最適
表示灯で呼出をわかりやすくお知らせ
大きな音量で一斉または選局放送
用途騒音環境下や広い施設
仕様【局数】20局
材質パネル:自己消火性樹脂、シャーシー:SPCC
形状据置・壁取付両用型(壁取付時、別売の取付金具が必要)
電源電圧(V)DC48(電源ユニットIS-PU-Aから供給)
通話方式受話器:自動交互通話、プレストーク:拡声交互通話
1個
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
呼出ボタン押下による親機への呼出/通話
リレーボックス追加により増設ブザー(市販)鳴動。
電源タイプ電源コード式
材質HIPS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト
質量(g)約280
電源電圧親機から供給
アズワン品番64-3204-18
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色電子発信音(ブー)(音量調節不可)
接続台数子機・リレーボックス合わせて3台まで
通話方式電話型同時通話
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
セット内容玄関子機(IE-1A)と親機(IF-DA)
取り付け形状露出型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機:IF-DA)98×130×28.5、(親機:IE-1A)80×210×58
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
仕様1個用スイッチボックス取付可能
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×130×28.5
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
一斉呼出ボタン付。
ドアホン呼出音個別規制スイッチ付。
取り付け形状露出型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79
機能(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、夜間表示灯、電気錠対応、増設機対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
高齢者向け集合住宅システムFAGUS 住戸親機 受話器式インターホンタイプ
用途病院・施設向け
仕様高齢者集合住宅システム用
形状据置型
寸法(mm)210×182×72
電源電圧(V)DC12(住戸アダプタから供給)
通話方式受話器式同時通話・スピーカー型拡声同時通話
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
親機は子機を同時呼出。
セット内容親機(AT-216)と子機(AT-306)
質量(g)【親機】約410【子機】約280
消費電力(W)【親機】最大2/待受0.5
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)80×210×52、(子機)80×210×52
アズワン品番64-3204-19
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様(呼出音)電信音プルプル後、音声直接呼出(許容線路抵抗)通話線・ループ抵抗値200Ω以下総配線距離3km、電源線・ループ抵抗値20Ω以下 1系統当たり最長300m
材質ABS樹脂
形状卓上型
色スノーホワイトとパールグレーのツートーン
質量(g)900
備考ターミナルボックス付
電源電圧DC24V(電源アダプターから供給)
機能受話器を取り上げ、テンキー押下による他親機の呼出/通話(確認表示灯点灯) 。話中予約(キャンプオン)セット(確認表示灯点滅)。秘書転送セット(確認表示灯点滅) 。通話転送(通話中の転送可能)。3者通話 。ページングボタン押下によるページング放送(ページングアダプターが設置されている場合のみ)。
消費電流(mA)最大80、待受25
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
接続台数(最大)90
通話方式電話型同時通話式(秘話方式)最大2通話路
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×180×54
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
複合式インターホン3・5・10局用
用途に応じて、親子式、相互式、複合式のシステムが組めます。
親機間は音声直接または呼出音で呼び出せ、離れた所で応答できます。
話中表示灯がつく1通話路式です。
用途店舗、厨房、事務所等
質量(g)約210
電源電圧親機から供給
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×160×51
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
電源タイプ電源直結式
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-5(別売り品)を使用する。)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約500
備考5局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計5台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
玄関子機からの呼出/通話(来客表示灯点灯)
非常ボタン押下による非常通報の発報
材質自己消火性ABS樹脂
形状壁取付型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)
消費電力(W)待受時1、最大5
電源電圧AC100V、50/60Hz
接続玄関子機1台、呼出音増設スピーカー1台
音色4点打(ピンポーン、ピンポーン)
通話方式電話型同時通話
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯 受話状態で消灯
電源AC電源直結式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×210×40
1台
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×210×79
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約410
備考3局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計3台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
・選局ボタン、呼出ボタンおうかによる親機との呼出/通話
・選局ボタン、呼出ボタン押下による子機との呼出(選局表示灯点灯)/通話(話し中表示灯点灯)
・プライバシーボタン押下による盗聴防止(プライバシー表示灯点灯)
・特例ボタンによる通話の保留
材質ABS樹脂
形状据置・壁取付両用型 (据置使用の場合は、ターミナルボックスLEW-10(別売り品)を使用する。)
色エッグホワイト(5Y9/0.2近似マンセル値)とグレー(5Y8/1近似マンセル値)のツートーン)
質量(g)約520
備考10局用
電源電圧(V)DC12 (PS-1208A電源アダプター使用)
機能盗聴防止(プライバシー)機能付き
消費電流(mA)最大300
出力(mW)通話:最大800
適合ボックスJIS1個用スイッチボックス
音色親機:電子音(プー)後、音声直接呼出 子機:電子音(プー) 玄関子機:電子音(プー)
接続台数親機・子機 合計10台まで
通話方式スピーカー形交互通話方式
1台
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ワイヤレスインターホン室内機(親)と玄関子機のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(親)はシンプル操作のため高齢者の方にも簡単に使用できます。大きく見やすい着信ランプで玄関子機からの呼び出しが一目でわかりますので着信音が聞き取りにくい高齢者でも着信が分かります。通話及び終了は、通話/終了ボタンを押すだけ。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。室内機(親)壁面、卓上両方の設置に対応。玄関子機は、防雨タイプで高級感のあるデザインです。電源は、室内機(親)は付属の専用ACアダプターを使用、玄関子機は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を1台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を3台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台、玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親)のみ:室内機用3種類、玄関子機用2種類 選択
付属品室内機ボタンラベルシート 1枚、壁掛けスタンド(室内機用) 1個、専用ACアダプター 1個、壁取付用ネジ:室内機(親)用(M4×16mm) 2本、玄関子機用(M4×25mm) 2本、玄関子機用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部
セット内容室内機(親)、玄関子機
質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、玄関子機:約230(電池除く)
使用温度範囲(℃)室内機(親):-10~+40、玄関子機:-10~+50
外形寸法(mm)室内機(親):120×60×24.4、玄関子機:131×98×33
規格ARIB STD-101準拠
消費電力(W)室内機(親)のみ:通話時 0.66/待機時 0.53
電源室内機(親):専用ACアダプター(付属)使用、玄関子機:単3アルカリ乾電池×2本(市販品)
周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep)
通信方式時分割多元接続方式(TDMA)
電池寿命玄関子機のみ:約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)
電源タイプ電源コード式
電波到達距離(m)約100(見通し) ※玄関子機と増設室内機(子):約200(見通し) 室内機(親)中継による。
防水性玄関子機のみ:IPX3(防雨型)
消費電流玄関子機のみ:通話時 約77mA/待機時 約20μA
通話時間連続最大3分間(3分間で自動停止)
取扱説明書(10.41MB)
音量調節室内機(親)のみ:呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
1個
¥9,498
税込¥10,448
欠品中
ワイヤレスインターホン室内機(親)と室内機(子)のセット品です。配線工事不要で設置してすぐに使用できます。通信はDECT準拠方式です。通話可能距離は見通しで最大100mです。簡単操作。相互で呼び出し通話ができます。さらに安心の連絡機能として、相手の室内機の通話/終了ボタンを押さなくても、一方的に通話ができたり、呼びかけができます。また、室内機(子)は緊急呼び出しボタン設定しておくと、高齢者等からの緊急呼び出し用として使用可能です。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。壁面、卓上両方の設置に対応。病床の方の横に置いて使用ができます。室内機(子)は生活防水仕様(IPX4)ですので、濡れた手でも使用できます。電源は室内機(親)が付属の専用ACアダプターを使用します。室内機(子)は付属の充電池パックを電池ケースに入れて、付属の専用アダプターで充電して使用します。充電状態では携帯して使用もできます。別売の増設用玄関子機(DWA20D)を2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)を2台追加可能です。家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
仕様【増設子機の登録台数】室内機(親)のみ:室内機(子) 3台、玄関子機 2台 登録可能、【着信音】室内機(親):室内機用3種類、玄関子機用2種類、室内機(子):室内機用3種類
付属品室内機ボタンラベルシート 2枚、壁掛けスタンド 2個、専用ACアダプター 2個、専用充電池パック 1個、壁取付用ネジ:(M4×16mm) 4本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部
セット内容室内機(親)、室内機(子)
質量(g)室内機(親):約90(壁掛けスタンド除く)、室内機(子):約120(電池含む、壁掛けスタンド除く)
使用温度範囲(℃)-10~+40
外形寸法(mm)各120×60×24.4
規格ARIB STD-101準拠
消費電力(W)室内機(親):通話時 0.66/待機時 0.53、室内機(子):通話時 0.1/待機時 0.01
電源室内機(親):専用ACアダプター(付属)使用、室内機(子):専用ニッケル水素電池2.5V 500mAh(付属)、充電用ACアダプター(付属)※充電時間:最大10時間(満充電まで)
周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep)
通信方式時分割多元接続方式(TDMA)
電源タイプ電源コード式
電波到達距離(m)約100(見通し) ※玄関子機と増設室内機(子):約200(見通し) 室内機(親)中継による。
防水性室内機(子)のみ:IPX4(防沫型)
待ち受け時間(時間)室内機(子)のみ:約100(満充電時)
取扱説明書(11.67MB)
音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階、着信音量 6段階
連続通話時間(時間)最大5 ※室内機(子)が満充電時。※増設用玄関子機との通話は最大3分間(3分間で自動停止)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
見やすく操作もしやすいタッチパネル式7型ワイド画面。
持ち運べるワイヤレス子機&センサーライトカメラ連動。
2個用または3個用スイッチボックス。
電源AC電源直結式
機能タッチパネル、パノラマワイド、ズーム&パンチルト、カバーレスレンズ、準動画録画、6画面録画、SDカード対応、ワイヤレス、みやすさ補正、夜もカラー、7型カラー、玄関モニター、ハンズフリー、夜間表示灯、ファミリーコール、プレストーク、送話表示、(内線)一斉呼出、(内線)個別呼出、分離二世帯、独立二世帯
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
送話が見て分かる[送話表示灯]
送話状態で点灯 受話状態で消灯
セット内容玄関子機と親機(配線別売)
電源AC100V電源プラグ式
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(玄関子機)99×131×30、(親機)82×210×40
機能送話表示灯、増設機対応、サインポスト対応
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
非常事態をお知らせするインターホン
モニター付親機の非常ボタンを長押しすると、玄関と室内に非常事態を知らせます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)子機:96.8×128.8×32.5、モニター:135×180×22
モニターサイズ3.5型カラー
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4
材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム
色ステンシルバー
質量(g)約1550(電源コードを含む)、約990(電源コードを除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)
角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)
検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°
撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°
取付け方法専用スタンドベースを使用
防塵防水性能IP54
検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知
電源タイプ電源コード式
撮像素子CMOS 30万画素
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)
通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)
LED使用数(個)白色LED×2
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1
焦点距離固定(約0.5m~∞)
映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps
人感センサー2段階で手動調整可能
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
本機は、テレビドアホンに増設(登録)して使用するセンサーライト付き屋外専用のワイヤレスカメラ(カメラ)です。
本機のセンサー(動作検知と人感(熱)センサー)が不審者等を検知し反応すると、登録したドアホン親機、子機に呼出音と映像で知らせます。
また、センサー反応時、カメラ周辺の明るさにあわせて本機のLEDライト(威嚇用)が自動点灯するなどの機能を備えています。
付属品スタンドベース×1、ねじA(4×25mm)×4(先端が尖ったねじ)、ねじB(4×20mm)×4(先端が尖ってないねじ)、ねじC(4×25mm)・ワッシャー×各1(先端が尖ったねじ)、防水キャップ (VL-WD813K のみ)×1、センサー範囲調整キャップ1式、へら×1、ねじ隠しカバー×4
材質PC+ABS樹脂、ABS樹脂、アルミニウム
色ステンシルバー
質量(g)約990
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)待機時:約1.4、動作時:約3(LEDライト消灯時)、約5(LEDライト点灯時)
角度調整範囲水平:約±90°、垂直:正面~下方向へ約60°(取り付け時に設定可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約160×118×290(正面設置時、スタンドベース含む)
検知範囲【人感(熱)センサー】(周囲温度:約20℃のとき)、水平:約63°/垂直:約20°、検知距離:約5m、【動作検知】水平:約70°/垂直:約53°
撮影範囲カメラ角度:水平約70°/垂直約53°
取付け方法専用スタンドベースを使用
防塵防水性能IP54
検知方式焦電型赤外線センサー(人感(熱)センサー)および動作検知
電源タイプ電源コード式
撮像素子CMOS 30万画素
使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:20~90%以下(結露なきこと)
通信可能距離(m)約100(ドアホン親機との見通し距離)
LED使用数(個)白色LED×2
無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB
最低被写体照度(Lux)1
焦点距離固定(約0.5m~∞)
映像出力テレビドアホン「302/303/501 シリーズ」に接続時:JPEG QVGA(320×240) 1fps、テレビドアホン「705 シリーズ」に接続時:H.264 VGA(640×480)、最大 3fps、QVGA(320×240)、最大 6fps
人感センサー2段階で手動調整可能
1台
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
パナソニック製ホームネットワークシステムのホームユニット、テレビドアホン、ファックス、電話機の親機に登録(増設)して使用する中継アンテナ
1台
¥10,090
税込¥11,099
8日以内出荷
親子式インターホン1・3局用
親機のボタン操作で交互に通話を行います。
親機はどの子機から呼ばれたのかがわかる呼出表示灯付。
用途店舗、厨房、事務所等
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×120×29
機能内線表示確認、内線手放し応答、内線音声呼出、ドアホン接続可
通話方式交互通話式
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
広角レンズ、自動録画・録音機能付きテレビドアホン。
モニター親機にカメラを搭載。
外出中のスマホとビデオ通話ができる。
離れていても自宅の家族の顔を見ながらコミュニケーションが可能。
高画質マルチトーン技術により、従来の機種よりも逆行など光がまぶしいときでも、キレイで明るい映像を再現。
カメラ部はレンズカバーレスで映り込みを低減し、くっきりした映像に。
音声・画像はモニター親機の本体メモリーに記録。
SDカード(別売り)を使うと1件約30秒の映像と音声を最大3,000件記録できる。
用途防犯、ホームセキュリティに。
広角レンズカメラ付き 映りこみ低減 くっきり見える。
安心の録画・録音機能付き。壁掛け式 テレビドアホン。
材質【親機】難燃ABS樹脂【玄関子機】アルミ合金、難燃樹脂
色ホワイト
質量(g)【親機】635【玄関子機】370(露出時)、330(埋込時)【子機】165(電池パック含む)【充電台】166
取付方式【親機】露出壁掛け(壁掛け金具付属)【玄関子機】(露出時)JIS 1個用スイッチボックス適合、(埋込時)JIS 3個用スイッチボックス適合
消費電力(W)【親機】4(待機時)、10(動作時)【充電台】0.25(待ち受け時)、0.65(充電時)
電源【親機】AC 100V(50Hz/60Hz)【玄関子機】モニター親機より供給【子機】専用ニッケル水素電池【充電台】AC100V(50Hz/60Hz)
連続使用時間【子機】2
照明【玄関子機】LEDライト(照明用)
使用距離範囲(m)【子機】100(見通し距離)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【親機】192×165×27(突起部除く)【玄関子機】170×119×25.4【子機】173×52×30(突起部除く)【充電台】43×81×76(突起部除く)
使用環境温度(℃)【親機、子機、充電台】0~40【玄関子機】-10~50
充電時間(時間)【子機】10(増設子機の場合は、親機に登録(増設)済みの場合)
最小適合負荷【親機】DC 5V/1mA(ドアホンの着信時、火災警報器や外部センサーの反応時に出力)
定格負荷【親機】AC、DC 24V/0.3A以下
使用環境湿度(%)【親機、玄関子機、子機、充電台】90以下
無線通信方式【親機、子機】1.9GHzTDMA-WB
最低被写体照度(Lux)【玄関子機】1ルクス(カメラから約50cm以内)
待ち受け時間(時間)【子機】80
画面仕様【親機】約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ【子機】2.4型TFTカラー液晶ディスプレイ
イメージセンサー【玄関子機】約100万画素
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始します。 。microSDカード(別売)挿入時のみ。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です。上向き方向7°の角度変更台座を同梱しているので、取付位置が低い場合は顔が映るように調整可能です
仕様●カメラ付玄関子機 外形寸法(W×D×H):○標準取付時:97×36×129mm ○角度変更台座取付時:100×50×132mm●カメラ付玄関子機 質量:○標準取付時:約220g ※標準取付台座含む ○角度変更台座取付時:約250g ※標準取付台座含まず●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約5W、動作時:約8W (自動録画モード)待機時:約6W、動作時:約8W●モニター付親機 画面表示:約4.3型カラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)
付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4、角度変更取付台座
材質難燃樹脂
色ブラックフレーム/ガンメタリック
質量(g)(親機)420、(子機)220※標準取付台座含む、(台座)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)129、(子機)97、(台座)100×(親機)29、(子機)36、(台座)30×(親機)169、(子機)129、(台座)132
1個
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
不審者対策として、みはり自動録画機能(モーション検知)等の安心機能を搭載したテレビドアホンです。モニター親機をWi-Fi。に接続することで、外出中の急な来訪者でもスマートフォンで映像を見ながら対応することができます。Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。画面に映っている画像の違いを自動で検知して録画を開始(別売のmicroSDカード挿入時のみ)します。見知らぬ訪問者には機械音声で代理応答。事前に用件を確認してから応答するか決められるので安心です。宅配ボックス(THB07-4956C、2023年12月発売予定)と連携可能。玄関子機から機械音声により宅配業者を宅配ボックスに誘導でき、荷受け情報はモニター付親機連携しているスマートフォンに通知されます。玄関子機を最大2機接続できます。水平170°、垂直105°の広角レンズ搭載。約5型ワイドカラー液晶ディスプレイで、従来品より見やすくなりました。呼び出し音量を、時間帯別に設定可能。日中の活動時間帯は大きめ、夜は小さめ等、ライフスタイルに合わせて調整が可能です
仕様●カメラ付玄関子機 最大画角:水平170°/垂直105°●カメラ付玄関子機 電源:モニター付親機より供給●モニター付親機 消費電力:(手動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W (自動録画モード)待機時:約9W、動作時:約10W●モニター付親機 画面表示:約5型ワイドカラー液晶ディスプレイ●モニター付親機 電源:AC100V(50Hz/60Hz)
付属品壁掛け用小ねじ×4、壁掛け用木ねじ×4
材質難燃樹脂
色ブラック/ブラック
質量(g)(親機)550、(子機)220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(親機)152、(子機)97×(親機)30、(子機)36、×(親機)190、(子機)129
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
ワイヤレスインターホン増設用玄関子機です。室内機(親)と玄関子機のセット(DWA20BD)、室内機(親)と室内機(子)セット(DWA20BR)の増設用として使用します。通信はDECT準拠方式です。室内機(親)との通話可能距離は見通しで最大100mです。室内機(子)と呼び出し・通話は室内機(親)を中継しますので、見通し距離は最大200m。通話音は高音質でクリアで聞き取りやすい。通話時間は最大3分間。電源は単3アルカリ乾電池(市販品)2本です。10秒間の通話を1日5回行った場合で約1年使用可能。電池残量が少なくなると、室内機(親)の玄関ランプが赤色点滅してお知らせします。防雨タイプで高級感のあるデザインです。屋外の門柱、玄関に違和感なく設置できます。セット品含めて玄関子機(DWA20D)は合計で2台、増設用の室内機(子)(DWA20R)は合計3台まで増設可能です。増設すると家庭内での多彩な呼び出し・通話が可能となり、特に高齢者や病気の方の自宅ライフを安心にする連絡システムが構築できます
付属品壁取付ネジ(M4×25mm) 2本、スイッチボックス用小ネジ(M4×18mm) 2本、アンカー 2本、取扱説明書(保証書付、保証期間 1年間) 1部
質量(g)約230(電池除く)
使用温度範囲(℃)-10~+50
外形寸法(mm)131×98×33
規格ARIB STD-101準拠
電源単3アルカリ乾電池×2本(市販品)
周波数1895.616~1902.528MHz(1.728MHzStep)
通信方式時分割多元接続方式(TDMA)
電池寿命約1年(通話時間10秒、1日5回の目安)
電源タイプ電池式
電波到達距離(m)室内機(親)間:約100(見通し)、増設室内機(子)間:約200(見通し) 室内機(親)中継による。
防水性IPX3(防雨型)
消費電流通話時 約77mA/待機時 約20μA
通話時間連続最大3分間(自動停止)
取扱説明書(4.68MB)
音量調節呼び出し音量 5段階、通話音量 4段階
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ