ナット&ボルトゲージ 快段目盛付SK(新潟精機)当日出荷
各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。<br />長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。<br />本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。
用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)10物質対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6