立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類棚柱
耐荷重(N)785
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
薄型スリムでダイヤモンド形状の穴と2本のデザインラインがお洒落な棚柱です。
薄型なので、気になる壁と棚板の隙間を小さくすることが出来ます。
用途クローゼット等の収納スペース作成に
材質SUS430
幅(mm)10
厚さ(mm)3
耐荷重(kg)(4個)60
仕上NO.4(地色)
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
棚受の取付穴を目隠ししてあり、正面から後ろの掘込部が見えないように工夫した棚柱です。棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製で耐久性抜群です。棚受は別売品のSMB-15R、SPM-20Bをご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、カバー:エストラマー/グレー
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。ねじ止めが不要な打ち込みタイプです。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。ブロンズが新しく加わりました。
棚受けとセットで、棚板を置いて使用してください。
材質鉄
耐荷重(kg)30
棚柱収納システム用プレート AP-SP型にハンガーパイプを取り付けられるソケット(受け)です。
用途収納システム
色ホワイト
質量(g)57
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
簡単組み立て。
様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。
伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。
便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。
お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム
質量(g)4060
耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×417×1900~2600
取付寸法縦:190~260cm、横:110~190cm
使用可能目安2~3人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)
薄型、スリムで目立たず、デザイン性に優れたオシャレな棚支柱です。
面付けで取り付けすることができる上、薄型なので壁と棚板の隙間も小さく気になりません。
安全荷重(kg)60
用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。
セット内容支柱4本、ベース×4個
タイプモノタロウ軽量ラック 150kg用
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。
棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。
ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
安全荷重(kg)60
幅(mm)10
棚受け金具棚柱用
はめ込みタイプの専用支柱と合わせてご使用下さい。
用途お部屋の壁面収納に最適。
長穴に合わせて棚の高さを調整できます。
材質鋼
耐荷重(kg)15
仕上焼付塗装
棚受け金具棚柱用
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
引掛柱には穴の位置を示す刻印が打ってありますので、棚受の水平位置が容易に見つけられます。
棚受穴はピッチ17mm、ねじ止め穴はピッチ221mmです。
用途室内の棚、書棚、家具内部の棚、ディスプレイ棚等に
ピッチ(mm)棚受穴17ねじ止め穴221
推奨ねじ+皿タッピンねじ3.0または皿木ねじ3.1
ステンレス製の棚柱(別売り)2本に対し1個取付けて使用するベースです。パイプハンガー(CC-102)をご使用の際は、対面壁の左右に1個ずつ取付けてください。(棚柱は4本必要です。)。棚柱の取付け間隔に合わせてジャストフィットで取付けできます。(スライド調整&ロック機能付き)。取付け高さが15mm間隔で調整できるので、とても便利です。棚柱に引っ掛けてロックするだけ。簡単に取付け・取外し!
色シルバー
材質アルミ製
外形寸法(mm)466×27×62
耐荷重(kg)25
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質PC樹脂
耐荷重(kg)50(2個使用時)
適合(コアパーツ)Wベース専用
色ホワイト
最大外形寸法(mm)40.5×40.5×49
適合パイプ径(Φmm)32
設置位置間口1200mm以下
棚受け金具棚柱用
1個
¥969
税込¥1,066
3日以内出荷
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム
付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。
種類その他
色シルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
お子様やペットがストーブに直接触れるのを防ぐ三方式のストーブガードです。石油ストーブ、FF式・煙突式(輻射式)対応です。ドライバー不要の組み立て式で、使用しない場合はコンパクトに折りたたんで収納できます。全面の扉はスライド式になっています。ストーブのサイズに合わせて固定できる底面ワイヤーが付いています。インテリアに合わせやすい木製の支柱を使用しています。
適合ストーブサイズ:幅75cm×奥行40cm以内の石油ストーブ、FF式・煙突式(ともに輻射式に限る)
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、EVA樹脂
1台
¥6,990
税込¥7,689
翌々日出荷
メイクに便利な卓上ミラー。幅広面取りをした豪華な5ミリ厚ミラーを使用したスタンドミラー。台座はインテリアにマッチするMDF木材を使用、支柱はシルバー塗装を施しスタイリッシュ。またミラーの角度も自由に変えられるます。 玄関やリビングに置いて、人に自慢したくなるような鏡がシェルダンスタンドミラーです。豪華な5mm厚ミラーは高級感を感じさせ、フレームなしで映りが広々で見やすい特徴があります。そして台座がスリムで、場所を取りません。 フレームなしで、綺麗な広面取り加工をしているので、小さいのに映りが広々です。 台座にはMDF(中密度繊維板)を使用しており、厚みと重みがしっかりあります。そのため、スリムでありながら安定感がある台座になっています。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック
材質ミラー・ガラス,台座・MDF木材、支柱・ABS樹脂
形状四角
キャスター付きで移動がラクラク!日当たりの良い場所への移動やお掃除の時に便利なプランタースタンド。小さい観葉植物でも高さを出せるので、インテリアに高低差のリズム感を出すことができます。支柱が3本なので、植物の出し入れやお世話がしやすい設計。ソファやベッド横ではサイドテーブルとしてスマートフォンの一時置きにも便利。すべりの良いキャスターで移動がラクラク。キャスターが見えないシンプルなデザインです。
付属品六角レンチ
材質本体:スチール(粉体塗装) キャップ:ポリプロピレン キャスター:ナイロン
質量(g)約2500
耐荷重(kg)上段トレー:約2 下段トレー:約5
寸法(cm)約25×D26.5×D70
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)上段トレー:約24.5×24.5×2、下段トレー:約24.5×24.5×64
32インチから最大100インチまで対応のデザインテレビスタンドと専用棚板のセットです。棚板にはレコーダーだけでなく、オシャレな飾り板に合わせて小物雑貨を置けばインテリアとしても楽しめます。支柱には自分のスタイルにアレンジできるデザイン性のあるオシャレな飾り板が特長です。スペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質主材:スチール MDF
質量(kg)テレビスタンド:25.8、棚板:2.3
耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約5
表面処理粉体塗装 PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、棚板:45×30×3.8
組立時間60分
入数1セット
対応インチサイズ32~100インチ
デスク、吊り下げの2Way仕様。支柱のモダンなリアルウッドやLEDライトはインテリアにも馴染みます。左右自動首振りと上下手動調節が可能。3段階風量にリズム風モードも搭載(弱/中/強の3段階風量調節に、心地よい自然な風を再現したリズム風モードを搭載。)。電源の切り忘れも安心。オートオフ機能搭載のため、約7時間で電源OFFに。もしもの切り忘れ時にも安心です。前ガード取り外し可能でお手入れ楽々。どこでも好きな場所で使えるコードレス
セット内容本体、スタンド、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)
材質本体:ABS、木(ビーチウッド)、PUレザー、 羽根:PP
質量(g)535
消費電力(W)10
電源DC5V 2A
コード長さ(m)【電源】USBコード:約0.75(Type-C)
羽根枚数5枚
羽根(Φmm)140
機能オートオフ:約7時間
風量3段階(弱・中・強)
保証期間1年
充電時間(時間)約6
充電池タイプリチウムイオン電池 3.7V 4000mAh
風向上下110°(手動)、左右合計120°(自動)
サイズ(mm)185X160X272
首振りあり
使用時間(時間)満充電時の合計:2(強)~12(弱)
リズム風あり
内田洋行のマルチスタンドは、オフィスや受付カウンターで使用される多機能スタンドです。幅300mm、奥行300mm、高さ795mmのコンパクトな設計で、スチール製の天板と脚部を持ち、耐久性に優れています。配線カバーと一体化した支柱がケーブルをしっかり隠し、すっきりとした見た目を保ちます。ブラックとホワイトのカラーバリエーションがあり、インテリアに合わせて選べます。
幅(mm)300
奥行(mm)300
上部のトレーと下部のトレーを支柱でつなぎ合わせた、2段式の回転トレー。上部と支柱を取り外し1段式の回転トレーとしても使えるので、高さのある物の収納や限られたスペースでの収納もOK。棚やキッチン付近のみならず、高い場所や冷蔵庫、狭い場所にも置けます。 スムーズなターンテーブルで、指一本でも回転が楽々。
トレーの側面が高めなので、置いた物の転倒などが防げます。鉄製素材がマグネットと相性が良く、ピタッと固定。ちょっとしたメモを貼っておくのにも便利!収納面積に限りがあり、取り出しやすさを重視する方にピッタリな製品です。
ターンテーブル付きで軽やかに回転。取り出しや片付け時にストレスフリー
深めのトレーで、置いた物が転倒しにくい構造
1段でも2段でも使用ができるので、使う場所に合わせられる。※ターンテーブルが付いているのは1つのトレーのみです。
移動時便利な軽量設計
たっぷり入る収納ボックス(深さ:約6.5cm/ 内寸24.5cm)
側面の型押し模様でスマートインテリアに
高さのあるモノも収納出来る!
組み立ては支柱を差し込むだけ!
マグネットと相性が良い素材
用途キッチン(台所/料理)、ランドリー(洗濯・洗面・脱衣所・シンク下)、デスク(書斎/勉強/子供部屋)、メイク場所
セット内容トレー×2(上段×1~ターンテーブルなし/下段×1~ターンテーブル付き)、支柱×2、キャップ×2
材質鋼鉄
質量(kg)約0.9
保証期間6ヶ月
トレー外寸(mm)約Φ250
トレー内寸(mm)約Φ245
寸法(高さH×奥行D)(mm)約335×250~290(一段で使用した時は、約H90)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
簡単組み立て。
様々な衣類をまとめて干せるつっぱり物干しです。スタイリッシュでインテリアに馴染むデザインです。天井と床を突っ張って使用するため、壁や窓際のデッドスペースを有効活用できます。
伸縮可能な支柱ポールでいろいろなところに取り付けができます。ワンピースやズボンなどの長物も干せます。タオルハンガー付きで、枕やセーターなどの平干しもできます。
便利なピンチハンガー用竿付きです。ハンガーラックとしても使用できます。使用しない時は物干し竿と竿受けをコンパクトに収納できます。
お客様組み立てとなります。工具不要で簡単に組み立てができます。
材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン、ABS樹脂、合成ゴム
質量(g)5120
耐荷重(kg)全体17、竿12、タオルハンガー1本あたり0.5、ピンチハンガー用竿2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1900×417×1900~2600
取付寸法縦:190~260cm、横:190cm
使用可能目安4人分、シャツ・衣類10枚、バスタオル3枚、長物(コート・ズボン)8枚、小物15枚(ピンチハンガー使用時)
32インチから最大100インチまで対応の頑丈テレビスタンドと専用棚のセットです。棚板ががあればレコーダーやゲーム機器を置けオシャレに小物置きにすればインテリアとしても楽しめるので便利です。テレビスタンドはスペースをとるテレビ台とは違い省スペースで設置可能なスマートな設計です。テレビの配線や電源コードなどはテレビスタンドの支柱に隠せれるので、スッキリ収納できます。テレビの位置は5段階調整ができますので、お好みの高さに設置できます。震度7の耐震試験にクリアしておりますので、安心頑丈設計です。背面に隠せる便利なHDDホルダー付きです。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。
材質主材:スチール MDF
質量(kg)テレビスタンド:21.8、棚板:2.3
耐荷重(kg)テレビ55まで、棚板:約5
表面処理粉体塗装 PVC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:90×40×120-138.5、棚板:45×30×3.8
組立時間60分
入数1セット
対応インチサイズ32~100インチ
「もっとおしゃれに」を叶える サイドテーブル。。
天板はテイスト別で選べるマーブル(大理石)・モルタル・ウッド3タイプ。
美しい模様を描くリアルな柄がお部屋をモダンな表情に。。
ディテールにこだわり曲線を生かしたデザインは洗練された佇まいを演出。
置くだけで海外インテリアのようなお洒落な空間を楽しめます。
ソファやベッドの横、お部屋の隅に小物置きとしても。
省スペースで軽量なので持ち運びもスムーズ。。
支柱を外して組立てれば高さ22.5cmのミニテーブルに。
ディスプレイ台やフラワースタンドとして使えます。。
赤外線マウス使用可能。
組立簡単仕様。。
カラーパッケージ(取っ手付)。。
用途サイドテーブル・ミニテーブル・飾り台・花台・フラワースタンドなどに
仕様組立簡単設計.2WAY
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)・天然木・PP
幅(mm)300
質量(kg)1
高さ(mm)525
奥行(mm)300
耐荷重(kg)約2
塗装ラッカー塗装
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×300×525
総耐荷重(kg)2
テイスト北欧.ナチュラル.モダン.韓国インテリア.インダストリアル.ミッドセンチュリー
関連キーワード