カテゴリ

  • 制御機器(164)
  • メカニカル部品(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 照明(8)
  • 物流用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 電動工具(4)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
さらに商品を絞り込む

「インバータ 0.75k」の検索結果

263件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機インバータ FREQROL-D700シリーズ三菱電機(76件のレビュー)
15,755税込17,331
1台
当日出荷から9日以内出荷
三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 400 V ac 0.75 kWEATON(イートン)
104,640税込115,104
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】3適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124許容電流(A)2.2フィルターあり電源電圧(V)400ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW併用可能製品コンベアベルトシステム, ファン用途, ポンプ全体的な深さ(mm)184
溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付 ムラコシ溶接ヒューム用集じん機 0.75KW インバータ付ムラコシ
449,000税込493,900
1台
15日以内出荷
スパッタを分離し、ヒュームをフィルターでろ過します。 インバータを搭載していますので、風量を簡単にコントロールでき、消費電力や騒音を抑えることができます。 キャスター付きで簡単に移動できます。 コンパクトサイズのため、狭い場所に設置可能です。 スポット集塵用に、ぜひ1台お試しください。
用途溶接ヒュームの集塵に出力(kW)0.75電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)67ファンプレートファン標準消費電力料金(円/h)20.25
Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.75 kW EATON(イートン)Eaton インバータ DC1 230 V ac 0.75 kWEATON(イートン)
67,350税込74,085
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】1適合CE, cUL, EAC, RCM, UkrSEPRO, UL全長(mm)81タイプ【ドライブ】ベクトル制御全幅(mm)124フィルターあり電源電圧(V)230ac通信方式【フィールドバス】ModBus周囲温度(℃)+50RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW全体的な深さ(mm)184
インバータ V1000 400 V ac 0.75 kW ACモータ omron(オムロン)インバータ V1000 400 V ac 0.75 kW ACモータomron(オムロン)
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
V1000 インバータ - 単相及び三相<br />電流ベクトル制御 高い始動トルク( 200 % / 0.5 Hz ) 速度制御範囲: 1:100 二重定格: ND 120 %/1分及びHD 150 %/1分 IM及びPMモータ制御 オンラインチューニング 低ノイズ、低キャリアテクノロジー 寿命10年の設計 内蔵フィルタ ねじなし端子 メモリバックアップ付き制御端子 24 V dc 制御ボード電源オプション フィールドバス通信: Modbus、Profibus、CANopen、DeviceNet、LonWorks、コンポーネント、イーサネット 安全性の組み込み (EN954-1 安全 CAT 。 3 ) CE、UL、cUL、TUV
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.1 A●出力周波数:0.1 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:V1000●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:99mm●コード番号:385-174アズワン品番65-7335-40
Eaton パラメータローダ 230 V 0.75 kW  DE1シリーズインバータ EATON(イートン)Eaton パラメータローダ 230 V 0.75 kW DE1シリーズインバータEATON(イートン)
18,300税込20,130
1個
7日以内出荷
仕様【フェーズ】3全長(mm)43全幅(mm)38許容電流(A)3.2/1.9電源電圧(V)230RoHS指令(10物質対応)対応許容入力0.75kW併用可能製品DE1シリーズインバータ全体的な深さ(mm)34
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
75,980税込83,578
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタ付き単相入力<br />SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。<br />V20インバータドライブ 単相入力 フィルタ付き 端子にはUSS及びMODBUS RTU ワイド電圧範囲 V/f及びV2/f用のエコモード 高度な冷却設計 電源なしでパラメータ荷重 ブッシュスルー式又は壁面取り付け型<br />用途: 遠心ポン
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7292-53
インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス三菱電機(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1台ほか
当日出荷
周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC 60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PM センサレスベクトル制御電源電圧三相200Vクラス信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力) 選択可能交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz 任意設定可能。定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178 ~ Pr.184( 入力端子機能選択) により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120% 60s、150% 3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150% 60s、200% 3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0 ~120Hz)、動作時間(0 ~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変。動作電圧(動作電流)変更不可保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)定格出力電圧(V)3相200~240周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止( 過電流)、ストール防止( 過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AX E キット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D740 400 V ac 0.75 kW ACモータ三菱電機
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)<br />D740-SC三相インバータドライブ<br />D740-SCシリーズとは<br />シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。<br />代表的用途<br />通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。<br />インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか<br />FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。<br />可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか<br />インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全長:128mm●コード番号:767-3012アズワン品番65-7310-22
インバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS V20 230 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
73,980税込81,378
1個
7日以内出荷
Sinamics V20 - フィルタなし単相入力<br />SINAMICS V20は、費用効果に優れ、高い信頼性と優れた操作性を持つ基本用途向けインバータです。<br />特長と利点<br />単相入力<br />フィルタなし<br />端子にはUSS及びMODBUS RTU<br />ワイド電圧範囲<br />V/f及びV2/fのエコモード<br />高度な冷却設計<br />電源なしでパラメータ荷重<br />ブッシュスルー式又は壁面取り付け型<br />用途:<br />遠心ポンプ<br />
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0 → 550Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS V20●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:なし●実装タイプ:並列取り付け, 壁面取り付け●全体的な深さ:142mmアズワン品番65-7290-34
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ<br />SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。<br />特長 / 利点<br />コンパクト設計のG120C 横に並べたデザ
インバータ ACS480 380 →、480 V ac 0.75 kW ポンプ及び冷却ファン ABBインバータ ACS480 380 →、480 V ac 0.75 kW ポンプ及び冷却ファンABB
109,800税込120,780
1個
7日以内出荷
一部のアプリケーションでは、ドライブの基本機能のみが必要です。シンプルで効率的な小型パッケージで、可能な限り簡素化できます。ACS480 汎用ドライブはまさにそのとおりです。コンベア、コンプレッサ、ファン、ポンプなどのさまざまな基本用途で稼働するために必要なものがすべて簡単に一体化されています。ACS480 低電圧 AC ドライブは ABB の全互換
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.5 A●出力周波数:48 → 63Hz●併用可能製品:ポンプ及び冷却ファン●シリーズ:ACS480●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●ドライブタイプ:AC●フィルタを含む:あり●全体的な深さ:223mmアズワン品番65-7306-46
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ<br />SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。<br />特長 / 利点<br />コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:USS / Modbus RTU●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8021アズワン品番65-7293-37
エンコーダケーブル 0.75 kW omron(オムロン)エンコーダケーブル 0.75 kWomron(オムロン)
52,980税込58,278
1個
7日以内出荷
The Omron servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Cable type encoder cable length is 15 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:200 → 400 V●許容入力:0.75 kW●コード番号:215-3393アズワン品番65-7273-10
サーボドライブ 0.75 kW オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.75 kWオムロンヘルスケア
569,800税込626,780
1個
7日以内出荷
Omron 1S サーボドライブの相と供給電圧は 400 V ac です。定格電流は 9 A で、漏洩電流は 1.2 mA です。電力: 1.5 kW
仕様●相数:3●電源電圧:400 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7276-38
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータSIEMENS
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ<br />SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。<br />特長 / 利点<br />コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化したパラメータを設定 最適化した試運転 BOP-2又はIOPオペレータパネルが使用可能 USB接続部内蔵 ソフトウェアパラメータの割り当ては簡単で短時間に設定可能 試運転も運用も操作は簡単 サービスフレンドリーな度合が高く、メンテナンスも簡単 プラグイン端子 BOP-2又はSDカードを用いたクローン機能 ドライブオンとモーターオンの稼働時間カウンタ 迅速な機械設置 直感的に操作できる標準試運転 エネルギー効率が良く、センサを使用しないベクタ管理 V/f ECOを用いたフラックスの自動低減 省エネルギーコンピュータ内蔵 安全装置内蔵(STO) 通信インターフェイス内蔵 コーティング済みモジュール 室温60 °まで動作(ディレーティングデータを参照してください)
インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ 三菱電機インバータ FR-D720S 230 V ac 0.75 kW ACモータ三菱電機
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)<br />D720-SC単相周波数インバータ<br />D720-SCシリーズとは<br />D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。<br />特長と利点<br />シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続します。 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越した速度とトルク性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急停止入力はEN61800-5-2に適合しています。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 停電後に自動リスタート 外部ブレーキ抵抗器の直接接続により、電源停止機能を向上<br />代表的用途<br />通常、FR-D700可変周波数ドライブ(VFD)は、使いやすく便利なため、標準的な用途で使用されています。<br />通常、これらのタイプのVFDは、フィーダ / コンベアドライブ、工作機械、ゲート、及びドアドライブに適用されます。<br />単純なファンやポンプの負荷から高トルク機器の制御まで、幅広い用途に最適な単相インバータドライブです。<br />VFDは取り付け可能ですか<br />はい、VFDのサイズは超小型なので、横並びに設置できます。FR-D700シリーズの製品は、厚さ約1 cmの冷却プレートを使用して、効果的かつ省スペースな放熱を促進します。<br />可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか<br />インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを冷却するためのエアフローは、ヒートシンクのみに当たり、電子部品には当たりません。つまり、塵埃が溜まらないことを意味します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境から保護されます。このコーティングも、インバータドライブのサービス寿命を延ばすための優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:162.5mm●コード番号:767-3040アズワン品番65-7310-02
コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ 富士電機コンパクト形インバータ FRENIC-Mini(C2)シリーズ富士電機(17件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
横行搬送機械に最適な性能 少容量の多様なニーズに最適な機能を搭載(多様な周波数設定に対応・出力周波数を最大400Hzまで設定可能・トランジスタ出力を1点装備・折れ線V/fパターンは2点設定可能 コンパクト(横密着取付けが可能(サイド・バイ・サイド取付け)・RS485通信カード(オプション)を内蔵可能・FVR-C11Sシリーズと寸法の互換性を確保
仕様●仕向先・取説:日本・日本語保護構造IP20 閉鎖形、UL open type構造標準形(IP20)周波数許容変動5~-5%出力過負荷電流定格定格出力電流の150%-1min 200%-0.5s出力定格周波数(Hz)50/60直流制動制動開始周波数:0.0~60.0Hz、制動時間:0.0~30.0s、制動動作レベル:0~100%適合安全規格UL508C、IEC61800-5-1:2007分野コンパクト形開発系列2シリーズ
インバータ ATV340 380 →、480 V ac 0.75 kW 高性能の機械 イーサネット シュナイダーエレクトリックインバータ ATV340 380 →、480 V ac 0.75 kW 高性能の機械 イーサネットシュナイダーエレクトリック
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
機械の性能を向上させます 同期モータ又は非同期モータによる高速 / トルク制御で高い性能を発揮します 定格トルク(過負荷定格: 150 % 60 秒、180 % 2 秒) エンコーダ、I/O、フィールドバス通信用の拡張スロット 組み込みイーサネットオプション( ATV340 … E ) 速度とトルクのマスタ / スレーブ機能 PTI/PTO 内蔵 組み込みWebサーバー オプションのフルテキスト又はフルグラフィックキーパッドです 持続可能な生産性 機能安全 STO を内蔵しています 環境保護性の向上 標準で 50 oC の動作温度(ディレーティングありで 60 oC )
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●許容電流値:1.6 A 、1.9 A 、2.1 A 、2.6 A 、2.6 A 、3.4 A●出力周波数:0.1 → 599Hz●併用可能製品:高性能の機械●シリーズ:ATV340●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:イーサネット●ドライブタイプ:変速式●コントロールパネル:あり●実装タイプ:キャビネット取り付け●全長:85mm●コード番号:181-4505電圧(V)AC380~480アズワン品番65-7272-92
エンコーダケーブル 0.75 kW オムロンヘルスケアエンコーダケーブル 0.75 kWオムロンヘルスケア
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
The Omron G5 series servo encoder cables are compatible to servo motors which are compact and have IP67 degree of protection .Encoder type of cable length is 10 m
仕様●相数:1●電源電圧:230 V●定格電圧:100 → 200 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7275-50
インバータ FR-F800 400 V ac 0.75 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット 三菱電機インバータ FR-F800 400 V ac 0.75 kW コンプレッサ ファン用途 ポンプ イーサネット三菱電機
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:140mmアズワン品番65-7299-80
インバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINET SIEMENSインバータ SINAMICS G120C 400 V ac 0.75 kW ACモータ イーサネット / IP、PROFINETSIEMENS
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
SINAMICS G120C - 小型インバータ及びアクセサリ<br />SINAMICS G120C小型インバータには、広範囲の用途に対応できる機能がバランス良く実装されています。 このインバータは、小型で頑丈な装置です。操作は簡単で、オプションとしてベーシック又は高機能のオペレータパネルを取り付けることができます。<br />特長 / 利点<br />コンパクト設計のG120C 横に並べたデザイン 高パワー密度、小型サイズのエンベロープ 設置は簡単で、省スペース型 マシン付近の小型制御キャビネット内で使用 最適化
仕様●許容入力:1.1 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:3.2 A 、4.1 A●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:SINAMICS G120C●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●全体的な深さ:173mm●コード番号:136-8022アズワン品番65-7291-19
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X イーサネット SIEMENSインバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X イーサネットSIEMENS
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
Siemens SINAMICS G120X インバータ<br />Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2 オペレータパネルを使用すれば、簡単にセットアップできます。<br />SINAMICS G120X は、あらゆるライン条件で安定に動作し、オプションで EMC カテゴリ C2 及び C1 に準拠し、特に -20 → +60 ℃ の動作温度に起因する堅牢性を備えていますチューブ充填モードやバイパス機能など、業界固有の機能により、コンバータは特に効率的です。このシリーズのすべてのデバイスは、整合化され、電圧とネットワークの観点から統合されています。また、一貫して設計され、コスト最適化とリソース節約の動作を実現しています。コンパクトな設計で制御キャビネットのスペースを節約します。<br />SINAMICS G120X シリーズには、9 種類のフレームサイズと、0.75 → 630 kW の性能定格を用意しています。 SINAMICS G120X 周波数コンバータは、外部ベーシック操作パネル( BOP-2 )、スマートアクセスモジュール( SAM )、インテリジェント操作パネル( IOP-2 )などのさまざまなオプションを使用して簡単に操作することができます。 Sinamics 単純に運転してみましょう!<br />特長と利点<br />使いやすい設計 操作パネルは使いやすくなっています 堅牢で信頼性の高い構造 非常に優れたエネルギー効率 さまざまなフレームサイズと電力範囲の製品が用意されています 。<br />用途<br />Siemens SINAMIC G120x シリーズのコンバータは、幅広い産業用途で使用されます。主な用途:<br />暖房 / 換気 / 空調 水 廃水 構築とインフラストラクチャ <br />アクセサリ<br />ベーシック操作パネル( BOP-2 ) RS 品番 ; 744-96 744-96 スマートアクセスモジュール( SAM ) RS 品番 ; : 189-5353 : 189-5353 インテリジェント操作パネル( IOP-2 ) RS 品番 ;
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:232mm●コード番号:184-0090アズワン品番65-7297-81
インバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X イーサネット SIEMENSインバータ SINAMICS G120X 380 →、480 V ac 0.75 kW SINAMICS G120X イーサネットSIEMENS
139,800税込153,780
1個
7日以内出荷
Siemens SINAMICS G120X インバータ<br />Siemens Master の周波数コンバータ SINAMICS G120X は、ポンプ / ファン用途、上下水道( W/WW )、ビル技術 / HVAC セクタ向けの製品です。SINAMICS G120X は、簡単な選択と注文、簡単な「そのまま」操作、及び用途へのシンプルな統合により、見栄えがよくなります。SINAMICS G120 Smart Access Module 又は IOP-2
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:380 → 、480 V ac●許容電流値:2.1 A●併用可能製品:SINAMICS G120X●シリーズ:SINAMICS G120X●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profinet●STO:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:232mmアズワン品番65-7327-62
RS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 0.75 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTC RS PRORS PRO インバータ, 380 → 、 480 V ac 0.75 kW 幅広いドライブ用途に対応します PTCRS PRO
49,980税込54,978
1個
7日以内出荷
RS ProブランドのRS510シリーズインバータドライブです。<br />この単相インバータドライブは、さまざまなドライブ用途に適しており、フィルタが内蔵されています。<br />どのドライブも非常に信頼性が高く、優れた品質を備えています。<br />コンパクトな V/F 及び SLV (センサレスベクトル)制御ドライブです 内蔵 Modbus RS485 / BACnet 通信 速度ポテンショメータを内蔵 RJ45 インターフェイス PID フィードバック制御 PTC インタフェース
仕様許容入力 = 0.75 kW相数 = 3電源電圧 = 380 → 、 480 V ac許容電流値 = 4.2 A使用用途 = 幅広いドライブ用途に対応しますフィールドバス通信タイプ = BACNET 、 Modbus 、 RS 485IP保護等級 = IP20出力周波数 = 599HzSTO = なしドライブタイプ = ベクトル制御実装タイプ = DIN レールフィルタを含む = ありコントロールパネル = あり全長 = 118mmRoHS指令(10物質対応)対応
サーボドライブ 0.75 kW モーション オムロンヘルスケアサーボドライブ 0.75 kW モーションオムロンヘルスケア
339,800税込373,780
1個
7日以内出荷
Omron Accurax G5 シリーズロータリドライブは、より高速、正確、小型で安全な機械を実現するための特別なエッジを備えています。約 25 % のモータ重量削減と 50 % のキャビネットスペースの節約を実現します。サブ Micron 精度と ms の整定時間の達成に役立ちます。G5 シリーズは、コンパクトサイズのサーボドライブファミリに属する製品で、正確なモーシ
仕様●相数:1●制御機能:モーション●電源電圧:200 → 240 V●許容電流値:6.6 A●定格電圧:250 V●許容入力:0.75 kWアズワン品番65-7274-70
汎用インバータ 三菱電機汎用インバータ三菱電機(2件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
インバータ V1000シリーズ 安川電機インバータ V1000シリーズ安川電機(6件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
取扱停止中
小形・高性能(電流ベクトル制御)<br />新技術により、誘導電動機はもちろん同期電動機(IPMM/SPMM)も駆動可能。<br />高始動トルク200%0.5Hz(誘導電動機の3.7kW以下で重負荷定格使用時)を実現。トルク制御も可能。<br />用途別機能選択で簡単・最適設定。<br />パラメータバックアップ機能付き着脱式端子台の採用で保守が簡単(パラメータメモリ内蔵)
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付)(0.75kW~2.2kW)住友重機械工業
182,100税込200,310
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋内形
インバータ J1000シリーズ 安川電機インバータ J1000シリーズ安川電機(7件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
超小形ボディでサイドバイサイド取り付けも可能。制御盤をコンパクトに設計。<br />周波数設定ボリュームユニット(オプション)で簡単操作。<br />ノイズを抑えたSwingPWM方式で耳障りな音を解消。<br />全領域・全自動トルクブースト運転で、高トルクを発生。(100%/1.5Hz、150%/3Hz)<br />ストール防止機能、速度サーチ機能により、負荷や電源の変動・瞬間停電でも運転継続。<br />過励磁制動機能で、制動抵抗器なしでも急制動が可能。
用途小形ファン、給水ポンプ、油圧ポンプなど小形ポンプ コンベヤなどの小形搬送機器 自動シャッター・ドア、小形昇降装置 食品機械、農業用機械、健康器具 攪拌機、遠心分離機、研磨機などの回転体機械電源電圧(V)三相200~240出力電圧(V)三相200~240保護構造IP20定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応耐環境性標準
インバータ KITO(キトー)インバータKITO(キトー)
99,980税込109,978
1個
5日以内出荷
クレーン始動時に電気的に緩やかな加速、停止時の緩減速を行い、荷振れを抑制。<br />用途に応じてブレーカ付き制御箱も選択可能。<br />インバータには端末減速停止用端子、ブザー用端子付。
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付)(0.75kW~2.2kW)住友重機械工業
179,800税込197,780
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋内)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋内形
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・屋外)(0.75kW~2.2kW)住友重機械工業
195,000税込214,500
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋外形
インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品 三菱電機インバータ FR-A800シリーズ 標準構造品三菱電機(1件のレビュー)
45,980税込50,578特価
1台ほか
当日出荷から5日以内出荷
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW~2.2kW)住友重機械工業
249,800税込274,780
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
低速軸方向横形・低速軸方向水平使用環境屋内形
RS PRO インバータ RS PRORS PRO インバータRS PRO
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源3相 400V分野コンパクト形
インバータ FRENIC-Mini 富士電機インバータ FRENIC-Mini富士電機
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷から40日以内出荷
構造EMCフィルタ内蔵形(IP20)入力電源単相 200V分野コンパクト形
インバータ FRENIC-Ace 富士電機インバータ FRENIC-Ace富士電機
66,980税込73,678
1台
7日以内出荷から31日以内出荷
仕様HHD仕様電源電圧3相 400V構造EMCフィルタ内蔵形過負荷耐量150% 1min、200% 0.5s
サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~2.2kW) 住友重機械工業サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(立形・フランジ取付・屋外)(0.75kW~2.2kW)住友重機械工業
195,000税込214,500
1台
64日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
ブレーキなしシリーズ6000シリーズ低速軸方向立形・低速軸方向垂直下向モーター極数(P)4タイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付(屋外)種類ギヤモータ取付方式取付台付電源三相使用環境屋外形
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら