仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-104
質量(kg)0.9
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~230
定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.5
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)1000
モーター容量(kW)0.4
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
仕様(端子箱取付位置)負荷側からみて左横側、(端子箱引込口方向)下向き、90°ステップで方向変更可能、(口出線方式)端子板方式、(端子箱材質)鋼板製
種類汎用モーター
使用温度範囲(℃)-30~+50
規格適用:JIS C 4213、効率:JIS 4034-30:2011(IE3相当)
回転方向負荷側よりみて反時計方向(CCW)
使用湿度範囲100%RH以下(ただし結露なきこと)
塗装色マンセルN1.2(黒色ツヤナシ)
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス155(F)
設置場所屋内
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性、爆発性ガス、蒸気のなきこと
保護方式IP44
時間定格S1(連続)
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)108
定格電流(A)1.3/1.15/1.15
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。
さらにはスロット数も最適化。
冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。
鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。
電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。
フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性屋内形(IP44)
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)120
定格電流(A)2.2/2.0/2.0
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉外扇形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
高効率
効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え
で消費電力量を削減できます。
取付互換
SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。
SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。
形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。
優れたインバータ駆動特性
標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱インバータの新基準
スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。
コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載
メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。
充実の機能
ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
周波数(Hz)50/60
制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)
周波数許容変動±5%
出力周波数(Hz)0.2~400
出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)
保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)
周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変
トルクブースト手動トルクブースト
保存温度範囲(℃)-20~65
標高(m)1000以下
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合
ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能
加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能
運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU
電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
エスコ品番EA940MX-201
1個
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
優れたインバータ駆動特性
三菱インバータとの組合せにより標準品で広い定トルク範囲を実現。
V/F定トルクモータの充実(0.4~2.2kW)。
小形・軽量化
アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現。
低騒音、低振動
第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現。
ブレーキカバーの採用、ブレーキキャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減。
モータにはダイナミックバランスを施し、低振動を実現。
ブレーキブレーキなし
モータータイプギヤードモータ
周囲湿度(%RH)90%RH以下
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。
種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用
種類汎用モーター
定格S1(連続)
回転方向負荷側より見て反時計
塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)
外被構造全閉外扇型
耐熱クラス155(F)
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式屋内型:IP44
効率トップランナー
短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上
さらにねばり強い運転を実現
使いやすさを追求
指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載
始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載
インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
ブレーキブレーキなし
種類汎用モーター
適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)
回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)
塗装色マンセル N7
周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)
外被構造全閉外扇形
標高(m)1000以下
雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと
周囲温度(℃)-30~40
運転(定格)S1連続
防水性IP44
エスコ品番EA940MX-422
質量(kg)1.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)5
出力定格容量(kVA)3.8
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)2.2
1個
¥67,500
税込¥74,250
翌日出荷
業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現しました
付属品出力保護カバー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
ブレーキ形式直流スプリング制動
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
始動方法直入れ
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
サービスファクタ1.4
極数(P)4
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-102
質量(kg)0.7
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~230
定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz)
定格出力電流(A)1.4
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)600
モーター容量(kW)0.2
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-220
定格入力電圧(V)単相200~240
定格出力電圧三相200~240
1個
¥46,100
税込¥50,710
翌日出荷
三菱インバーターとの組合せで定トルク範囲が拡大、FA志向のGMです。
全シリーズ、アルミフレームモーターの採用により小型、軽量化を図りました。
ギヤの特殊精密加工、及びブレーキカバーの採用により低騒音化を実現しています。
付属品軸端キー
ブレーキブレーキなし
保護構造屋内形(IP44相当)
定格連続
適合規格JEC、JEM
モータータイプギヤードモータ
寸法D(mm)105
定格電流(A)0.7/0.65/0.65
潤滑方式グリース潤滑(パイロノックユニバーサル000号充填)
塗装色シルバー(マンセルN6.0相当)
周囲湿度(%RH)90%RH以下
外被構造全閉自冷形
耐熱クラス120(E)
始動方法直入れ
取付方向取付自在
設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)
標高(m)海抜1000以下
振動(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)
極数(P)4
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-404
質量(kg)1.3
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)1.2
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)900
モーター容量(kW)0.4
1個
¥42,100
税込¥46,310
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-475
質量(kg)3.3
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)16
出力定格容量(kVA)12.2
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)7.5
1個
¥132,400
税込¥145,640
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-455
質量(kg)3.3
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)12
出力定格容量(kVA)9.1
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)5.5
1個
¥104,500
税込¥114,950
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-415
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)3.6
出力定格容量(kVA)2.7
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)1.5
1個
¥52,300
税込¥57,530
8日以内出荷
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-7.5
質量(kg)1
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)4.2
出力定格容量(kVA)1.7
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
モーター容量(kW)0.75
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-22
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)10
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)4000
モーター容量(kW)2.2
1個
¥39,200
税込¥43,120
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-2
質量(kg)0.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1.4
出力定格容量(kVA)0.6
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
モーター容量(kW)0.2
1個
¥19,300
税込¥21,230
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-215
質量(kg)1.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)7
出力定格容量(kVA)2.8
冷却方式強制風冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)1.5
1個
¥38,900
税込¥42,790
8日以内出荷
エスコ品番EA940MX-204
質量(kg)0.9
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)2.5
出力定格容量(kVA)1
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
モーター容量(kW)0.4
1個
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-101
質量(kg)0.6
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~230
定格入力電圧(V)単相:100~115(50/60Hz)
定格出力電流(A)0.8
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)300
モーター容量(kW)0.1
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
エスコ品番EA940MX-37
質量(kg)1.8
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)16.5
出力定格容量(kVA)6.6
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
主な用途屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
モーター容量(kW)3.7
1個
¥47,500
税込¥52,250
翌日出荷
1個
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-202
質量(kg)0.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)単相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)1.4
冷却方式自冷
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)600
モーター容量(kW)0.2
1個
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-15
質量(kg)1.4
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)7
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)2800
モーター容量(kW)1.5
1個
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、じんあいのないこと)
エスコ品番EA940MX-55
質量(kg)3.6
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:200~240
定格入力電圧(V)三相:200~240(50/60Hz)
定格出力電流(A)23.8
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)9500
モーター容量(kW)5.5
1個
¥84,400
税込¥92,840
翌日出荷
仕様屋内用(腐食性ガス、オイルミスト、塵埃のないこと)
エスコ品番EA940MX-437
質量(kg)1.5
保護構造閉鎖形(IP20)
出力電圧(V)三相:380~480
定格入力電圧(V)三相:380~480(50/60Hz)
定格出力電流(A)8
冷却方式強制冷風
出力周波数(Hz)0.2~400
使用周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)
定格出力容量(VA)6100
モーター容量(kW)3.7
1個
¥86,200
税込¥94,820
翌日出荷
外被にモータ内部を冷却するための通風孔が開いていて、もっとも広範囲な用途に使われます。
用途ポンプ、コンプレッサ、乾燥機、ボール盤、精米機。
仕様●口出し方式:耐熱ビニール線直接引出方式(先端圧着端子付き)●口出し本数:4本
取付方式固定脚
電圧(V)100(50/60Hz)、110(60Hz)
電源単相
定格S1(連続)
適合規格JIS C4203, JEC-2137-2000
回転方向負荷側から見て反時計方向
塗装色リゲルグレー(マンセル 8.9Y5.1/0.3)
外被構造開放防滴型
耐熱クラス120(E)
設置場所屋内
雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと
使用環境条件温度/-20~40℃、湿度/90%RH以下、高度/標高1000m以下
保護方式IP22
連結方式直接・ベルト掛共用
極数(P)4
関連キーワード
1
2
次へ