3kVAの高出力インバーター発電機。
ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
省エネ設計
負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。
燃料のムダを減らします。
機能的な操作パネル
出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。
堅牢なガードフレーム
万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。
積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。
非常時に備える
停電や災害時など、非常用電源に最適です。
その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。
家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)9
トラスコ品番496-3857
全長(mm)482
質量(kg)34
種類燃料:無鉛ガソリン
電流(A)交流:30/直流:8
全幅(mm)420
全高(mm)417
騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m)
連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6
定格出力(kVA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
排気量エンジン:212cc
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
発電した電気の波形を整え、ご家庭のコンセント並みの高品質で安定した電気を供給。パソコンなどの精密機器や情報通信機器にも安心して接続できます。
運搬時の負担を軽減する軽量さ。さらに、Hondaの高い基準で採用された高剛性フレームにより、エンジン振動や外部の衝撃から本体を守ります。
使用機器の消費電力に合わせてエンジン回転数を自動制御。余分な燃料消費を抑えて長時間運転が可能に。騒音の低減にも効果的です。
使用中のエンジン振動を抑え、振動によるフレームの損傷も軽減するエンジンフローティングマウント、フレームフローティングマウントをダブルで採用。さらに、専用マフラーにより排気音も低減。
初心者の方でも簡単に操作できるよう、5ステップの手順をパネルに表示。リコイルスターターの引き荷重を低減した設計で始動も簡単です。
工具を使わず、2つのツメを外すだけでエアクリーナーの取り外しが可能。お手入れしやすくなっています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)8.1
トラスコ品番836-4152
タイプJN
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×448×481
交流電圧(V)100
乾燥質量(kg)29.9
連続運転時間(h)約12.1~約5.1(1/4負荷~定格負荷)
交流電流(A)25.0
相数単相
エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHC
始動方式リコイルスターター(手動)
変換方式インバーター
騒音レベル(dB(A))(1/4負荷~定格負荷)89~97、(3/4負荷)94
定格出力(kVA)2.5
潤滑油量(L)0.58
エンジン総排気量(cm3)186
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。
超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。
クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。
オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。
エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。
タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。
移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。)
停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流/100、直流/12
周波数(Hz)50/60切替式
燃料タンク容量(L)10
仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型
質量(kg)45
電流(A)交流/30、直流/8
騒音値(dB)音圧レベル3/4負荷時(A)/62.2(7m)、音響パワーレベル LwA/83
エンジン部総排気量(mL)212
全長×全幅W×全高(mm)579×440×510
バッテリーYUASA YTX7L-BS
連続運転時間(h)11~6(1/4~定格負荷)
バッテリー容量(Ah)6
過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御
定格出力(kVA)交流/3.0(最大3.3)
点火プラグBPR6ES(NGK)
エンジンオイル容量(mL)0.6
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式LC170FD-3
エンジン使用燃料無鉛ガソリン
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。
使用温度範囲(℃)5~40
制御方式インバータ式
容量(g)燃料/500(カセットガス2本の容量)
使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)
定格出力100V~900VA(交流)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×524×262※ハンドル折りたたみ時
乾燥質量(kg)19.5
連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
軽量 コンパクトで低騒音(14kg/68dB・7m) 良質な波形の電気を供給(家庭用電化製品やパソコン使用可能)
用途非常時(地震や台風などの停電時)、電源確保ができない屋外の作業時に
仕様オイルセンサー付、直流12Vバッテリー充電専用コンセント付、周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付
質量(kg)14
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
燃料無鉛ガソリン
定格電流(A)9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×240×380
騒音値(dB)68
機能ECOモード
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリンエンジン
保護装置過電流:有り
連続使用可能時間7.2~5.1時間
エンジン形式ET53(KASEI製)
キャブレターHUAYI/P15D-1
始動方式リコイルスタート式
電圧調整方式インバーター方式
定格出力(kVA)0.9
点火プラグNGK(CR7HSA)
直流出力12/5V/A
コンセント日本製ME2817
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書(4.9MB)
1台
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)50/60
燃料タンク容量(L)3.6
適合規格国交省超低騒音型
騒音値(dB)1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)509×290×425
乾燥質量(kg)21.1
連続運転時間(h)(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプGXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグCR5HSB
相数単相
定格電圧(V)交流/直流100/12
電流(A)交流/直流18/8.3
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式多極式インバーター
定格出力(kVA)1.8
潤滑油量(L)0.44
エンジン総排気量(cm3)121
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法適合
発電方式多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
タンク容量(L)2.1
全長(mm)451
質量(kg)13
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)242
適合規格国交省超低騒音型
定格電圧(V)交流:100/直流:12
全高(mm)379
使用燃料自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)78~86
連続運転時間(h)7.1~3.2(1/4負荷~定格負荷)
相数単相
エンジン形式空冷4ストローク単気筒OHV
始動方式リコイルスターター(手動)
電圧調整方式PWM
変換方式インバーター
潤滑油量(L)0.25
交流定格出力(VA)900
エンジン総排気量(cm3)49.4
交流出力100V-9A
直流出力12V-8A
発電方式多極界磁回転型
車を発電機に変える新発想 【HUG-CAR】
ガソリン車の車載バッテリーに繋いで電気製品を使用できます。
だれでも簡単に接続可能!
本製品は、車載用バッテリーなどを供給源とした自立運転型のインバータ ユニットであり、AC100V を出力する機器です。
家庭にある様々な電気製品の使用が可能です。
ケース型のため、移動が容易な製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)約340×173×424※コネクタ部含まず
質量(kg)約10※付属の入力ケーブル含む
周波数(Hz)50
1台
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
車を発電機に変える新発想 【HUG-CAR】
ガソリン車の車載バッテリーに繋いで電気製品を使用できます。
だれでも簡単に接続可能!
本製品は、車載用バッテリーなどを供給源とした自立運転型のインバータ ユニットであり、AC100V を出力する機器です。
家庭にある様々な電気製品の使用が可能です。
ケース型のため、移動が容易な製品です。
寸法(mm)約340×173×424※コネクタ部含まず
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)約10※付属の入力ケーブル含む
周波数(Hz)60
1台
¥689,800
税込¥758,780
3日以内出荷
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)18
トラスコ品番496-5582
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)848×700×721
定格出力交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)118.1
連続運転時間(h)約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
翌々日出荷
関連キーワード