1,328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MonotaRO18V充電工具専用のケースです。
用途MonotaRO18V充電工具専用のケースです。 適合本体・充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ(MOKDDR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIDR-18.0Li-175)・充電式インパクトレンチ 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみ(MOKIR-18.0Li)・充電式インパクトドライバー 18V 本体のみ(MOKIDR-18.0Li) 材質HDPE 寸法(mm)345×310×115 質量(kg)1.27
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

積み重ねて連結できる! 収納できる大形ハンドル付! 4箇所のラッチでしっかり連結! 衝撃を吸収するスポンジ付!
付属品コードレスインパクトドライバ用トレー 寸法(縦×横×高さ)(mm)295×395×158
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ105 関連資料(5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースですので、精密機器の保管、移送に最適です。 本体側とフタ側のWクッションで大切な収納物を衝撃から守ります。
用途精密機器の保管、移送に。 仕様防水防塵タイプ(IP67)、シリンダ錠取付可能(別売) 材質(本体)樹脂 クッションウレタン シリンダ錠取付可 シリンダ錠(別売)取付可
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

プロテクターツールケース モノタロウ 動画あり
IP65規格適合商品ですので防塵性・防水性を備えており、高耐久・高密閉ですので道具・精密機器の保管・移送に最適です。 ウレタンフォーム付きなので収納物を衝撃から守ります。 施錠用のカギ穴付きです。
用途道具・精密機器の収納・保護に タイプウレタンフォームあり クッションウレタンフォームあり 防塵防水性能IP65 施錠用のカギ穴付き
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,198 税込6,818
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタン セット内容緩衝ウレタン 材質(本体)ポリプロピレン(pp) タイプウレタンフォーム付 クッションウレタン 仕切りなし 南京錠取付不可 材質(クッション)ウレタン
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ケース組
WH36DD/WHP18DA/WHP12DA標準付属ケース 小物入れに簡易ロック機能があり、ラッチの締め忘れによる小物のバラまきを防止します。 側面に手をかける溝を設け、側面からの引き出しが可能です。 IP65相当の防じん耐水性能
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

●アルミの高級感と軽量堅固さを兼ねそなえたツールケースです。●内側はEVA樹脂で全面表面加工してあり、傷がつきにくく収納物を衝撃から守ります。●バックル部分には鍵をかけれるので、大切なものも収納できます。
用途●工具の収納や、事務所内の整理保管などの使用に便利です。 材質アルミニウム、MDF、EVA
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ 動画あり
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。
用途ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。 バッテリー容量(Ah)2.0 充電時間(分)60 バッテリー電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 最大トルク(N・m)110 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 打撃数(min-1[回/分])0~3400 付属品充電式インパクトドライバー×1、18Vバッテリーパック×2、18Vバッテリー用充電器×1、ビット(PH2)×1、プラスチックケース×1 質量(kg)1.37(バッテリー装着時) コード長さ(m)1.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) ビット差込部(mm)6.35六角軸 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)154×216×84(バッテリー装着時) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(14.5MB)
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷


スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
寸法(mm)長さ295×横395×高さ157 関連資料(5.4MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

強度とデザイン性を重視したプロスペックシリーズです。 厚さ5mmのソフトEVAフォームを使用しており、強度、型崩れなどを防ぎ耐久性を重視しています。 ベルト通し部分は前面の摩耗しやすい箇所にはエンボス加工を施したポリウレタン素材を貼り合わせています。
用途ツールの収納・携帯。 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×280×60 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ペンインパクト用ケースです。道具や工具の収納や携帯に最適です。
用途ツールの収納・携帯。 質量(g)約105 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×250×50
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

水に強い、PVCラミネートコーティング素材を使用しているシュバルツシリーズです。 雨の日や水気の多い場所での作業に最適です。
用途ツールの収納・携帯。 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×250×60 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

強度とデザイン性・フィット感を重視したプロスペックシリーズです。 ベルト通し部分は、ベルト素材を採用ししなやかにフィットします。
用途ツールの収納・携帯。 材質ポリエステル ブラック 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×260×60 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

深紅に染まる逸品「紅」シリーズのペンインパクト用ケースです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途ペン型インパクトドライバーの収納。 材質ナイロン PVC ポリエステル レッド 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×270×60 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

こだわりの質感のカーボンレザー調「黒」シリーズのペンインパクト用ケースです。 安全コードを取り付け自在にスライドが可能です。 内側に樹脂板補強を施し、型崩れしにくいです。
用途ペン型インパクトドライバーの収納。 材質ナイロン PVC ポリエステル ブラック 質量(g)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×270×60 対応60mm幅ベルトまで対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg)0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじM3~M8 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分)約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 適合バッテリーA-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
電源(V)18 最大トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2300 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 打撃数(min-1[回/分])0~3200 全長(mm)125 バッテリー電圧(V)18
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーA-60442、A-60464 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
全長(mm)135 質量(kg)1.4(バッテリ含む) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 適合バッテリーA-60698・A-60660等 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラバーカバー付きなので落下衝撃に強いです。携帯に便利な布製ストラップ付。0点補正移動爪付。
種類ロック付 テープ幅(mm)25 材質(テープ)スチール 目盛種別片面 材質(カバー)PVC 材質(ケース)ABS 爪部0点補正移動爪
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M12 FID2-0X JP M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料メーカーチラシ(12.2MB) ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷

19.0sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP611TPおよび25.4sq.インパクトレンチ用コンビソケットセット ATBP811TPに採用されている片開きメタルケースです。中・大型車両の足回り作業に使用する標準的なサイズのソケット類の管理ができます。
質量(kg)1.2 タイプ中皿なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×140×70 外寸法・幅(mm)310 外寸法・高さ(mm)70 外寸法・奥行(mm)165 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

打撃を回転力に変化させ、強い締め付けや錆びたネジを外すことができます。打撃による手の滑りを防止するストッパー付き。収納に便利なスチールケース入。
種類セット品 商品構成セット品
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワー重視の入門用高コストパフォーマンスモデル! 電池容量が2.0Ahへアップ! 14.4Vのパワフルモーターで作業がスムーズ 従来の14.4Vモデルとバッテリーの共用が可能で作業の幅が広がります! 白色LEDライト付き 握りやすい細軽ハンドル 別売りのフック取り付け可能 カラープレート対応
用途長いねじやボルト締めに 質量(kg)1.3 回転数(min-1[r.p.m])0~2600 機械寸法(mm)全長166×高さ227×センタハイト28 締付能力(普通ボルト)M6~M14 蓄電池形名BSL1420 充電時間(分)約60(UC18YKSL使用時) 締付能力(小ねじ)M4~M8 蓄電池容量(Ah)2 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固着したボルトにハンマーで叩いて衝撃を与えながら緩めるショックドライバー。固着しやすい+ボルトやトルクスに向けた厳選されたビットが12本付属スチールケースで保管も便利ビットホルダー(3/8インチ差込角)、ビット(#1、2、3)、ロング+ビット(#2、3)、-ビット(8mm)、ヘックスローブビット(T40、T45)、ヘックスビット(4mm、5mm、6mm、8mm)、ビットソケット(3/8インチ)
用途汎用ツール レッドボックス タイプショックドライバー ビットセット
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

M18 FID3-0X0 JP M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)114 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 トルク(N・m)226 ねじ締め能力(mm)ボルトM16 打撃数(bpm)0~4400
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

「軽快でコンパクトな高機能モデル」 トリプルハンマ採用でクラス最速ねじ締め ヘッド長さ114mmでコンパクト&軽量1.6kg 低速でもモーターがロックしない回転制御 ビット振れ軽減 スイッチの操作性を向上 3灯LEDでバランスよく照射 多彩なモード切替で作業効率アップ カラープレート(別売)対応で自分好みにカスタマイズ可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])ソフト:0~1900/パワー:0~4000/ボルト:0~4000/テクス:0~2100 最大締付トルク(N・m)180 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~6 六角軸二面幅(mm)6.35 モーター直流ブラシレスモーター 寸法(mm)116×241(蓄電池装着時) ヘッド長さ(mm)114 質量(kg)1.6(蓄電池装着時)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19.0 トラスコ品番387-6802 質量(kg)4.7 ソケット内容6NV-24、27、30、32、35、36、41、46 セット商品数8
1セット(8個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1セット
11,900 税込13,090
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型インパクトレンチ
付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック 幅(mm)81 全長(mm)144 質量(kg)1.8(バッテリ含) 高さ(mm)246 電源(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0~4000 角ドライブsq(mm)12.7 締付能力(普通ボルト)M10~M20 機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/フック付/無段変速/正逆転切替/ハイパワーブラシレスモータ/パワー切替:4段階/作業用モード:3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/防滴・防じん:APT 締付能力(高力ボルト)M10~M16 最大締付トルク(N・m)300 バッテリー容量(Ah)6.0×2 充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電) 回転数(min-1[回/分])0~3200 適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B 振動3軸合成値(m/s2)12.5※EN62841-2-2規格に基づき測定 1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):約370本、締付け時間約2.8秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
1台
65,980 税込72,578
当日出荷

圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
バッテリーリチウムイオン
1台
68,980 税込75,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)19.0 トラスコ品番387-6799 質量(kg)6.3 ソケット内容6NV-24L、27L、30L、32L、35L、36L、41L、46L セット商品数8
1セット(8個)
34,980 税込38,478
当日出荷