163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸9.5
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に! 奥まった所の作業に最適。 インパクト対応 簡単に延長できる。 ビットが落ちないロック方式。
全長(mm)150
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

鉄製ホルダーと耐衝撃キャップで強度がアップしています。 対辺6.35六角軸のビット(全長45mm以上)やドリルの延長として使用できます。
用途ビットやドリルの延長に
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットを延長でき、奥まった狭い場所の作業に便利です。
用途ビットの延長に 材質先端:アルミ合金(60601)+鍛造スチール(50BV30)、本体:クロムバナジウム鋼(CR-V6150)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したねじ回しが行えます。電動充電ドライバーに取り付けて、手の届かない場所などの作業に最適です。作業に合わせて握る位置を変えることができ、軸がブレずに安定したネジ回しが行えます。
トラスコ品番383-1418 全長(mm)450 質量(g)172 ビット取付方法引張スライド式 ビット軸対辺(mm)6.35
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸12.7
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届かない場所や奥深い所でのネジ回し作業に! 最大軸径が14mmの細軸なので奥深く、狭いスペースでネジ回しに最適です。
仕様インパクト対応/電動・充電ドライバー用6.35mm六角軸 ビット取付方法引張スライド式
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)インパクト エキステンションバー
エコ商品
深くて狭所の作業等、ハンドル操作がしにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
用途ソケット延長の中継ぎとし使用します。 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

六角対辺6.35mmのビットを差し込め、即ロングタイプに早変わり。 回転グリップに手を添えると安定した体勢で作業が行えます。
用途高所のネジ、障害物そばの入りにくい場所のネジ締め付けに。 外径(Φmm)12 ビット取付方法ビット差込式(ボール&スプリングで保持)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ロングジョインター
ビット・ビットドリルなどの延長が簡単に 奥まった所の作業に最適 インパクト対応 簡単に延長できる ビットが落ちないロック方式
全長(mm)200 質量(g)76
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

板金、軽天、内装作業などの足場が組めず手が届かない所、また、狭くて手が入らない所などにご使用ください。先端が差し換え式なので、様々なビットが使えます。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。
用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ! 関連資料延長保証約款(0.74MB) モノタロウの延長保証概要(0.37MB) 延長保証加入の流れ(0.35MB) サービス分類その他
1個
2,998 税込3,298
15日以内出荷

深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に 材質クロムバナジウム鋼
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸19.0
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。 外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 インパクトレンチなどの動力工具用 差込角(mm)凹凸25.4
1本
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TONE トネ (前田金属工業)インパクト用エクステンションバー
エコ商品
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリング トラスコ品番356-9110 材質構造用鋼 全長(mm)150 差込角(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

実用的なビットボックスに入ったプラスネジ用の BiTorsion ビット。ピーク負荷が優勢なときに運動エネルギーがそらされるねじりゾーンが付属しており、製品の耐用年数が大幅に延長されます。「Take it easy」ツールファインダー付きでプロファイルとサイズスタンプに応じて色分け。汎用性のある丈夫な粘性設計。1/4 インチ六角、DIN ISO 1173-D 6.3 に準拠したホルダーに適しています。
セット内容プラスビット 056422(PH2×20個) ビット(PH)2 ビット全長(mm)25
1セット
5,998 税込6,598
翌日出荷

ビット先端に微小なダイヤモンド粒子を施したポジドライブネジ用ビット。ビットがネジにしっかりと固定され、必要な接触圧力が軽減され、滑るリスクが軽減されます。運動エネルギーがピーク負荷からそらされるトーションゾーンが付属しているため、製品の耐用年数が大幅に延長されます。 1/4インチ六角形、DIN ISO 1173-F 6.3に準拠したホルダーに適しています。
全長(mm)50
1本
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下 リング外径(Φmm)90 サイズ(mm)130×355
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 プラグ形状スイング
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

深くて狭い箇所にソケットを延長させるために使用します。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 表面処理三価クロムメッキ
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。 材質樹脂 電流(A)4.9 消費電力(W)450 電源AC100V(50/60Hz共用) 打撃数(min-1[回/分])0~2500 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~3000 本体質量(kg)1.9(コード除く) 最大締付トルク(N・m)320(M24高力ボルト3秒間締付時) ソケット差込角(mm)12.7(1/2) 定格使用時間(分)30
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上。最大トルク170Nm。セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能。最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)。127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、0.95(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600 トルク(N・m)170 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~4000
1セット
29,880 税込32,868
欠品中

M12 FID2-0X JP M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年
用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。 保証期間2年 関連資料(2.92MB)
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M18 FID3-0X0 JP M18 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 226Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク226Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,900 RPMを実現(モード 3選択時) コンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.7kg(M18 5.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)114 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.75(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~3000/0~3900/0~3300 トルク(N・m)226 ねじ締め能力(mm)ボルトM16 打撃数(bpm)0~4400
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力最大M16 保証期間1年 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 アズワン品番65-0279-54 打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大881Nmの緩めトルク。最大745Nmの締め付けトルク。5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg。ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン。M22ボルトを1.8秒で取り外し可能。3つのLEDによる明るい照明。4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能。自動停止モードあり - 締め過ぎを防止。緩め制御モード - ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)152 質量(kg)1.6(本体のみ)、2.53(6.0Ahバッテリー装着時) 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325 ねじ締め能力最大M22 アンビル1/2インチ トルク(N・m)475/610/745 締付能力(ナット)最大M22 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1セット
62,880 税込69,168
8日以内出荷

M12 FQID-0 JP M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
用途ネジ全般 仕様LEDライト 長さ(mm)140 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)50 先端寸法(mm)1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/ トルク(N・m)16/40/50 アズワン品番65-0279-49 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

M18 FQID-0X0 JP M18 FUEL   50Nmサイレントインパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 4種類の駆動制御機能を搭載 質量1.7kg (5.0Ah装着時) 標準的なインパクトドライバーよりも50%低い騒音を実現 ※自社調べ
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、ベルトクリップ(本体に取付済)、ビットホルダーベルトクリップ(本体に取付済) 長さ(mm)135 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.5(5.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 先端寸法(mm)6.35六角軸 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~2100/0~3000/0~3000 トルク(N・m)50 アズワン品番65-0279-71 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~1000/0~2900/0~4000/0~4000
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

M18 ONEFHIWF1-0X0 JP M18 FUEL 1インチ 2033Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 コード式、ガソリン、空圧に代わるコードレスM18 FUEL 1インチインパクトレンチ コード式や空圧と同等のトルク値を実現し、より軽量コンパクト設計 最大M42ボルトを締め付け可能 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 内蔵されたブローカウントセンサーが一貫したトルクの制御を可能にします 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M18バッテリーで作動可能 最大2,400Nmの緩めトルク 最大2,033Nmの締め付けトルク
長さ(mm)277 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)4.8(本体のみ)、5.9(8.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1000/0~1100/0~1400/0~1650 ねじ締め能力最大M42 アンビル1インチ(フリクションリング+ピン&Oリング式) トルク(N・m)530/1020/1800/2033 締付能力(ナット)最大M42 アズワン品番65-0279-75 打撃数(bpm)0~1330/0~1620/0~2100/0~2450
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

M18 FIW2F38-0X0 JP M18 FUEL 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク 2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)127 質量(kg)1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800/0~1650/0~2400/0~1000 ねじ締め能力最大M18 最大締付トルク(N・m)339 アンビル3/8インチ(9.5mm) トルク(N・m)102/203/339 締付能力(ナット)最大M18 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

UCE32100は、ローカルとリモート側の2つのユニットで構成されるUSB 2.0 エクステンダーです。本製品はUSB 2.0規格に準拠し、高品質なUSB信号の接続が確保できるため、信頼性の高いデータ通信を実現します。UCE32100は、ツイストペアケーブルを使用してUSBデバイスの通信距離を最大100mまで延長します。また、リモートユニット側での給電にも対応しているため、POSシステム、フラッシュドライブ、ウェブカメラ、スキャナー、プリンターなど各種デバイスの駆動に十分な電力を供給します。さらに、UCE32100はプラグアンドプレイ対応で、主要なOSと互換性があります。本製品は、筐体に耐久性のあるメタル素材を採用しており、サイズもコンパクトで、ウォールマウントも可能なデザインのため、設置環境の省スペースも実現できます。【組み合わせ接続に関するご注意】。 本製品は他ATEN製品と接続せず、単独でご使用されることを推奨いたします。 開発世代が異なる為、ATEN製品であっても動作の保証はいたしかねます。
仕様【リモートユニット】アップストリームポート: RJ-45 メス×1、ダウンストリームポート: USB Type-A メス×4、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源: DCジャック×1【ローカル】アップストリームポート USB Type-B メス×1、ダウンストリームポート RJ-45 メス×1、Micro USB メス×1(ファームウェアアップグレード)、電源 DCジャック×1 付属品USB 2.0 Type-A オス→Type-B オス ケーブル ×1、電源アダプター ×1、電源ケーブル ×1、ラックマウントキット ×4、DINレール ×2、DCジャック ロックキット ×2、ゴム製フットパッド ×2、クイックスタートガイド ×1 材質メタル 寸法(mm)101.5×79×24.4 質量(kg)0.21(0.46 lb) 定格入力電力トランスミッター側:バスパワー、レシーバー側:セルフパワー、DC5V: 20W LEDステータス LED×2 動作温度(℃)0~50 保管温度(℃)-20~70 RoHS指令(10物質対応)対応 信号範囲100m ケーブル種類ツイストペアケーブル 湿度(%)0~80(※結露なきこと) グリーンマーク認定 USBUSB 2.0 ハイスピード
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷

M18 FIW212-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 340Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩めトルク 最大339Nmの締付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時の質量1.8kg 3つのLEDライトによる明るい照明 ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン 4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能 自動停止モード – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)127 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)1.1(本体のみ)、1.8(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~900/0~1650/0~2400/0~1200 ねじ締め能力最大M18 アンビル1/2インチ トルク(N・m)102/203/339 締付能力(ナット)最大M18 アズワン品番65-0279-72 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

M18 FMTIW2F12-0X0 JP M18 FUEL 1/2インチ 880Nm インパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大881Nmの緩めトルク 最大745Nmの締め付けトルク 5.0Ahバッテリー装着時に質量2.3kg ヘッドサイズわずか152mmのコンパクトデザイン M22ボルトを1.8秒で取り外し可能 3つのLEDによる明るい照明 4モード駆動制御 - 4速設定により詳細な制御が可能 自動停止モードあり – 締め過ぎを防止 緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
長さ(mm)152 適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 質量(kg)1.6(本体のみ)、2.3(5.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1250/0~1950/0~2575/0~1325 ねじ締め能力最大M22 アンビル1/2インチ トルク(N・m)475/610/745 締付能力(ナット)最大M22 アズワン品番65-0279-73 打撃数(bpm)0~1000/0~2400/0~3500
1台
29,980 税込32,978
当日出荷