64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式チャック 適合ビットB-30 ビット取付方法引張スライド式
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 動画あり
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 材質Cr-V 全長(mm)110
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
109 税込120
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ドリルチャック キーレスタイプ モノタロウ 動画あり
キーレスタイプで先端工具を簡単に取り付けることが出来ます。ドリルドライバーの六角軸6.35mmに対応したドリルチャックになりますので、汎用ドリルや軸付砥石などでの作業が可能になります。
用途電気ドリル用 ドリルでの穴あけに。軸付砥石での研磨に。 軸径(Φmm)6.35
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


充電式インパクトドライバ マキタ 動画あり
国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック 質量(kg)1.5(BL1860B装着時/バッテリ含む) 回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600 打撃数(min-1[回/分])最速:0~3800、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1100、木材:0~3800、ボルト(正転時):0~3800、テクス用(薄板):打撃開始直後に停止、テスク用(厚板):0~2600 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー容量(Ah)6.0 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
1台
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


コードレスインパクトドライバー GDR18V-200Cシリーズ スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
1個
79 税込87
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途GT-PLR用。 トラスコ品番227-7047 全長(mm)21 質量(g)10 本体寸法(mm)21×21×9 部品番号11
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

EXENA 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 動画あり
速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分])強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) バッテリー電圧(V)14.4~18 防塵防水性能IP56 回転数(min-1[回/分])強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料メーカーチラシ(12.2MB) ライト機能LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 差込口(ビット)6.35mm 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(2個)
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


衝撃式で締め付けスピードが速く、作業性抜群です。長いビスの締め付け作業等に最適です。ツインハンマーのため、安定した締め付けが出来ます。
用途ネジ類、ボルト・ナット等の締付・緩め作業。 セット内容本体・1/4カプラ・レギュレーター・シールテープ・オイル・ビットセット10pcs・ケース 全長(mm)180 使用圧力(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)70.8 本体形状ピストル型 空気取入口RC1/4(PT1/4めねじ) 締付トルク(N・m)40 取付け方法ビットスリーブ方式 ビット取付長さ(mm)差込口:6.35
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最大締付トルク(N・m)15 ねじ締め能力(mm)3~5 トラスコ品番176-9154 全長(mm)182 質量(kg)0.65 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 チャックビットスリーブ式 ホース取付口Rc1/4 差込口(ビット)6.35mm 排気方向側方
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替で操作性に優れています。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 手の中にピッタリフィットするミニタイプです。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの脱着作業に。 狭い場所の作業に最適。 差込口(ビット)6.35mm ねじ締め能力(mm)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 最大締付トルク(N・m)48 ホース取付口NPT1/4 全長(mm)120 質量(kg)0.68 チャックビットスリーブ式 排気方向後方 トラスコ品番336-6022
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。1回転2打撃タイプのため、安定した締め付けが行えます。小型・軽量で強力な締め付け力が得られます。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000 最大締付トルク(N・m)19.5 能力ねじ径(Φmm)4~5 トラスコ品番356-8555 全長(mm)198.5 能力普通ネジ径M4.0~5.0mm 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)88 空気消費量(m3/min)0.35 ビット差込部(mm)6.35 ホース継手G 1/4 チャックビットスリーブ式 適合ビット国内標準タイプ(13mm) ホース取付口G1/4 振動(m/s2)20.26 排気方向360°
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)







コードレスインパクトドライバー GDR10.8V-EC型 スペーアパーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料※パーツリスト(0.12MB)
1個
89 税込98
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1個
109 税込120
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


エンジン周り整備作業等小径ねじ作業に最適です。
用途二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10500 最大締付トルク(N・m)27 ねじ締め能力(mm)2.7~5.0 トラスコ品番326-6168 全長(mm)184 質量(kg)0.77 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 チャックビットスリーブ式 ホース取付口Rc1/4 差込口(ビット)6.35mm 排気方向横方
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

差し替え式ビット用ホルダー
用途ビットホルダー 材質/仕上SCM435/クロームメッキ ビット取付方法ビット差込式 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)100 チャック能力(mm)1.5~13
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

工具用マグネットフックです。、フック部分はラバーでカバーされてるのでインパクトドライバーやツール類を掛けても傷をつけません。
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付。インパクト対応。折れに強い強靭六角シャンク。手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに 材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼 対辺寸法(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)