21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)タジマ ビット交換ソケット
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)6.5 寸法L2(mm)22 寸法L3(mm)61
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングタイプ。18Vインパクトドライバー対応。奥まで届くロングタイプ。吊ボルトなどボルトが長く出る場合のナットの締め付けに最適。摩耗に強いツインコート。
用途インパクトドライバー用ソケット 材質(本体)クロームバナジウム鋼 タイプ6角 軸(mm)6.35 穴角6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572 セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60 対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 形状開口部:6角 全長(mm)115 差込角(mm)6.35 下穴深さ(mm)55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

充電式インパクトドライバー18Vに対応します。長寿命タイプです。応力分散形状により、電動ドライバーソケット(既存タイプ)に比べ、耐久性(寿命)が5倍アップしています。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 全長(mm)111 差込角対辺(mm)6.35
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応 モノタロウ 動画あり
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。 材質Cr-V 全長(mm)110
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。
用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。 適合機種充電ドリル・インパクトドライバー 材質特殊鋼 差込角(mm)6.35 取付可能寸法(mm)0.8~10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


市販6.35mmビットに装着可能。ワンタッチでボックスソケット8mm・10mm及びドライバーが使用できる。充電式インパクトドライバー・エアドライバーで使用可能。
用途電気・設備工事に最適。整備・工場・生産ラインの作業効率アップ!! 質量(g)44 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)14×14×65 差込角対辺(mm)6.35 対辺寸法(mm)8、10
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

特殊合金鋼(硬さH)を使用し、耐久性に優れています。
用途電動用、充電用ドリル及びインパクトドライバーでのネジ締め、緩めに RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、12角でボルト・ナットに素早く入ります。作業性を重視したタイプです。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 13mmのメガネ類や板ラチェット類などに装着して、手動用としても使用できます。 13mm六角部は、脱落防止用ボール付きです。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 一般的な電動ドリルドライバーでご使用頂けます。14.4Vにも対応しています。
用途各種ボルトナットの締め付けに。建築・土木・設備・配管のボルト・ナット着脱に最適です。 ラクラッチ・吊バンドレンチに接続して用途が広がります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット タイプ6角 軸(mm)6.35
1個
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099 セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
9,598 税込10,558
当日出荷

インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。 穴角6角 差込角(mm)12.7 二面幅(mm)8 質量(g)72 寸法L(mm)60 寸法D1(mm)14.0 寸法D2(mm)25.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

用途インパクトレンチ用 セット内容(mm)ヘックスソケット(mm)5/6/8/10/12/14/17 ドライバービットソケット(42BHT・47BHT)エクステンションバー(4EX150A)ラチェットハンドル(4RH250)クロスバー(4CB250) 質量(kg)2.6 ケース寸法(mm)270X155X42
1セット
19,980 税込21,978
7日以内出荷


特殊なツイスト形状により、角がまるくなってしまったボルトやナットをロックし、簡単に取り外すことができます。 破損したボルト・ナット以外にもキャップボルトやスタッドボルト、特殊形状のボルトに対応可能です。
差込角(mm)9.5 トラスコ品番819-1205 セット内容8、10、12、13、14(5個セット)、レール、インパクトドライバー 差込角9.35/ソケットレールホルダ/インパクトドライバー(差込角9.5mm) 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)986.5
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷