121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトフックマキタ右手用 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手用 対応機種マキタ用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一体成型で軽くて丈夫なインパクトフックです。フック部のひねりにより、カラビナホルダーを簡単着脱できます。 マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。 仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
1個
829 税込912
当日出荷

インパクトフックマキタ可倒右 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。フック部分が折りたためて邪魔になりません。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手用 対応機種マキタ用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一瞬で簡単着脱できるインパクトフックです。落下防止コード取付機構付きです。日立製のスライドバッテリー式のインパクトに装着できます。 カラビナに装着できます。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。 仕様右手用 表面処理ブラックメッキ 対応機種日立
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一瞬で簡単着脱できるインパクトフックです。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。 作業性と安定性のヘッドタイプです。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。 仕様右手・左手兼用、ブラックメッキ 適合機種【マキタ】TD172
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

右手・左手兼用のインパクトフックです。 作業性と安定性のヘッドタイプです。 一瞬で腰回りのフックに簡単着脱できます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 適合機種(例)マキタTD161D、TD171 質量(g)約65
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

誘い込みV字形状で取り付け操作性が向上したインパクト用フックです。 マキタ、HIKOKI兼用です。 開口部が大きく着脱操作性向上し、フックを取り付けたままケース収納が可能です。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手 適合マキタ用(14.4V・18VのTDタイプ全般に取り付け可能)・HIKOKI用(14.4V・18VのWHタイプ全般に取り付け可能) 材質スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

インパクトフック日立右手用 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手用 対応機種日立用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトフックマキタ左手用 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様左手用 対応機種マキタ用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


誘い込みV字形状で取り付け操作性が向上したインパクト用フックです。 斜角度付きでケース収納が可能です。 開口部が大きく着脱操作性向上し、フックを取り付けたままケース収納が可能です。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 材質スチール タイプ右手用 対応機種マキタ40Vmax充電式インパクトドライバーTD001・TD002用
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

横型:取り出しラクラク!ひねりが効く! 縦型:腰まわりすっきり!右利き・左利き兼用。
材質/仕上スチール/クロムメッキ 付属品ねじ・ワッシャ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

底板付きでバッテリー部を保護するインパクトフックです。斜めフックをひねるだけでカラビナホルダーを簡単着脱できます。 左右から挟んでネジ留めするので、着脱が楽々です。マキタ・日立製のスライド式バッテリーインパクトドライバーに装着が可能です。
用途インパクトドライバーの携帯用フック。 仕様日立・マキタ製スライド式バッテリーインパクトドライバー用
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ステンレス製でさびにくい。
用途充電ドライバー、エアー工具などを腰回りに吊るすためのホルダーとしてお使いいただけます。 寸法(mm)65×50×19 質量(g)80 適合ベルト幅(mm)60以下
1個
799 税込879
当日出荷

掛けたら回転!ホルダーへ自動格納本製品はMakita、HiKOKIのメーカー純正のクリップ穴を利用して インパクトドライバーを簡単便利に着脱、持ち運びができる インパクトフックホルダーです。 使用時には純正クリップがインパクトドライバーに、 適切に取付けられているかご確認ください。
寸法(mm)約93×72×18 材質(本体)スチール/クロムメッキ仕上げ 質量(g)約78
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手用 付属品取付用ネジ 適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合) 材質スチール ブラックメッキ 不適合10.8V、40Vmax
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

インパクトフック日立左手用 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。 このフックで腰ベルトにインパクトドライバーを引掛ける事が出来ます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様左手用 対応機種ヒタチ用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用設計によるジャストフィットのインパクトフックです。マキタTD173専用設計でジャストフィットします。インパクトが上向きに掛けられ、作業性と安定性のよいヘッドタイプです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手・左手兼用 適合マキタTD173用 材質フック部分;スチール,サイドバー;ステンレス ブラックメッキ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手・左手兼用 付属品取付用ネジ 適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合) 材質スチール ブラックメッキ 不適合10.8V、40Vmax
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

マキタ充電式電動工具に取付ければカラビナや U 型のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。本体フック部の角度が数段階に調節できるので任意の角度で装着でき、腰ベルトに吊り下げた時にバランスの良い最適な位置で固定できます。また電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。
用途マキタ充電式電動工具 10.8V 、14.4V、18V、40Vなどのインパクトドライバー等に取り付け、フックに装着しやすくする。インパクトドライバ、アングルインパクトドライバ、ドライバドリル、アングルドリル、振動ドライバドリル、インパクトレンチ、ハンマドリル、スクリュードライバ、リベッタ、ボードカッタ、レシプロソー、鉄筋結束機、鉄筋カッタ、全ネジカッタ、コーキングガン、エアダスタ等、また一部のコード付インパクトドライバにも対応しています。 仕様ブラックメッキ・角度可変式 適合機種マキタ充電式電動工具 10.8V、14.4V、18V、40V・マキタコード付電動工具 ブラックメッキ タイプマキタ右手用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

右手・左手兼用のインパクトフックです。 作業性と安定性のヘッドタイプです。 一瞬で腰回りのフックに簡単着脱できます。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 適合機種マキタ40Vmax充電式インパクトドライバーTD001用 材質フック部分:スチール サイドバー:ステンレス タイプ右手・左手兼用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

フック取付け可能なマキタ充電式電動工具に取付け可能です。電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。電動工具の取付け溝が斜め向いた機種にも取付けできます。取付けネジ位置も左右2カ所にある為、電動工具側のフック取付け部のネジ穴の位置が取付け溝に対して右側の機種でも左側の機種でも取付け可能です。マキタ充電式電動工具に取付ればカラビナ等のツールフックに引っ掛ける事が出来ます。
用途マキタ充電式電動工具に取付け、カラビナ等のツールフックに引っ掛ける。 取付可能対象マキタ充電式電動工具10.8V、14.4V、18V、40V 材質本体:炭素鋼 仕上ブラックメッキ仕様
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

インパクトフックヒタチ可倒右 SK11 動画あり
インパクトドライバーに取り付け、腰回りのカラビナに取り付けができるので携帯に便利です。フック部分が折りたためて邪魔になりません。
用途インパクトドライバーに取り付けて腰回りに携帯。 仕様右手用 対応機種ヒタチ用
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途14.4V(インパクトドライバー・ドリルドライバー・インパクトレンチ)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

インパクト用スイングホルダー SK11 動画あり
職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。 インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。
用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。 材質特殊鋼
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと張り付く。フックにはソケットをホールにはドライバーの収納が可能。Φ90mmリングはエアーインパクトレンチをすっきり収納。フックはエアホースや延長コードなどの収納が可能。
使用荷重(kg)8以下 リング外径(Φmm)90 サイズ(mm)130×355
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

腰ベルトのカラビナに取り付けることでき、工具の落下防止に役立ちます。
用途インパクトドライバ・レンチの保持に。 トラスコ品番174-7688 対応コードレスドライバー・レンチ(14.4V/18V対応)の専用(BSL36B18除く)
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

1セット
999 税込1,099
当日出荷

材質【本体・下棒】ポリプロピレン、【クリップ】ハイインパクトスチロール・ポリエチレン、【フック】鉄・クロームメッキ
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SONIC(ソニック・文具)超強力マグフック
フック部分は90°スイングし、天井面への取り付けも可能。デザインにもこだわったコンパクトな強力マグネットフック。最大保持荷重2.5kg。掛けたものを引っ掛からずスムーズに取れるフック形状。着磁面(冷蔵庫やホワイトボード等)をキズから守る保護シート付き。
色込 特性強力 材質本体=ABS、フック=スチール 寸法(mm)29×47×24 耐荷重(kg)2.5 フックブランコ 耐荷重N(kgf)2.5
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷

【新型の樹脂製ペン型インパクトドライバーフックが登場!】 新型ワンタッチプレートで自由度UP!ワンタッチプレートはスリムで、狭いところの取り付けも可能。 前後の動きをプラス。より動きに合わせて動き、座った時にも邪魔になりにくい。 ビットや、17mmソケットも付けたまま差すことが可能です(取付可能ビット 外径25Φ以下)。 樹脂製で軽量強靭。型崩れしにくいので抜き差しがしやすい。 グリップを折ったまま、左、右、前で安定して保持することが可能です。 簡単脱着!ワンタッチなのに外れにくい(ベルト幅50mmまで対応可能)。
用途ペン型インパクトドライバー用ドライバー差し。 適合ペン型インパクトドライバー(日立、パナソニック、マキタ) 全長(mm)約310 質量(g)約165
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ペンインパクトドライバーの携帯に便利です。 ペンドラフックを付けたままでバッテリー交換可能です。 グリップを握った際、邪魔にならない設計になっています。 本体樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途ペンインパクトドライバーの携帯。 材質グラスファイバー入強化樹脂 対応機種【マキタペンインパクトドライバ】TD022D、TD021D、【マキタペンドライバドリル】DF012D、DF010D
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

工具用マグネットフックです。、フック部分はラバーでカバーされてるのでインパクトドライバーやツール類を掛けても傷をつけません。
1個
949 税込1,044
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き
用途インパクトドライバーの簡易収納に 材質(本体)スチール 取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。インパクトスイングアップ用フック(マキタ用SUM-M-AD、ハイコーキ用SUH-H-AD)と併せて使います。ベルトに途中からさせるホルダーで、腰回りの装備に簡単に追加できます。
用途インパクトスイングアップ用のベルト側ホルダーです。 材質スチール メッキ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

インパクトドライバー用のホルダーです。インパクトドライバー本体付属のベルトフックをそのままご使用頂けます。省スペースで抜き差しが可能なため、周辺の工具差しが邪魔になりません。揺れに強く、抜群の安定性でインパクトドライバーを保持します。
用途インパクトドライバーの保持に。 材質本体:スチール、バネ部:ステンレス 幅(mm)74 高さ(mm)115 奥行(mm)25
1個
2,850 税込3,135
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。SUH-MSET(セット)、SUH-HR(ホルダー)と組み合わせて使います。
用途インパクトスイングアップ用の電動工具側フックです。 付属品取付用ネジ 適合マキタ10.8V・14.4V・18V・40Vmax機 材質スチール メッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

最小限の動作で着脱可能で、上下に揺れても外れないホルダーです。SUH-HSET(セット)、SUH-HR(ホルダー)と組み合わせて使います。
用途インパクトスイングアップ用の電動工具側フックです。 付属品取付用ネジ 適合ハイコーキ10.8V・14.4V・18V・36V機 材質スチール メッキ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。電気ドリル。インパクトドライバーなどを掛けるフックです。
用途電気ドリル・インパクトドライバーなどの管理に。 トラスコ品番256-7992 材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ) 許容荷重(kg)5 高さ(mm)59 奥行(mm)109 間口(mm)124 径(mm)Φ6 最大積載量(kg/個)5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷