116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由自在に曲げられるフレキシブルシャフト。ビットが落ちないロック式ビットホルダー。滑りにくく、握りやすいゴムカバーグリップ付
用途角や際部分のネジ締め作業に 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 最大トルク(N・m)締める場合:20/ゆるめる場合:16 商品構成単品
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電、電動ドライバーに取り付け可能です。電動インパクトドライバーにも対応しています。自由自在に曲げられ、角・際部分のねじ締め作業に最適です。ビットが落ちないロック式ビットホルダーを採用しています。
トラスコ品番383-1400 種類フレキシブルドライバー 差込角(mm)6.35 商品構成単品
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

両端ワンタッチソケット採用で一手間省きました。 本体両端ワンタッチソケット採用。 軸折れの問題を解消。 しなやかに自由自在に曲がるフレキシブルシャフト。 壁際、天井作業のビス締めに。 インパクトドライバ18V対応。 コーススレッド75mmまで使用可能。 最大トルク:締める 20N.m・緩める 16N.m
材質(胴管パイプ管)S15C黒染、(内部線材)亜鉛メッキ、(先端ソケット部)アルミ 全長(mm)300 適合6.35mm六角軸タイプのビット、ドリルビット、両端ワンタッチソケットタイプ 外径(Φmm)17 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
4,498 税込4,948
当日出荷

角・際部分のネジ締め作業に。 シャフトを曲げてねじ回し。 ビット差替式ドライバー用(手回しドライバー用)
トラスコ品番275-9951 種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー 商品構成単品
1個
849 税込934
当日出荷

これ1本で作業に合わせて長さを2段階に調節可能です。本体全長200mmから250mm、300mmと2段階に伸縮します。
用途狭い奥行のある所でのビス締め・穴あけ作業 トラスコ品番404-2972 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル 寸法(mm)12 ねじ長さ(mm)60 伸縮範囲(mm)200~300 商品構成単品
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

曲げ角度60度までOK。 6.35mm軸のさまざまな先端工具が使用できます。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。 壁際や天井作業に威力を発揮 壁際作業や天井作業に最適です。 フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
用途充電・電動ドライバー用補助工具としてご使用下さい。 付属品プラス#2×45mm両頭ビット1本 軸(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自由に曲げられ、手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
1個
8,998 税込9,898
当日出荷


天井作業、壁際、直進では無理な箇所も楽々OK 曲げ角度90度まで使用可能 作業時には内部特殊鋼線材のワイヤーのみが回転を伝達 外部のフレキシブル部材をしっかりもったまま作業できる 先端ビットは取付けワンタッチ 天井作業、壁際等、狭い所すべてOK
セット内容ビット(#2×45mm)1本付 商品構成単品
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

伝達工具です。工具の入らない細部や細かい作業、長時間の作業時に電動工具の重さから解放されます。
軸径(Φmm)6 質量(g)350
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)1.3 許容回転数(min-1[r.p.m])1200~3600 質量(g)900 仕様取付可能な先端工具(最大外形×厚)mm:砥石(50×10)、ワイヤーブラシ(75×10)、ペーパー(80×25)
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最短ヘッド39.5mm。 コンパクトでも強いボディ。 コーススレッド120mmまで打ち込み可能。 インパクトドライバ18V対応。
材質(本体)亜鉛合金、(ハンドル)ポリプロピレン セット内容コーナーストロング極短、専用ビット(+)#2×17/(+)#2×25 各1、ハンドル シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
3,698 税込4,068
当日出荷

サンフラッグ(新亀製作所)フレキシブルビット
壁際や狭い所で曲げて使える差し替え式ビット。
用途曲げて使えるドライバービット 全長(mm)180 仕様ビットの差替えワンタッチ トラスコ品番776-8249 質量(g)94 先端サイズNo.2 最大トルク(N・m)締める場合:19.5ゆるめる場合:15.7 先端寸法(mm)6 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能片頭
1本
759 税込835
当日出荷

インパクトドライバーを使用することで、つば出し作業の時間を大幅に短縮することができます。 25ミリ用 スピンドル部分へ定期的に注油をしてください。
材質 アズワン品番64-6497-39
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途呼13:16ミリ用・16.8ミリ用 呼20:20ミリ用
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.9
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の入らない狭い場所や手の届かない所のネジの締め付けや取り外しに。フレキ角度180°で狭い場所でも自由自在。充電ドライバー対応。
全長(mm)290 質量(g)80 差込角(mm)6.35
1個
759 税込835
当日出荷

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス 材質黄銅製 寸法A(mm)84.6 寸法E(mm)27 寸法B(mm)52.6
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。
使用ガスLPガス
1個
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト用ベタディスク ストロング サビ取り用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
軸が短く安定した作業が可能です。 ドリル、インパクトドライバー、フレキシブルシャフトで作業可能です。 サビ・塗装はがしにおいては従来の商品より1.5倍速く作業出来ます。
用途頑固なサビ・塗装が楽に剥がす RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KT-17MG まごのてエアーインパクトレンチ AIR WAVE(和コーポレーション) 動画あり
かゆいところに手が届く!?フレキシブルヘッドで操作性アップ。特殊設計なのにコンパクトで高トルクを発揮!。薄型ヘッドとロンググリップで使い道が広がります。農機具爪交換やタイヤ交換に適したソケット(17.19.21.22.24mm)5点付き。インパクト式で脱着時の反動が少なく腕の巻込みを軽減します。
用途トラクター爪交換に(クボタ製・ヤンマー製・三菱製・イセキ製(大型フランジロータリー)、高トルクなので大型ロータリー爪(22.24mmサイズのナット脱着可能)松山工業製・小橋工業製の爪交換にも使用できます。車のタイヤ交換にも使用できます 仕様注油用オイル:ISO VG10 付属品オイル×1個、六角レンチ4mm×1個、ソケット5点(17.19.21.22.24mm各1個)、オスエアーカプラ×1 質量(kg)1.4 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 最大トルク(N・m)緩め:813、締め:610 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×88.5×311 使用空気圧力(MPa)適正:0.62 エアーホース内径(Φmm)6.5(推奨) 保証期間6ヶ月 エアーインレット(インチ)1/4 RoHS指令(10物質対応)対応 無負荷空気消費量(m3/min)0.12 ハンマータイプジャンボハンマー
1個
24,980 税込27,478
当日出荷



フレキシブルバッテリーパックシステム同じ電圧であれば、容量の異なるバッテリーも使用可能です。
仕様●型番:GDS10.8V-EC●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:115N・m●締付能力:普通ボルト/M4~M12 高力ボルト/M4~M10●バッテリー:10.8V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)●回転数:0~1200rpm●打撃数:0~2700回/分●サイズ:137×54×179(H)mm●重量:0.9kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、カラビナフック、カラークリップ(4色)、樹脂ケース●バッテリーを守るECP機能搭載●高効率のECモーター(ブラシレスモーター)採用●2段階パワーコントロール●3灯式LEDライト(ON/OFFスイッチ付)●3つのLEDで電池残量を表示●ソケット別売●クラス最強トルク115Nmと2段階パワーコントロールで様々な作業に対応 アズワン品番65-5658-05
1個
39,000 税込42,900
翌日出荷

フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。 13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)99.8 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)66.9 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.1 寸法C(mm)96.6(施工後)
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法D(mm)37.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45.1 寸法C(mm)54.3
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。 ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。 インパクトドライバーにも対応可能です。
種類L型ドライバー 差込角(mm)6.35
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)99.8 寸法E(mm)22 寸法B(mm)80
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法A(mm)66.9 寸法E(mm)27 寸法B(mm)47.1
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス 材質亜鉛製 寸法D(mm)37.5 寸法E(mm)27 寸法B(mm)45.1 寸法C(mm)54.3
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け簡単、6.35mm六角クイックチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:六角軸 対辺6.35mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)870 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

チャックハンドルのいらないキーレスチャック。電気ドリル・インパクトドライバー・ボール盤等の動力と接続し、狭い場所や細かい作業や長時間作業で手元が軽く、取り回しが楽になり作業の負担が軽減されます。自由自在に曲がり、手軽な作業。
用途砥石・ヤスリ・ブラシ・バフ等を取付け、削る磨く。 仕様●チャック能力:0.8~6.0mm●入力軸:六角軸 対辺6.35mm 質量(g)970 全長(m)1.3 適正回転数(min-1)1200~3600
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。
用途木製コンパネ・鋼製コンパネのノロ落とし。 材質ジルコニア 外径(Φmm)外径:75 適合材コンクリート
1個
219 税込241
翌々日出荷

インパクトドライバーでコンパネに残った「やっかいなノロ」を軽快に弾き飛ばします。型枠・建築関連職人様から要望があった「現場でコンクリート補修作業ができる製品」を人気のスカットシリーズで開発しました。汚れ落としや継ぎ部分のバリ取りにも最適です。
用途コンクリート打継ぎの面合わせ、汚れ落とし。 材質シリコンカーバイド 外径(Φmm)外径:75 適合材コンクリート
1個
219 税込241
翌々日出荷