差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品Oリング、ピン
材質SCM440/パーカー処理
硬度HRc40-44
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質特殊合金鋼
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
インパクトレンチの差込角と異なるソケットを接続できる変換アダプターです。
スライドロック式で、ソケット類をワンタッチ着脱できます。
用途建築・土木工事。
自動車。
機械設備の組立、解体作業に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。
使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm)18
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
質量(g)159
寸法L(mm)57.5
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)28
六角軸対辺(mm)6.35
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。
差込角(mm)19
寸法L(mm)56
寸法D(Φmm)44
サイズ(mm)19→12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セット内容オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質クロムバナジウム鋼
表面処理クロムメッキ
インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式チャック
適合ビットB-30
ビット取付方法引張スライド式
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)6.35
長さ(mm)13(軸部分)
セット内容6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
寸法D(mm)38
インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。
材質特殊鋼
軸径(Φmm)6.35(六角)
差込角(mm)12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。
インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
対辺寸法(mm)6.35
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
差込角12.7を6.35軸に変換インパクトドライバーと同じ装着感を実現できます。
差込角対辺(mm)6.35
差込角(mm)12.7(1/2″)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
トラスコ品番828-0665
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)凹25.4、凸19
差込角(mm)1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
トラスコ品番828-0664
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
インパクトレンチの差込角を変換するアダプターです。
凸側ボールロック式です。
差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.
トラスコ品番828-0658
セット内容Cリング
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
差込角(mm)25.4(凸)
トラスコ品番769-7325
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)69
差込口#5スプライン(凹)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
付属品ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
差込角の大きさを変換するインパクト用アダプターです。
付属品ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付
アズワン品番65-9247-81
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
関連キーワード