差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)12.7
寸法D1(mm)18
寸法D2(mm)29
ソケットを延長するバーです
用途インパクトレンチで使用します
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)19.0
寸法D1(mm)25
寸法D2(mm)38
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
寸法D(Φmm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸19.0
12.7角のインパクトレンチ用で奥まった部分や少し長さが足りない時に継ぎ足せます。
差込角(mm)12.7
寸法D(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸25.4
狭い所や奥まった所のねじ締めに延長できます。
ワンタッチクイックチャックはビット取り付けが差し込むだけです。
あと少しの延長が必要な時に便利なエクステンションバーです。
充電インパクトドライバー40Vにも使用できます。
用途ねじ締めで本体が干渉し、ビットが届かない時の延長用。
材質軸:工具鋼 スリーブ:アルミ
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸12.7
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)25.4
寸法D1(mm)33
寸法D2(mm)50
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸25.4
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸19.0
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸12.7
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)9.5
寸法D1(mm)12.7
寸法D2(mm)22
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸6.35
全長(mm)50
トラスコ品番855-4560
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
質量(g)26
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸9.5
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
深さのある場所に便利なエクステンションバーです。ピン・リング付きなのでピン穴付きのインパクトレンチに使用でき、抜け防止になります。
用途薄口インパクトレンチソケット用のオプションとして。
差込角(mm)12.7(1/2")
トルク(N・m)耐:665
インパクトレンチでの作業時、衝撃を吸収してオーバートルクを防止。
安定した連続作業が可能に。
トルクが110Nmを越えた際、バーが衝撃を吸収し、それ以上のトルクはかからない。
差込角(sq.)1/2
全長(mm)196
質量(g)220
1本
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
インパクト用のエクステンションソケットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)25.4
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)12.7
全長(mm)130
トラスコ品番817-9741
材質専用クロームバナジューム
質量(g)263
1個
¥8,598
税込¥9,458
60日以内出荷
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)19.0
材質専用クロームバナジューム
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
エア・電動インパクトレンチ用のエクステンションです。
特殊クロームバナジューム鋼を採用しています。
ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備などに
差込角(mm)25.4
材質専用クロームバナジューム
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸9.5
インパクト用のエクステンションソケットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)19
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合(ピン)PP4-1(リング)PR4-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)25
インパクト用のエクステンションソケットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
自由に曲げられ、手の届かない曲がりくねった狭いスペースでも使用できるエクステンションです。
材質/仕上鉄/メッキ
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
首振り機能を持ったエクステンションソケットです。
用途インパクト用ユニバーサルエクステンションソケットです。
ピン形式4-P1
Oリング4-O1
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。着脱の際にOリングを一旦溝に仮置きすることで作業性を向上させています。
付属品ピン・Oリング
トラスコ品番356-9110
材質構造用鋼
全長(mm)150
差込角(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン・Oリング:A32・B32
質量(g)70
外径D(Φmm)ソケット部:22
全長L(mm)50
適合リングC型C32
差込角(sq.)3/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ