差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)38.1
全長(mm)110
質量(kg)2
先端形状ヘキサゴン
差替式のためビットを交換して使用できます。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
差込角(mm)38.1
差込角(mm)38.1
セット内容ピン・リング
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D2(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)30
寸法D(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)2050
寸法L(mm)77
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法H(mm)20
寸法D1(mm)62
寸法D2(mm)86
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
用途インパクトソケット・アタッチメント用取付ピン
形状6角
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
ピン・Oリングによる固定のため着脱がなく、連続作業に最適です。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。
用途大型ボルト・ナットの締付け、緩め作業用。
付属品ピン・Oリング
適合ピン:PIN7075
材質構造用鋼
差込角(mm)38.1
対辺12角
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRINGP75
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)1-1/2
対辺(mm)50
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-50
全長(mm)84
質量(g)2400
外径(Φmm)79
寸法D1(mm)79
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)27
1個
¥24,300
税込¥26,730
翌日出荷
差込角(inch)1-1/2
対辺(mm)55
適合ピン:EA164AA-7A、Oリング:EA164A-75B
エスコ品番EA164HB-55
全長(mm)90
質量(g)2450
外径(Φmm)85
寸法D1(mm)85
寸法D2(mm)86
寸法I(mm)44
1個
¥25,600
税込¥28,160
翌日出荷
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
質量(g)2980
寸法L(mm)115
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)63
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)26
寸法H2(mm)70.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
インパクトソケットと動力工具の間に接続し、角度をつけた斜め作業が可能です。
用途インパクトレンチ用アタッチメントです。
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
二面幅(mm)32
適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B
質量(g)2200
寸法L(mm)85
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
寸法D1(mm)60
寸法D2(mm)86
寸法l(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]
適合(ピン)PP12-1(リング)PR12-1
寸法d(mm)50
寸法D(Φmm)78
トラスコ品番853-1810
差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
用途インパクト用のショートソケットです。
差込角(mm)38.1
ピン形式84-P1
Oリング84-O1
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm)凹凸38.0
材質特殊工具鋼
取り付け形状ピン
関連キーワード