インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途S造(鉄骨)仮ボトル、高力ボルトなどの仮締・取り外しに。
全長(mm)107
差込角(mm)12.7(4分)
二面幅(mm)32×36
建築・大工用、軸交換式中空スライドダブルソケットです。
高出力インパクトドライバーによる軸折れの際には、お手持ちの55mm以上のビットを装着して使用できる軸交換式を採用しています。
対辺19mmボルト、ナット締付けをメインとした中空スライドソケットを採用しているため、それらに当てるだけで締付け、解体が可能です。
別売りの脱落防止アダプターと組み合せることによって、非常に安全な作業が実現可能です。
+NO2・□NO3×65mm両頭ビットを付属しており、ホールダウンプレートや筋交いプレートの取付けも可能です。
用途羽子板ボルト、ホールダウン締付け。
仕様ソケット角:6角、1924ー6、軸折れ対応、ビット交換式ソケット
材質(本体)スチール
対応18Vインパクト対応
ソケットサイズ(mm)19・24
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
よく使う2つのソケットを内蔵。押し付けると内側の「17」がスライドして「21」に切り替わります。5倍耐久。RH構造で衝撃吸収。トーション効果で軸のねじれを吸収。ダンパー効果で軸に加わる曲げ応力を軽減
用途インパクトドライバー用ソケット
対辺寸法(mm)17、21
全長(mm)(17)110、(21)105.5
材質(本体)クロームバナジウム鋼
タイプ12角
呼び寸法17、21
本体質量(g)162
深さ(mm)(17)52.5、(21)48
軸(mm)6.35
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
インパクトレンチに速攻取付け!最短3秒で取付け可能!
インパクトドライバーの手軽な操作性をそのままに、高トルクの作業がインパクトレンチで体感できます!
ピン留め不要の為、Qリングやピンを紛失する心配がありません!
差込角(mm)12.7(4分)
面倒なOリングやピンが不要、インパクトレンチに簡単に取付けて 高トルクの作業が可能。
差込角(mm)12.7(1/2″)
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途足場クランプ、ブラケット、キャッチクランプに。
幅(mm)32
全長(mm)82
差込角(mm)12.7(4分)
二面幅(mm)17×21
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
スライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
ニッケルクロームメッキ処理している為、サビにくく強度があります。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットに
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)21×17
ソケット差し込み口(mm)12.7
質量(g)180
長さ(mm)65~75
寸法D1(Φmm)29.2
寸法D2(Φmm)24
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。
全長(mm)83
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
ソケット形状6角
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
仮締め用
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合ピン:P3020S
トラスコ品番368-2791
全長(mm)50
差込角(mm)12.7
対辺寸法(mm)17,21
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
軸が折れてもビット交換可能!ソケットを寿命まで使えるビット交換式!
1つで2サイズに対応できるため、ソケットの付け替えが不要になり作業効率抜群です。
通常のソケットよりもはめ合わせがしやすいことにより、作業量の多い場所や素早い作業が求められる箇所に最適です。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
適合ピン:P3020S
差込角(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
適合OリングRP20S
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。
二面幅(mm)17×21
全長(mm)83
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)207
ソケット形状6角(17)・12角(21)
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌々日出荷
連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。
用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。
二面幅(mm)17、21
材質ビット/S2、ソケット/CR-V
全長(mm)60
インパクトドライバー用ソケット。 経済的なビット交換式です。 ソケットを寿命まで使えるビット交換式です。
用途インパクトドライバー用ソケット
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
スライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
ニッケルクロームメッキ処理している為、サビにくく強度があります。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットに
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)24×19
ソケット差し込み口(mm)12.7
質量(g)204
長さ(mm)65~77
寸法D1(Φmm)32.9
寸法D2(Φmm)24
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットに
ソケット形状12角
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)21×17
ソケット差し込み口(mm)12.7
質量(g)144
長さ(mm)65
寸法D1(Φmm)29.2
寸法D2(Φmm)24
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
材質(ハンドル本体)スチール製、(両口ソケット部)スチール製)
幅(mm)75.8
刃数72
全長(mm)177
質量(g)190
奥行(mm)25
送り角度(°)5
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途土木、ガードレール敷設などに。
幅(mm)39
全長(mm)95
差込角(mm)12.7(4分)
二面幅(mm)24×30
アズワン品番65-1942-26
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
狭い場所へのアクセスを可能とする2箇所の可動部分を設けたユニバーサルジョイントです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
全長(mm)90
付属品Cリング
トラスコ品番395-6911
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1
形状4角
寸法L(mm)69
寸法D2(Φmm)38
1本で2サイズのボルトナットが回せ、ビットが折れても交換可能。
用途建築・作業現場での作業に大変便利です。
二面幅(mm)17×21
全長(mm)83
材質Cr-M鋼
軸径(Φmm)6.35
質量(g)207
ソケット形状12角
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-1(リング)PR8-1
形状4角
寸法L(mm)76
寸法D2(Φmm)52
インパクターソケット差し込み9.5ミリの電動レンチまたは空気圧インパクトレンチにも使用できます。インパクターテクノロジーには、厳しい条件の下でもインパクターソケットの平均以上の耐久年数を実現しています。ソケットにある環状の溝により、電動工具のロックピンまたはOリングで固定できます。ダブルヘックスと比べ、六角形はより強い力を伝達でき、過度の力の負荷によるボルトやネジ頭の変形を防ぎます。狭いスペースで使う場合でも、数の多いギアのラチェットで回転角度が小さいため作業しやすいです。Take it easy色分けシステム:形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすくなっています。
用途手動・工作機械作業用。六角ボルトおよびネジ用
全長(mm)30
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
スライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
ニッケルクロームメッキ処理している為、サビにくく強度があります。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットに
ソケット形状6角・12角
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)17、21
ソケット差し込み口(mm)12.7
質量(g)180
長さ(mm)65~75
寸法D1(Φmm)29.2
寸法D2(Φmm)24
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
インパクトドライバーと電工ドライバー等で使える設備工事に最適なダブルソケットです。
お手持ちの110mm以上のビットと組み合せてスライドさせれば2サイズボックスドライバーとして使用できます。
駆動軸差替え式を採用しているので、万一軸が折れてもお手持ちの75mm以上のビットで使用できます。2サイズ対応の多機能なソケットビットです。
電動工具、電工ドライバーそれぞれに装着可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
仕様ビット刃先:+2・+2
軸径(Φmm)6.35(六角)
材質(本体)スチール
対応18Vインパクト対応
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットに
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)24×19
ソケット差し込み口(mm)12.7
質量(g)175
長さ(mm)65
寸法D1(Φmm)32.9
寸法D2(Φmm)24
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途羽子板ボルト、ホールダウン金物などZマーク金物取付に。
幅(mm)36
全長(mm)81
差込角(mm)12.7(4分)
二面幅(mm)19×24
アズワン品番65-1942-25
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途仮ボルト、高力ボルトなど鉄骨建て方等に。
差込角(mm)12.7(4分)
現場職人の声から生まれた椿モデルのスライドダブルソケットです。
オートスライドすることでもう一段階大きいサイズに対応できます。
ソケットの付け替えの手間が省けて作業効率アップします。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。
用途12.7インパクトレンチ用ソケットに
ソケット形状6角
差込角(mm)12.7
ソケットサイズ(mm)21×17
ソケット差し込み口(mm)12.7
質量(g)146
長さ(mm)65
寸法D1(Φmm)29.2
寸法D2(Φmm)24
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
コンビソケットはダブルタイヤの交換ができます!。ディープソケットはボルトが長く出る場所や奥深い場所の作業に最適です!
用途トラックのタイヤ交換に適しております。
材質クロムモリブデン鋼
差込角(mm[inch])19(3/4)
二面幅(mm)コンビソケット:35(17)/38(20)/41(21)、ディープソケット:33
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4本)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
待望のダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮した本管用ディープタイプ。奥行き60mm 本管用ボルトにジャストフィット。ソケット部 6角サーフェイス(角丸)形状。アダプターとソケットを連結しての使用に比べ軽量・コンパクト。Оリング・ピン付。
用途水道本管やサドル分水栓のナットの締め付けに
全長(mm)118.5
差込角(mm)12.7
首振角度(°)30
ダブル六角形状で高耐久の専用スプラインドライブインパクトソケットを採用。;ソケット交換が容易なクイックホルダを採用のためピン・Oリングは不要。;振動に強い強力二重絶縁モータの採用により、安心の二重絶縁構造。;トルシア形高力ボルトにも対応。;付属の4角アダプタを装着すれば、市販のインパクト用ソケットも使用可能。
常用トルク(N・m)600
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600
最大消費電力(W)1100
本体質量(kg)5
適応ボルトサイズ高力M16・M20、M22、普通M18、M20、M22、M24用
周波数(Hz)50/60
40Vのインパクトドライバー対応!別売の落下防止アダプター(品番コード:19782・19797)と同時利用で、軸折れによる落下を防ぎます。
用途インパクトドライバーでのボルト・ナットの締付、緩め作業に。
軸径(Φmm)6.35
対辺寸法(mm)17/21
インパクトレンチに手間なく、最短3秒で取付け可能。
狭所作業に適した25度首振りタイプ。
バネ式のダブルソケットで作業効率アップ。
用途ホールダウン、アンカーなど壁際や狭所に。
差込角(mm)12.7(4分)
22mmサイズ追加!!軸折れに強い!ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします。
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです。
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。
ハンガータイプのみ。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。
建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です。
対辺寸法(mm)22
トラスコ品番779-6528
材質SCM435
全長(mm)95
質量(g)125
奥行(mm)(ソケット)45
外径D(Φmm)(ソケット)29.5
トルク(N・m)75
深さH(mm)(六角部)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小さく、軽く、高トルク。
高所・野丁場などの建設作業に。
建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。
きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。
電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。
リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。
パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。
相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途建て方工事の仮締め。
アンカーボルト締付工事。
建機・設備・機械のメンテナンス作業。
H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。
圧接作業の鉄筋固定。
ホイールの取り外し作業。
長さ(mm)214
幅(mm)77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)
高さ(mm)252
差込角(sq.)12.7
適合バッテリーEZ9L54
仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2
トラスコ品番776-5568
色グレー
消費電力(W)充電器/198
本体質量(kg)2.6
チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式
バッテリーリチウムイオン
防塵防水性能IP56
充電器電圧(V)AC100 50/60Hz
充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能
充電器質量(g)900
充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60
締付ボルト(本数)M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数
回転数(min-1[回/分])0~1550
打撃数(bpm[回/分])0~2400
振動3軸合成値(m/s2)14.9
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38
角寸法差込角:1/2”
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38
角寸法差込角:1/2”
関連キーワード
1
2
次へ