インパクトレンチなどの動力工具用エクステンションバーです。
付属品ピン・Oリング
ソケットを延長するバーです
用途インパクトレンチで使用します
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
深くて狭い箇所での作業など、ハンドルが操作しにくいときにソケットを延長させられます。
用途自動車、バイク整備等に
材質クロムバナジウム鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
インパクトレンチなどの動力工具用
差込角(mm)凹凸9.5
インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクト用のエクステンションソケットです
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ピン・Oリング:A32・B32
質量(g)70
外径D(Φmm)ソケット部:22
全長L(mm)50
適合リングC型C32
差込角(sq.)3/8
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
寸法L(mm)100
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)3/8”
全長(mm)150
1個
¥495
税込¥545
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)3/8”
全長(mm)150
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)3/8”
全長(mm)75
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D2(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
差込角(inch)3/8”
全長(mm)75
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合Cリング=1301C/ピン・Oリング=1301A・B
質量(g)130
寸法L(mm)150
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)20
寸法D2(mm)19
寸法l(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ピン式ではなくボールロック式3/8sq. インパクトエクステンションバーです。インパクト用では貴重なボール仕様の接続となっております。インパクトレンチ用のエクステンションバーです。通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。今では製造しているメーカーが殆どありません。
差込角(mm)9.5[3/8]
寸法D(mm)22
全長L(mm)50
質量(g)70
適合Cリング:C32/ピン・Oリング:A32・B32に対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
17日以内出荷
こんなお得な商品も!

エクステンションバー
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
堅牢なつくりで丈夫です。狭い場所でも作業できます。
差込角(mm)凹凸9.5
材質特殊工具鋼、表面処理:ガンメタル仕上げ(6201140のみ)
2018年トラスコ掲載ページ4 0360
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
差込角(sq.)9.5
寸法D1(mm)12.7
寸法D2(mm)22
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)250
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)125
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)100
寸法D2(Φmm)19
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
寸法D(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)200
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合(ピン)PP3-1(リング)PR3-1
全長L(mm)150
寸法D2(Φmm)19
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)200
首振角度(°)30
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)150
首振角度(°)30
コイルバネ内蔵でソケットの確度決めが容易です。
形状6角
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
全長L(mm)100
首振角度(°)30
材質特殊工具鋼
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)458
トラスコ品番757-8342
材質特殊工具鋼
質量(g)422
1本
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)152
トラスコ品番757-4509
材質特殊工具鋼
質量(g)154
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差込角(mm)凹凸9.5
材質特殊工具鋼
差込角(mm)凹凸9.5
全長(mm)280
トラスコ品番757-8334
材質特殊工具鋼
質量(g)278
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-4533
材質特殊工具鋼
全長(mm)69.9
質量(g)64
軸長(mm)6.35
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ