ホイール、カップブラシ等で研磨できない狭い場所に最適。
用途パイプの内面のバリ取りなど。
毛丈(mm)27
筒径(Φmm)16
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)22
線径(Φmm)0.3
筒長(mm)23
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
用途鉄などのサビ落とし、塗装はがし、よごれ落とし、バリ取りにご使用下さい。鉄パイプの内面研磨やクリーニング、せまい箇所、凸凹面の多い箇所に便利です。鉄・軽金属、木材
軸径(Φmm)6
使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト
線径(Φmm)0.15
適合材鉄・軽金属、木材
ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)12
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸長(mm)30
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25
直径(Φmm)30
軸径(Φmm)6
線径(Φmm)0.3
最大回転数(min-1[r.p.m])2000
関連キーワード