Oリングとピンのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
Oリングとピンのセット
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー用のOリングとピンのセットです。
用途インパクトドライバとインパクトソケットとの接続時の固定に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
インパクト用ソケットやアダプター類に取り付ける、交換用Oリングとピンのセットです。Oリング・ピンはそれぞれ1ケづつのセットとなります。
用途対象製品のOリングとピンの紛失や劣化の際にご使用ください。適応ソケットサイズ/差込角19.0mm(3/4″)用:EPA-64。
セット内容Oリング×1 ピン×1
質量(g)5.4
寸法L(mm)29
差込角(mm)19.0(3/4″)用
寸法d(mm)5
寸法D(mm)28
寸法T(mm)4
1セット
¥439
税込¥483
翌々日出荷
インパクトソケット用のピン・0リングセット。
用途インパクトソケット用。
仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用
差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。
材質ニトリルゴム
インパクトソケット用のピンとOリングのセットです。
用途インパクトソケット用交換ピン及びOリング。
ピン径(Φmm)3.5
インパクト用ソケットの消耗部品です。
Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
セット内容Cリング(10個)
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクトソケット用Oリング&ピンセット
用途あらゆる整備作業に
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
薄口インパクトレンチソケット用の取付ピンのセットです。ピン穴付きのインパクトレンチに使用すると抜け防止になります。
用途薄口インパクトレンチソケット用の交換部品として。
インパクト用ソケット類の交換用ピンです。
トラスコ品番810-9719
寸法(Φmm×Lmm)4.0×64
1個
¥159
税込¥175
翌日出荷
スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。
用途釘、ビスの収納
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×160×130
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付
アズワン品番65-9247-81
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
差込角3/8”sq(9.5mm)インパクトソケット用のピンです。対辺サイズが6~12mm迄のインパクトソケットに。
対辺(mm)6~12迄
差込角(sq.)3/8”(9.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥739
税込¥813
5日以内出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
関連キーワード