ヤスデやムカデ、ゲジ、ワラジムシなど多足類の不快害虫に卓越した効果があります。また、クロアリやハサミムシ、コオロギなどの昆虫にも優れた効果があります。
カーバメート系の成分を有しており害虫に対し速効性があり、直接散布以外にも生息場所への散布、建物周辺に帯状散布することで防除効果も得られます。
飛散しにくい微粒剤のため作業性および安全性が高い剤型となっています。
対象害虫ヤスデ、ムカデ、ゲジ、ワラジムシ、ダンゴムシ、クロアリ、コオロギ、ハサムムシ、シミ
使用方法駆除の場合:生息場所に散布する侵入防止の場合:建物と土の接している部分に10cm程度の帯状に散布する
RoHS指令(10物質対応)対応
散布量駆除/20~50g(ヤスデ・ムカデ・ゲジ・ワラジムシ・ダンゴムシ)、20~30g(クロアリ・コオロギ・ハサムムシ・シミ)、予防/200~500g
1袋(10kg)
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
そのまま散布できる原液タイプ。週に1度、 4~10cc/m2を散布します。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物 エキスを配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に 使用でき、高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
適合害虫害虫
歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。
散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。
ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。
成分エトフェンプロックス、カルバリル
対象害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチ
RoHS指令(10物質対応)対応
処理方法(帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布
1袋(3kg)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
有効成分が長期持続する次世代の歩行性害虫忌避テープ
ARテープとは、独自開発した次世代の害虫忌避シート素材を用いた業務用スペックのテープです。
様々な害虫に対する高い忌避効果に加え、内部から表面に薬剤が徐々に染み出ることによる長期効果持続性、高い安全性を備え、害虫をシャットアウトすることができます。
これにより従来の薬剤散布のように環境に悪影響を与えることなく害虫抑制の向上が図れます。(特許取得済み)
対象害虫クモ類・アリ類・カメムシ類・ダンゴムシ・ヤスデ・ゲジ等の不快害虫
材質ポリエチレン系樹脂
テープ幅(mm)15
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
耐熱温度(℃)60未満
有効成分エトフェンプロックス(プレスロイド化合物)
有効期間屋内:1年、屋外:3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
1ケース(10mL×5巻)
¥35,900
税込¥39,490
6日以内出荷
初期の状況が劣悪な場合や、即効性を高めるために 初期のご使用向きです。ドクダミ、ヨモギをはじめとする12種類の天然植物エキス を配合。無臭なので、工場や売り場でも自然に使用でき、 高い安全性も証明されています。殺虫ではなく、害虫自ら去ってしまう環境を作りますので、 死骸などが残りません。
容量(L)4
適合害虫害虫
TKG品番9-2616-1001
TKG品番(2017)6-2403-1001
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
アリの習性に対応したベイト剤です。高い喫食性と優れた伝播性を有しており、半透明・無臭のジェル状なので処理が目立ちません。
ヒアリに効果があります。アドビオンアントジェルは米国の試験にてヒアリに対する駆除効果があることが確認されています。
忌避性がなく、働きアリによって餌として巣に持ち帰られた有効成分が幼虫・さなぎ・成虫、すべての段階に効果があります。
用途アリの駆除
容量(g)30
有効成分0.05w/w%インドキサカルブ
適合害虫ヒアリ、イエヒメアリ、アルゼンチンアリ、クロヤマアリ、クロオオアリ、トビイロケアリ、オオズアリ
性状類白色、不透明 ジェル
RoHS指令(10物質対応)対応
剤形ベイト剤
利用場所屋内屋外両用
1箱(4本)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
施設内に発生・侵入する不快害虫を駆除。
煙の噴出力が強い。
簡単にご使用になれます。
シリーズ業務用バルサン
有効成分ペルメトリン
適合害虫不快害虫
利用場所屋内
不快な害虫の通り道になりそうな場所、または棲み付いて欲しくない場所に簡単に切って貼ることができるテープタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
プールボックス、ウオルボックス、配電盤内や、モールの中、壁裏などに貼り付けて使用します。
用途害虫に対する忌避効果
幅(mm)40
長さ(m)10
壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる!
13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。
抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近
付属品散布用スプレーボトル
利用場所屋内
1本(4L)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
有効成分<フィプロニル>の効果が、巣の仲間同士で触れ合うというアリの習性によってどんどん広がり、巣ごと駆除できます。アルゼンチンアリにも有効です。水性タイプなので、植物にかかっても安心。日本芝にも使えます。
行列や巣全体、庭木・鉢まわりなどに。散布しやすいシャワータイプです。
成分フィプロニル
有効成分フィプロニル
適合害虫ヒアリ、アルゼンチンアリ、クロアリ、アカアリ
さまざまな害虫まとめて退治!家一軒まるごと防虫!お家の周りにまくだけ
害虫の駆除と屋内への侵入防止にすぐれた効果を発揮します。
速効性と残効性にすぐれています。
水をはじき、雨や湿気に強い撥水性パウダーなので、効きめが持続します。
イヤなニオイがない
大容量、粉剤
種別粉剤
シリーズ虫コロリアース
使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40g【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って約5cm幅の帯状に1mあたり10gから20g【シバンムシ、アリガタバチなど防除と発生予防】畳の下に1平方メートルあたり3gから5g
適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、ケムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、アカアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、シロアリ、アリガタバチ、クモ、カメムシ、シバンムシ
有効期間約1ヶ月
利用場所屋外
5つの特長で効きめが違う
(1)Wの有効成分配合だから、ムカデを逃さない
(2)特許取得の容器構造で、ベタベタを嫌う触角が餌に触れないから、ムカデの食いつき抜群。
(3)甘くてとろけるエサだから、おいしくてムカデがよく食べる。※設置後、空気中の水分を含み液状になることがあります。
(4)4方向どこからでも入り込むマルチエントランス容器
(5)大容量8個入:たくさん置くことで駆除効果アップ
玄関先やコンクリート面など、駆除剤をまきたくない場所におくだけ簡単!食べさせて駆除することで屋内への侵入を防ぐムカデ用駆除剤です。
容器付なので、お子様やペットがいるご家庭でも安心してご使用いただけます。
適合害虫ムカデ類(ヤスデ、ゲジゲジ、ダンゴムシ、ワラジムシにも効果があります)
種別置き型
シリーズムカデコロリ
使用の目安2mあたり1個※ムカデが侵入しそうな場所には、両側からはさむように容器を設置すると効果的です。
有効成分ジノテフラン、カルバリル
使用場所家のまわり・玄関先
使用期間約1ヶ月
利用場所屋内屋外両用
”ムカデの習性を徹底研究”だから→カンタン置くだけムカデ退治!大きなムカデも入る大型容器。しっとりゼリータイプで食べやすい。甘い樹液成分配合。どこでも置ける屋内外兼用。【ムカデがいなくなる効果の仕組み】ムカデが出そうなところに置いてください。(ベランダ、玄関、窓際)暗がり容器で高い侵入率。しっとりゼリーをしっかり食べさせます。大型容器で大きなムカデにも効く ムカデがいなくなる(※使用環境により効果は異なります。) 暗がり容器で高い侵入率【特長】●ムカデ目線で開発!置くだけ簡単!怖いムカデがいつのまにかいなくなる!●ムカデは狭くて暗いスキマが大好き!独自開発 暗がり容器で高い侵入率●ムカデはしっとりしたものが大好き!しっとりゼリーをしっかり食べさせます●大型容器で大きなムカデにも効く●誤食を防ぐ容器採用【有効期間】約1ヵ月(使用状況により異なります)毒餌剤。大型容器入。ゼリータイプ。2個入。生活害虫防除剤協議会登録。
用途【適用害虫】ムカデ、ヤスデ、ダンゴムシ、ワラジムシ
適合害虫ムカデ
アズワン品番65-0423-08
利用場所屋内屋外両用
1個(2個)
¥659
税込¥725
当日出荷
誘って食べさせて撃滅
家のまわりや庭にまくだけで、ナメクジ・カタツムリ、ダンゴムシ・ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリなどのさまざまな害虫を誘引し、食べさせて駆除します。
ひと晩で効果を実感!
さまざまな害虫の食性に合わせて、緑色・茶色・赤色・黄色の4種の顆粒を食べやすいサイズにして混合しています。
まいた翌日から効果を実感できます。
(1)緑色顆粒:ナメクジ・カタツムリが好きな成分を配合
(2)茶色顆粒:ダンゴムシ・ワラジムシが好きな成分を配合
(3)赤色顆粒:ヤスデ・コオロギが好きな成分を配合
(4)黄色顆粒:ムカデ・アリが好きな成分を配合
まきやすいボトルで簡単処理
まきやすいボトルにたっぷり入っていますので、広い範囲の害虫を駆除できます。
有効成分メタアルデヒド、カルバリル
適合害虫ナメクジ、カタツムリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ヤスデ、コオロギ、ムカデ、アリ
タイプ顆粒
適合場所庭、家のまわり
散布面積(m2)1m2あたり約2g
有効期間約2ヶ月
テープタイプの防虫製品です。
装置内部・間口側面等でご使用いだけます。
材質ポリエチレン
テープ長さ(m)10
テープ厚さ(mm)0.2
有効期間(屋内)1~3年、(屋外)3~4ヶ月
利用場所屋内屋外両用
家のまわりにまくだけで不快な虫を殺虫&侵入防止でき、イヤなニオイも残しません。
〈殺虫粉〉を、シリコーンオイルで特殊コーティング。雨に強く効きめ長持ち。
除虫菊由来の天然殺虫成分〈ピレトリン〉配合。
2通りのまき方が選べる、業界初のダブルキャップ採用。
適合害虫アリ・ムカデ
利用場所屋外
虫が嫌がるキラキラ効果を発揮する虫よけテープです。
用途菜園の防虫テープとして
テープ幅(mm)30
1個
¥848
税込¥933
当日出荷
●0.8秒(※噴射時間)で駆除
●-85℃(降下温度:条件により異なります)
●超冷凍効果で害虫の動きを瞬間停止。
●特殊冷却ノズル採用で効果的に害虫を冷却でき、高い駆除効果を発揮。
●害虫の出そうな場所に予めスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
●屋外で害虫を駆除し、屋内への侵入を防ぐ。
●溶剤をほとんど使用していないので、ニオイ、ベタつき、あと残りが気にならない。
●屋内・屋外兼用
用途ムカデの駆除、侵入防止
適合害虫ムカデ、ゲジゲジ、ヤスデ
成分【有効成分】ペルメトリン、HFO-1234ze、DME
トラスコ品番818-5028
種別スプレー
容量250mL
シリーズムカデコロリ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×226×60
使用の目安害虫に対して20cmから30cmの距離から十分濡れるまで噴射(直撃駆除)害虫の生息場所や家屋の周囲などに、20cmから30cmの距離から、約10cmの幅で1mあたり約5秒噴射(侵入阻止)
有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります)
使用場所玄関・勝手口、ベランダ・縁の下
使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続。(使用環境により異なります)
利用場所屋内・屋外
1個(250mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個(100g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード