「インプラント用歯ブラシ」の検索結果
歯間部、歯頸部、叢生部、臼歯遠心部、歯周ポケット、矯正装置周辺など、磨き残しがちな部位の清掃用の部分磨きハブラシ。さまざまな症例に応じて使い分けられる3種類の毛先をラインナップしています。
S:歯頸部、インプラント部、ブリッジ部
M:歯間部、叢生部、孤立歯、最後臼歯遠心部
systema:歯周ポケット、根分岐部、ブラケット周辺
【歯科医推奨品】
全毛 超極細毛を採用!お口の奥にも入りやす薄型ヘッド!
また、ポイントブラシとしては、面の広いヘッドを採用しており、届きにくい部分を広範囲かつ、歯と歯のスキマの汚れまで、しっかりかき出します。
インプラントや、ブリッジ、入れ歯(義歯)をお使いの方に特にオススメ。インプラント周囲炎の予防に最適です。
対象大人用
1本
¥299
税込¥329
翌日出荷
小さなヘッドだからピンポイントで歯周ポケットを狙って集中ケアすることができる部分みがき用タフトブラシ。
毛先が超極細毛だから、狙った歯周ポケットの奥の汚れを歯周病プラークごとしっかりかき出します。
みがき心地はミディアムレベルです。
対象大人用
シリーズシステマ
アズワン品番64-1132-16
1個(1本)
¥299
税込¥329
当日出荷
ペングリップに最適な、ラバー付きハンドル。指にぴったりフィットするので、余計な力がかからず、効果的にブラッシングできます。また、パームグリップにも対応しています。
ワンタフトで最後臼歯の遠心面や矯正装置の清掃に適しています。
奥歯の内側や外側、歯並びの悪いところなど、通常のハブラシでは届かないポイントを集中して清掃できるタイプです。
材質ナイロン
タイプふつう
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-1233-50
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
除菌が出来る音波振動歯ブラシ。30秒ごとに歯磨き時間の目安をお知らせ! 2分で歯磨き完了。差し歯・インプラント・ブリッジ・矯正器具にも使えます。使用後はケースに入れてUV除菌。10分間で99.8%の除菌 (。すべての菌に効果があるわけではありません)。4つのモード搭載:クリーンモード、ソフトモード、ホワイトニングモード、マッサージモード
用途デンタルケア、オーラルケアに。虫歯対策/音波歯ブラシ/除菌/UV除菌/コンパクト清潔/綺麗/お知らせタイマー/電動/紫外線除菌
セット内容本体×1、替えブラシ×3
消費電力(W)2.2-3.5
電源AC100-240V(50/60Hz)
振動数(回/min-1)最大4000
1本
¥6,990
税込¥7,689
6日以内出荷
すべての毛先が超極細毛、歯周病ケアのためのハブラシ。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×230×14
シリーズシステマ
山型カットで歯と歯の間にフィットし、歯垢を落とします。また先端かため植毛になっているので奥歯の奥や溝にたまった歯垢をかき出します。
材質(柄部)本体部:飽和ポリエステル樹脂ラバー部:TPEE、SEBS
材質(毛)ナイロン
耐熱温度(℃)60
対象大人用
ワンタフト歯ブラシなら、気になる部分をピンポイントで磨けます。毛のカット具合やハンドル・ヘッドの角度など、歯科医院様と共に考えたワンタフト歯ブラシです。奥歯の奥や前歯の裏、歯間、歯と歯茎の間、歯並びが気になる方や矯正器具を使用されている方の汚れ・歯垢をしっかり磨けます。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。僅かな炭化促進剤をハンドルの原料に加えることで、歯ブラシの燃焼処分時に発生する二酸化炭素を従来より34.78%削減できるハンドルに変わりました。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途歯科専用部分磨き用。
材質(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色アソート
質量(g)7/本
寸法(Φmm×Lmm)(ブラシ部)4×7
穴数1穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)174×12
入数12本
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
奥歯の裏までぴったりフィット。
ブラッシングのしにくさから歯垢が残りやすく、もっとも失いやすいといわれる奥歯を、奥歯の裏側からしっかりと磨き上げます。
横長のブラシでせまい奥歯の裏側にも入り込む。
二段階グリップで、奥の奥まで楽々スムーズ。
ネックが細いので小回りが利くから動きやすい。
毛のかたさふつう
ペングリップに最適な、ラバー付きハンドル。指にぴったりフィットするので、余計な力がかからず、効果的にブラッシングできます。また、パームグリップにも対応しています。
ワンタフトで最後臼歯の遠心面や矯正装置の清掃に適しています。
奥歯の内側や外側、歯並びの悪いところなど、通常のハブラシでは届かないポイントを集中して清掃できるタイプです。
タイプやわらかめ
アズワン品番64-1233-49
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
ワイヤーを使わず歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。
先端極細加工と伸縮性のあるゴムのブラシが、どんな歯間にもなめらかフィット、歯ぐきをマッサージ
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)90
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象大人用
歯間部に入りやすい円すい状カットタイプ。
磨きたい歯に的確にブラシが届きます。
目的部位に届き、操作性の良い角度。
ペングリップラバー:ラバー部分を鉛筆を持つようにして握ると、余計な力を入れず効果的にブラッシングできます。
用途段違いの歯の間、奥歯の裏側、矯正装置のすき間
アズワン品番64-1222-38
1本
¥279
税込¥307
当日出荷
細かい部分や狭い部分のブラシ掃除に適しています。目地やフィルターなどのブラシ掃除に適しています。ハンドル柄は”燃やしてもエコなプラスチック、CO2削減効果のあるgreennano”仕様です。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
用途細かい部分のブラシ掃除用。
材質ブラシ:(毛)ナイロン、(ハンドル)ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g/本)7
穴数1穴
耐熱温度(℃)約80
寸法(長さL×幅W)(mm)174×12(全体)
径(Φ)×全長(mm)4×7(ブラシ部)
入数12本
【日本歯科医師会推奨品】
ワイヤータイプ 歯間ブラシ シェアNO.1ブランド!デンタルプロの歯間ブラシ。
先端にやわらかい毛を使用しており、歯間挿入時の抵抗を軽減。やさしく挿入頂けます。
メーカーが、『サイズ交換サービス』を実施しており、仮にご自身のサイズに合わないサイズを購入してしまった場合も交換して頂けます(開封、使用済みでも交換可)。
材質(柄部)ポリエチレン
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(毛)ナイロン
材質(ワイヤー部)ステンレススチール
大人気のデントシステマシリーズがリニューアルし、ハンドルカラーが5色に増えました。
ライオン独自のスーパーテーパード毛が、歯周ポケットや歯間部に無理なく届き、
プラークコントロールに威力を発揮します。
42はレギュラーヘッド、44はコンパクトヘッド、さらに毛のかたさはM(ふつう)、H(かため)と、
用途に合わせて使い分けてください。
対象大人用
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷