定格電圧(V)250
耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと
定格電流(A)10(UL)、15(CSA)
絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
接触抵抗(mΩ)-
仕様IECフィルタ
仕様●適合コネクター:EA940C-11●機器取付専用●取付金具付
エスコ品番EA940BC-31
材質器台:ユリア樹脂、端子刃:黄銅板(ニッケルメッキ)
色グレー
質量(g)19
極数2P
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×24.7×31
絶縁抵抗(MΩ)100以上(JISは開閉後5以上)
材質(取付金具)鋼板(亜鉛メッキ・クロメート処理)
定格容量(A)15(125V)
耐電圧(V)1500/1分間
最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
4日以内出荷
極数接地3P
定格電圧(V)250
耐電圧極性の異なる充電金属部間1500V 1分間、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間1500V 1分間
定格電流(A)20
絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および触れる非充電金属部との間100以上(JISは開閉後5以上)
ねじ締付トルク(N・m)1.2N・m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
5日以内出荷
種類角型
形状ストレート
電圧(V)AC250(50/60Hz)
温度範囲(℃)-25~85
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = パネルマウントジェンダー = オス定格電流 = 10 A, 15 Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ / ファストンスイッチタイプ = なしヒューズ数 = None定格電圧 = 250 V acUL (C、US)、VDE、CE. IEC 60320-1. 関連コネクタの参照先: < 776-9122') 776-9122/. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: ; 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac ; 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) ; 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ ; 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac ; 接触抵抗: 10 mΩ (最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色黒
種類埋込コンセント
結線方式半田付け端子
1個
¥269
税込¥296
5日以内出荷
1個
¥279
税込¥307
5日以内出荷
1個
¥76
税込¥84
5日以内出荷
主に2P電源の機械や器具に使用されており、電源コードを用いて電気を供給します。
用途業務用掃除機や電動カート、特殊アンプなど
仕様2P、取付金具付
色黒
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥265
税込¥292
4日以内出荷
1個
¥642
税込¥706
7日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
1個
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
1個
¥1,641
税込¥1,805
4日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1個
¥540
税込¥594
4日以内出荷
1個
¥1,324
税込¥1,456
5日以内出荷
1個
¥307
税込¥338
4日以内出荷
1個
¥3,071
税込¥3,378
4日以内出荷
1個
¥1,641
税込¥1,805
4日以内出荷
1個
¥2,224
税込¥2,446
4日以内出荷
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ