483件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
ブルー 規格CAT5e 適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード コネクタ 結線方式ストレート結線
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

配線スッキリ!取り回しがしやすい”やわらかLANケーブル”。ギガビット・イーサネット高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠。短い長さでスッキリ配線できる短尺タイプ。 ケーブルがやわらかく、取り回しがしやすいのでスッキリと配線できる”やわらかLANケーブル”です。 周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適な「カテゴリー6」に準拠しています。 爪が折れにくいプロテクタ付きコネクタを採用しており、安心してコネクタの着脱を行えます。 ケーブル内に十字介在を入れることで、信号の干渉を防止し、安定したデータ転送を実現します。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 単線に比べてやわらかく、取り回しがしやすいツイストペア(ヨリ対線)仕様です。 ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)あり、十字介材あり、レングスマーク付なし、モールド加工コネクタあり、スリムコネクタあり、ケーブル巻取り機能なし、爪の折れないコネクタなし 材質PVC(シース) 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250まで パッケージアルミ箔袋+ステッカー ケーブルタイプやわらか PoE対応×
1式
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現した、ギガビット完全対応LANケーブルです。 薄さ1.5mmの超フラットで、カーペットの下や、細い隙間にスッキリ配線できます。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.5×6.2 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250 ケーブルタイプフラット
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本のケーブルで映像と音声をデジタルで高速伝送できる。 イーサネットやARCに対応したコンパクトでスリムなHIGHSPEED HDMIケーブル。 1本のケーブルで映像信号と音声信号を伝送できる、HDMI規格認証済みの高品位なHDMIケーブルです。 1本のケーブルで非圧縮デジタルハイビジョンの映像信号、マルチチャンネルデジタル音声(サラウンド)信号の伝送に加え、イーサネット接続も可能なHEC機能に対応しています。 シェル部分の断面は18×8.5mm、長さは18.5mmとコンパクトサイズを実現しています。狭い場所でも抜き差ししやすく、干渉しにくい構造です。 シェル部分を台形にデザインしたことで、触るだけでコネクタの向きを識別可能です。 従来品よりも最大約22%細型化したスリムケーブルで、取り回しや配線がしやすく邪魔になりません。 3DフルHD(1080p×2画面)を超える、4K2K(4096×2160px/30fps)の映像も伝送可能です。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 10.2Gbpsの高速伝送が可能な「HIGH SPEED」モデルです。 デジタル音声をテレビなどからAVアンプなどへ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 コネクタ部分へのノイズの侵入を防ぐ金属シェルコネクタを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用 しています。
コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等 機能HEC対応、CEC対応、3D対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K(30p) HDMI規格High Speed with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI コネクタ2HDMI
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 シールド3重シールド ブラック 伝送速度(Gbps)10.2 RoHS指令(10物質対応)対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) ケーブルタイプスタンダード コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 変換タイプオス - オス 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグニッケル イーサネット対応 コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMIケーブル 2K4K対応 ハイスピード イーサネット対応 RoHS ブラック エレコム 動画あり
HDMIの次世代規格にフル対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。
機能HEC対応、ARC対応 プラグ金メッキ シールド3重シールド 伝送速度(Gbps)10.2 HDMI規格High Speed with Ethernet ケーブルタイプスタンダード
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。
ブラック ケーブル長(m)約5 コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 プラグ金メッキ 対応解像度4K2K (4096×2160ドット) HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

取り回ししやすいスリムケーブル。 高画質を実現する外部ノイズ軽減構造 フルHD 3D、4K2Kに対応 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 RoHS基準値準拠
ケーブル長(m)5 ブラック 質量(g)約141 コネクタ形状HDMIタイプA19ピン - HDMIタイプA19ピン 対応機種HDMI入力端子およびHDMI出力端子を持ったAV機器、ゲーム機、パソコンおよびパソコン周辺機器 機能ARC対応、HEC対応、CEC対応、Deep Color対応、3D対応、Auto Lip-Sync対応 プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)4.4 シールド3重シールド アズワン品番64-3774-17 伝送速度(Gbps)最大10.2 対応解像度4K2K対応、Full HD対応 HDMI規格HIGH SPEED with Ethernet イーサネット対応 ケーブルタイプスリム 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 ゴミの少ない環境に配慮した簡易包装タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応、Deep color対応 プラグ金メッキ 環境対応RoHS指令準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) イーサネット対応 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス コネクタ1HDMI Type-A コネクタ2HDMI Type-A
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様OFC採用 ブラック ケーブル長(m)5 構造シールド付きツイストペア コネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Dオス 機能ARC対応/HEC対応/3D対応 ケーブル外径(Φmm)3.2 シールド3重シールド アズワン品番64-0896-43 対応解像度4K2K/30Hz HDMI規格HIGH SPEED with ETHERNET規格準拠 ケーブルタイプスタンダード 被覆材TPE(熱可塑性エラストマー)樹脂 変換タイプオス - オス
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

フルHDを超える高画質4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル”。 4K2K、3DフルHDに対応した、HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”です。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット高速通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 色深度は、30/36/48bit(Deep color:ディープカラー)に対応し、豊かな色表現が可能です。 接続時に邪魔になりにくいコンパクトコネクタを搭載しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 コネクタ部にもノイズを軽減する金属シェルコネクタを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 ゴミの少ない環境に配慮したエコパッケージです。 環境に配慮した簡易包装タイプです
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応、Deep color対応 プラグ金メッキ 環境対応RoHS指令準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度Full HD(1080p)対応、4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = STPコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ 2 = RJ45シールド/非シールド = シールド付き 長さ(m)5 コネクタ
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

規格CAT6 エスコ品番EA940LH-105 ブルー ケーブル長(m)5 構造より線(撚線) ケーブルスタンダード 爪折れ防止あり
1個
6,600 税込7,260
翌日出荷

ビデオカメラ・デジカメなどと大画面液晶テレビをHDMIで接続する場合に使用します。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状HDMI⇔MicroHDMI レッド ケーブル長(m)5 アズワン品番64-6229-58 イーサネット対応対応
1個
特価
1,691 税込1,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイスピードHDMI標準ケーブル
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDMIイーサネットチャンネル対応(HEC)オーディオリターンチャンネル(ARC)3D対応(1080pフルHD可)4K/60解像度に対応※1High Speedカテゴリ23重シールド金メッキ端子無鉛ハンダOFC電材使用 形状HDMI⇔HDMI ゴールド ケーブル長(m)5 アズワン品番64-6229-73 イーサネット対応対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

カラフルなモールドカラーでHDMI機器を複数接続する際便利なハイスピードHDMI
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 形状HDMI⇔HDMI シルバー ケーブル長(m)5 イーサネット対応対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。 Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。 最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用 形状HDMI⇔HDMI ゴールド タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)5 アズワン品番64-6230-75 イーサネット対応対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。 Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。 最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用 形状HDMI⇔HDMI シルバー タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)5 アズワン品番64-6230-76 イーサネット対応対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

LANケーブル Cat8 準拠 フラット 高速 40Gbps ストレート 爪折れ防止 イーサネットケーブル エレコム 動画あり
高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するCat8準拠のLANケーブルです。薄さ約2.4mmのフラットタイプで設置場所を選びません。 ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高いコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)。高速光通信に最適な40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したCat8準拠LANケーブルです。 。Cat6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、複数台の機器の接続による伝送速度低下を軽減できる高速で安定したネットワーク環境を実現します。 。10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 。ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 。ツメ折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い材質のコネクターを採用したダブル構造で、ツメが折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 。ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 。ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 。TIA-568-C規格に準拠しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) ブラック タイプフラット 規格Cat8準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T/40GBASE-T) 材質(シース)PVC 芯数8芯 コネクタ両端コネクター付、モールド加工コネクタ、爪折れ防止カバー付コネクタ、爪の折れないコネクタ シールド有り(ScTP/2重フォイルテープシールド仕様) 結線方式ストレート結線 インターフェイスRJ-45コネクター 導体ヨリ線(24AWG) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)約2.4×約7.3 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)2000 爪折れ防止対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本) ゴールド ケーブル長(m)5 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)6.2 ケーブル種類スタンダード イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
1,898 税込2,088
欠品中

高画質4K/Ultra HDに完全対応。Premium HDMI Cable認証取得済 最新フォーマットUltra HDに対応したプレミアムHDMIケーブルです。プレミアムHDMIの必須仕様でもあるEMI対策(ノイズ対策)により映像・音声の信号を確実に伝送します。また、AWG30仕様の芯線を採用することで安定して高画質を実現します。BSHDPN50BKはAWG28仕様です。テレビ、接続機器共に4K 60p/4K HDR、18Gbps伝送の対応が必要になります。18Gbps高速伝送対応 既存の4K映像信号で規定されていた伝送速度10.2Gbpsの帯域から、HDR等のハイスペック映像を伝送できる18Gbpsの帯域に拡大された規格に対応しています。 4K 60p 36/24bit対応HDMI Ver.2.0で規定された4K/60pのYCbCr 36bit/4:2:2、24bit/4:4:4映像の伝送に対応し、4K 60pのフルスペック映像が楽しめます。 高画質技術 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応HDR(ハイダイナミックレンジ)とは映像に記録できる明るさ情報(輝度)のレンジを拡大する技術。くっきりとした明暗差でよりリアルな映像を実現します。 色域規格 BT.2020対応 従来のHD規格の色深度BT.709では、ポインターカラー(実在する表面色の深度)データベースのカバー率は74.4%でしたが、BT.2020では99.9%となり、より豊かな色表現が可能になります。 映像・音質の劣化を抑え、 安定した高画質を実現する外部ノイズ軽減構造ケーブルの3重シールド構造や銅箔シールドコネクターの採用で高いシールド特性を発揮。外部からのノイズの侵入を軽減し、映像信号への影響を抑えるため、安心して高画質映像をお楽しみ頂けます。 イーサネット(ネットワーク接続)に対応したHDMIケーブル イーサネットに対応したHDMIケーブル。HDMIケーブル上で100Mbpsのネットワーク通信が可能になるHEC(HDMI イーサネットチャンネル)に対応しています。テレビ、接続機器共にHDMIイーサネットチャンネルの対応が必要になります。ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応 デジタル音声を、ハイビジョンTVなどのHDMI受信側からAVアンプなどの送信側へ伝送できるARC(オーディオリターンチャンネル)に対応。音声をTVからAVアンプへHDMIケーブル1本で伝送が可能です。※接続するAV機器がARC(オーディオリターンチャンネル)に対応している必要があります。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDR対応:HDR対応 形状HDMI⇔HDMI ブラック タイプスタンダードタイプ ケーブル長(m)5 イーサネット対応対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷

ハイスピードHDMI:イーサネット対応HDMI 1.4ケーブル。4K(3840x2160p 24/25/30Hz、4096x2160p 24Hz)、フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。高耐久性:頑丈なPVC被覆材を使用し、強度を備えた4K対応ハイスピードHDMIケーブル。柔軟なPVCストレインリリーフで頻繁な折り曲げや酷使による損傷を防止。業務用環境に最適。高品質設計:28 AWGワイヤー、金めっきコネクタ、アルミマイラー箔と銅線編組(85%カバレージ)による優れたEMI保護機能で信号の完全性を保持。質の高い映像と音声を提供するHDMIコード。仕様: HDMI 1.4b | HDMI オス - オス | 28 AWG | 金めっきコネクタ | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 85%編組 | ARC、Deep Color、HDCP 1.4、CEC、YCC601カラー | HDMI 1.4 以前にも対応。最大4K2KのウルトラHD解像度をサポート
用途複数のオーディオケーブルとビデオケーブルにとって替わるHDMIケーブルで素早く接続。接続の手間を軽減しケーブルの乱雑な引き回しから解放。Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVRなど、高解像度AV機器を接続。DVDプレーヤ、ゲーム機など、HDMI対応デバイスを接続。複数デバイスでインターネット接続を共有(接続デバイス側でイーサネット対応ハイスピードHDMIをサポートしている場合)。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などに適したHDMIケーブル。ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続。UHD/4Kモニタ、プロジェクタ、大型ディスプレイでプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/Lenovoなどの機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に使用します。HDMIケーブルで機器同士を繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 28AWGを使用 通常より太い芯線を使用しているため安定した映像伝送が可能になっています。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m)7 コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約19.6×11.6×46.7 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)約8 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。安定した映像信号と音声信号のデジタル伝送を実現し、100Mbpsのイーサネット通信にも対応しています。
用途最大8K/60Hzの解像度に対応した、認証済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。 。1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 。100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 。eARC対応により、高ビットレート(192kHz/24bit)と、非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応した迫力あるオブジェクトベースオーディオを再生可能です。 。最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hzの解像度に対応しています。 。映像フレームごとに適切な明るさとコントラストを適用する動的明暗表現に対応し、より鮮明な映像を伝送可能にするDynamic HDRに対応しています。 。従来のHDR10に比べ、フレームごとにより広い明暗差、色域、コントラストを伝送することができるDolby Vision(R)に対応しています。 。ゲームモードVRRに対応することで、可変リフレッシュレートによりパソコンなどの機器とディスプレイの間で起こるタイムラグやカクつきを最小限に抑え、滑らかな映像伝送を行います。 。従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。 。著作権保護技術のHDCP2.3、HDCP2.2、HDCP1.4に対応しています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 。コネクター部にもノイズを軽減する金属シェルコネクターを採用しています。 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 規格ウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブル認証品 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)オス-HDMIプラグ(タイプA・19ピン)オス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ・プラズマテレビ・プロジェクターなど、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器・ゲーム機など プラグ金メッキピン・金メッキプラグ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EU RoHS指令準拠(10物質)、THINK ECOLOGYマーク 伝送速度(Gbps)48 対応解像度最大8K(7680×4320px)/60Hz、4K(3840×2160px)/120Hz オス形状HDMIプラグ(タイプA・19ピン)オス パッケージヘッダー付き紙箱 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス-オス
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インストレーションを成功に導き,敷設後の長寿命を保証する設計と構造 最長5mで2160p(4k)伝送をサポートするHigh Speed with Ethernet 仕様 1080/60pで最長20mまでの操作支援可能なイーサネット規格準拠 端子内の各ピンの特性の均質性を保証する誘導ハンダによるピン接合 スチール製HDMIコネクターとABS+塩化ビニル製ケーブルブーツ部 全てのピンの導通確認を1080/60pで全数確認 UL CMG耐火規格 5m+ ライフタイム保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
用途高い信頼性を必要とするHDMI接続全般 1080/60pをサポート(20m以下) 一般住宅用 ラック,AVボードの配線 企業・役員会議室 教育現場 仕様終端処理:非接触IR誘導ハンダ、HDMIバックシェル:ABS(シェル)+塩化ビニル(ブーツ 張力緩和処理済み) ケーブル長(m)7.5 周波数クロック周波数:27-148.5MHz 材質(絶縁体)TMDS線:発泡ポリエチレン(比誘電率1.7以下)、4C + HEACペア線:ポリオレフィン (比誘電率2.0以下) プラグHDMIコネクタープラグ部:スチール(プレス加工)25μ厚24K金メッキ ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 375μ 24K金メッキ 引抜強度(N)9.9(約 1kg ) +10/-5% シールドTMペア線:アルミ・マイラー, 25%重複、全体:アルミ・マイラー+ アルミ網線 85%遮蔽 導体太さ30-24AWGのOFC単線 (線長による) ケーブル径(Φmm)30AWG/5.7、6AWG 8.0、24AWG 8.6 イーサネット対応対応 データレート1.485Gbps/ch (1080/60p)以上 被覆材塩化ビニル(UL CMG耐火規格適合)
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

新設計のパッシブケーブルで実現、絶対性能を引き上げた8K 48Gbps対応モデル 限界域を極限まで高めるNewフラット構造 コネクター内部に旭化成株式会社パルシャット®MUを採用し、ノイズコントロール性能の向上を実現
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル:18.×4.0 ケーブル長(m)5 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52×11.3 材質(絶縁体)FM-PE + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度10K/120p 8K/30p 36bit(4:4:4) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅(5N) + 純銀コーディング ケーブル種類フラットタイプ
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

フルHDを超える高解像度4K対応!映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HIGH SPEED with Ethernet認証済み”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。
ブラック コネクタ形状HDMIタイプA19ピンオス - HDMIタイプA19ピンオス 対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、ゲーム機等 機能HEC対応、ARC対応、3D対応 プラグ金メッキ 環境対応RoHS指令準拠 シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)10.2 対応解像度4K2K対応 HDMI規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4a、Category2) ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHKX50
ブラック ケーブル長(m)5 ケーブル種類フラットタイプ
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷

最長8mまで4K/60p(18Gbps)対応 ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上
寸法(mm)ケーブル:W18.×4.0 ブラック ケーブル長(m)8 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52.0×11.3 材質(絶縁体)FM-P + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度4K/60p 24bit(4:4:4)または4K/60p 36bit(4:2:2) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅 ケーブル種類フラットタイプ HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷

ハイスピードHDMIケーブル: イーサネット対応HDMI 1.4bケーブル。4Kビデオをサポート(3840x2160p 24/25/30Hz | 4096x2160p 24Hz)。フルHD(1920x1080p 120Hz)、10.2Gbps帯域、ワイドアスペクト比、8chオーディオ(5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD)、3Dビデオ対応。プレナム規格対応:頑丈なPVC被覆材とストレインリリーフで強度と安定性を実現。ダクト内、壁裏、天井裏などの配線に求められるCMP難燃規格に対応。業務用環境に最適な4K対応HDMIケーブル。高品質設計:アルミマイラー箔 + 編組の優れたEMIシールド機能で信号の完全性を保持。質の高いビデオと音声を実現するHDMI - HDMI ケーブル(金めっきコネクター、24AWG)。HDMI 1.4以前と下位互換。仕様:HDMI 1.4b | 金めっきコネクター | PVC被覆材 | シールド:アルミマイラー箔 + 編組 | ARC、ディープカラー、HDCP 1.4、CEC | YCC601カラー
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続、ノートPC、業務用ワークステーション、サウンドバーなどに接続するHDMIケーブル。会議室、コンファレンスルーム、オフィス、教室などの環境でプレゼンテーションを表示。Samsung/Sony/Apple TV/Dell/LenovoなどのUHD/4Kモニター、プロジェクター、大型ディスプレイ機器で使用 ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス - HDMI[19ピン]オス プラグ金メッキ 最大解像度【デジタル】4K×2K@30 Hz シールド2重シールド(編組+アルミ箔) コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード 変換タイプオス - オス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

最長8mまで4K/60p(18Gbps)対応 ARC、HDR10にも対応したハイパフォーマンスモデル ケーブル導体の拡大により伝送性能が大幅に向上
寸法(mm)ケーブル:W18.×4.0 ブラック ケーブル長(m)5 構造フラットストレート構造による内部導体の最短尺化と等長化 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクター:20.8×52.0×11.3 材質(絶縁体)FM-P + SKIN(高性能発泡ポリエチレン + ポリエチレン2層構造) プラグダイキャスト亜鉛合金 +24金コーティング 最大解像度4K/60p 24bit(4:4:4)または4K/60p 36bit(4:2:2) シールド高密度編組 + 高性能アルミシールド(クアッドシールド2) 導体OFC高度結晶無酸素銅 ケーブル種類フラットタイプ HDMI規格HDMI2.0a準拠
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

亜鉛ダイキャスト合金製シェル 24K金メッキ 20N(約2kg)の引抜き強度のため,ロック機構が不要です。 同一端子内で特性の均質性を最高レベルに保つ誘導ハンダ処理により,低ジッター特性を確保し,ドライジョイント(イモハンダ)を防ぐ ケーシングレスで低容量を実現しています。 ハロゲンフリー素材の絶縁層 アルマイト処理の押出し成形アルミ製シェル(エッチング処理のKordzロゴ付き) 超軽量・高剛性を実現しています。 有害なEMI(電磁干渉),RFI(無線周波干渉)を防ぐ銅箔シールド 張力緩和機能付きプラグ固定部(ハロゲンフリー素材) 耐衝撃性,耐熱性ケーブル被覆(ハロゲンフリー素材) 緩めの被覆により屈曲時でも広帯域の信号を伝送可能です。 高品質素材により超軽量化を実現しています。
シルバー ケーブル長(m)5 ケーブルTMDSデータ+クロックペア線:32AWG銅単線導体/HEC,CEC+その他:単線導体/3重シールド:アルミ蒸着マイラー箔2層巻きと表面積の65%を覆う銅網線 シールド3重シールド ケーブル種類スタンダード
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

高性能ケーブル:イーサネット対応プレミアム認証HDMI 2.0ケーブル。4K60Hz(3840x2160p)、18Gbps帯域、HDR10(高コントラスト比)、ウルトラワイド、1536Hzサンプリング対応32ch マルチストリームオーディオ((5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD/Atmos)。HDMI 2.0ケーブル:抜け防止機構付きの金めっきコネクターで標準HDMIポートの内部をグリップ、振動や引っ張りによる脱落事故を防止。プレミアム認証ハイスピード 、イーサネット対応。認定高品質ケーブル:HDMI 2.0の仕様すべてを満たすプレミアムハイスピード認証に対応。CL2規格対応 壁内設置可能。長期的な使用に耐える頑丈なPVC被覆材を使用、頻繁な折り曲げからHDMIコードの芯を保護。用途:HDMIソースをテレビやプロジェクターなどのディスプレイに接続。頻繁な移動、振動が多い環境に最適。Samsung/Dell/HP/Acer/LGなどの機器に対応、HDMI 1.4以前と下位互換
用途Blu-Ray Discプレーヤー、HDTV、DVDプレーヤー、デジタルビデオレコーダー、ゲーム機、プロジェクターなどの高解像度AV機器を接続 湿度(%RH)- 仕様- ブラック コネクタ形状HDMI[19ピン]オス-HDMI[19ピン]オス 保存温度(℃)- 機能HEC対応 プラグ金メッキ 材質(ケーブル)ポリ塩化ビニル シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 動作温度(℃)- オーディオ機能最大32個のオーディオチャネルに対応(1536Hzのサンプリングレート) 特性- コネクタAHDMI[19ピン] コネクタBHDMI[19ピン] HDMI規格ハイスピード ケーブルタイプスタンダード コネクタタイプストレート 変換タイプオス-オス
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


PRS3 ACTIVEは,7.5~12.5mの長尺HDMIケーブルを必要とする設置環境でも,HDMI2.0規格の最高スペック4k, 60P, HDR18Gbps伝送を安定して行える高信頼性を誇るアクティブ型メタル線HDMIケーブルです。 PRS3 ACTIVEはSpectra7チップを搭載した補償回路を内蔵するアクティブ型ですが,外部電源が不要で,パッシブ型と全く同じ感覚でご利用いただけます。柔軟なケーブル,保持力3kgの抜け止め突起付きコネクター部,小型ダイキャスト製金属シェルを組み合わせ,脱落の可能性とインストール作業のストレスを軽減するように設計されています。 第三者認証機関のDPLラボの「4k 18Gbpsディープカラー対応ケーブル」認証取得 全ての線長に関してイーサーネット対応ハイスピード規格に準拠 Spectra 7 チップ搭載のアクティブ型で 7.5mー12.5mのバリエーション。VerifEYE(TM)技術によって最適化。 1インチ(Φ25mm)配管に通線可能 端子間ユニフォーミティについてベンチマークスペックを実現する赤外線加熱ハンダ付けによるピン接合 1回設置したら取り外しのない用途向けの抜け止め突起付きコネクター部 製造ライン上で全てのピンの電気的な接続とエラーレート試験を全数チェック済み 全線長でUL CMG規格に準拠 5年間保証 HDMI2.0規格正式ライセンス取得メーカーであるKordzが自ら製造
仕様終端処理:非接触IR電磁誘導ハンダ、HDMIバックシェル:亜鉛合金ダイキャスト製 チャコールグレー粉体塗装+焼付クリア仕上げ ケーブル長(m)7.5 周波数対応HDMI クロック周波数: 27-340MHz 材質(絶縁体)TMDS線:高密度ポリエチレン、4C + HEACペア線:高密度ポリエチレンまたは発泡ポリエチレン (線長による) プラグHDMIコネクタープラグ部:抜け止め突起付きプレス加工スチール製 1ミクロン厚24K金メッキ ピンタイプHDMIコネクターピン:OFCムク 15ミクロン厚 24K金メッキ シールドTMペア線:アルミ蒸着マイラー、全体:アルミ蒸着マイラー+ アルミ網線 80%遮蔽 導体24~28 AWG OFC単線(線長による) ケーブル種類スタンダード データレート6.0Gbps/ch, 17.82Gbps (総データレート: 4K UHD) 被覆材UL CMG規格グレード塩化ビニール
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
タイプ簡易パッケージ 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100
1本
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。<ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。<装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。<敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CAT6Aケーブル。カテゴリー6Aの仕様をすべて満たし、ネットワーク機器に安定した10Gb接続機能を提供します。 <ネットワーク保護機能>各ケーブルは最大500 MHzの周波数で検証されており、10GBase-Tイーサネットに適した性能を提供します。100%銅製、ホイルシールド加工ツイストペア線のケーブルは、優れた性能を発揮するように製造されています。ネットワークのデータ信号を電磁障害から保護する設計により、電磁干渉(EMI/RFI)が多い環境に最適です。 <装置の保護>このLANケーブルは100%銅線を使用し、ANSI/TIA 568 C.2カテゴリ6A要件に基づき検証が行われています。給電劣化、過熱、装置への損傷、ひいては火災にもつながる問題を起こしかねない銅被覆アルミニウムは使用していません。50ミクロンの金メッキコネクタは、最適な電導性を保ち、酸化や摩耗による信号の損失を防ぎます。 <敷設のトラブルを防ぐ設計>耐久性に優れ、破損や引っ掛かりをなくすツメ折れ防止機構付きコネクタを使用しています。ツメ折れ防止機構付きコネクタは設置時にRJ45クリップを保護し、配線のトラブルを防ぎます。また、RJ45コネクタが鋭い角度で折れ曲らないようにする「モールドブーツ」で応力緩和性を持たせています。ケーブル破損のリスクを軽減してネットワーク性能の低下を防ぎます。StarTech.comでは、ライフタイム保証で本製品の信頼性を保証しています。
シールドSTPケーブル コネクタARJ-45 コネクタBRJ-45 伝送速度(Gbps)10
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷