21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(幅W×高さH)(mm)適合バナー:1500~2400×1200×2400(※バナーは付属していません) 仕様要袋縫い加工 付属品収納袋付き/W100×D100×H1360 材質適合バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45 質量(kg)約5.5 高さ(mm)1340~2540 奥行(mm)440 間口(mm)1590~2940
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

寸法(幅W×高さH)(mm)バナー:1800~2400×1100×2400 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1920~2520×440×1235~2525 仕様要袋縫い加工 付属品収納袋付き/W200×D110×H1060 材質推奨バナー:ターポリン・トロマット・スエードt0.25~0.45 質量(kg)約6.7 高さ(mm)1235~2525
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品収納バック 材質ポール:ステンレスパイプ、スタンドスプリング:スチール、バナースプリング:ステンレス、ベースタンク(注水式):ポリエチレン樹脂成形、バナーキャップ:ポリカーボネイト、バナー:ターポリン、クロス、FFシート等 寸法(幅W×高さH)(mm)バナー/屋外:2000or3000×1600~2500、屋内:2000or3000(無制限)×1600~2500
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ジャストコーポレーションイージーシステムパネル
インタビュー用のボードやブースの壁として大活躍! イージーシステムパネルのフレームのみです
材質アルミ
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ハードケース付、施工用マグネットイ付 適合メディア:PETt0.4~0.5mmあるいは硬質PVCシートt0.4~0.5mm 材質アルミ、プラスチック 高さ(mm)2238
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多くのPOPをまとめて表示。ワンタッチ式レールで見やすく、スッキリとPOPを並べてアピール効果抜群。 スーパーの冷ケースやゴンドラなどで大活躍。
材質アルミ、スチール、樹脂
1台
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品収納袋 材質アルミニウム、ABS、推奨バナー:合成紙、ユポt0.2~0.35mm 質量(kg)4.3
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。
ホワイト 仕様背面ボードタイプ・連結タイプ セット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1 種別連結 取扱説明書 ベース高(mm)110
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:605×450×900~2000 付属品収納袋付 適合バナー:ポンジ・合成紙、ユポt0.15~0.35mm 材質本体:アルミ・プラスチック、ベース部:スチール 質量(kg)約1.8 サイズW600
1台
3,998 税込4,398
欠品中

付属品収納袋付 適合バナー:合成紙・ユポ0.15~0.35mm厚 材質本体:アルミ・樹脂、固定バンド:樹脂、脚部:粉体塗装
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品連結パーツ×2個 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm)420
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

第一ビニール飛沫ガードセット
高さも幅も設置場所に合わせて調整可能!すべてがそろったセットです! 春POPの「花粉・マスク・医薬品」 店内で使えるPOP系商品! 季節のイメージや店内を賑やかにするPOPとしてお使い下さい!。固定部品の取付位置で高さを自由に調整可能。パイプの継ぎ方で幅調整可能(約W207cm/約W142cm)交換用に!別売り 飛沫ガードシートのみ はこちら! 飛沫ガードシート(H90×W195cm)
セット内容パイプ・ベース鉄板・固定部品 材質スチール・PVC・PS 厚さ(mm)軟質ビニール:0.12 質量(kg)約3.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)197×207×20 寸法(高さH×幅W)(cm)PVCシート:90×195
1セット
8,998 税込9,898
8日以内出荷

ジャストコーポレーションロールバナー本体
ロールバナーの本体。簡単収納で持ち運びに便利です。
材質アルミ 質量(kg)約5.0 寸法(幅W×高さH)(mm)適用バナー:800×1900 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:905×90×180
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷

マグネット部分が270度可変しますので、縦置き、垂直での貼り付けが可能です。
用途工場、倉庫の掲示物、安全表示、ロケーション表示に。 材質スチール、ABS、クロームメッキ、ポリカーボネート
1セット(5本)ほか
9,798 税込10,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2 材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg)2 アーム寸法(mm)Φ6×200 組立寸法(mm)700×600×1070~1900 収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
質量(kg)(スタンド単体)約1.8 仕様エアクッション付 付属品キャリングバッグ 段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3 縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250 幅(m)(ロール紙最大)2.9まで 伸長(cm)5.3、(スタンド)280
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DR37-17用 長辺。DR37-17に対応した横幕です。連結ファスナーあり。フレーム取付:クリップ式。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質ポリエステル 厚さ250デニール 寸法(m)3.7×1.95 取付け方法クリップ
1枚
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛沫防止ビニールカーテンをイージーウォールに引っ掛けることができます。
仕様両端にビニール製保護キャップ付き 材質(本体)SUS304
1個
69 税込76
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)