イージークランプは、金型取付金具として広くご利用いただいております。
1本のボルトで4種類の厚みに使え、しかもスピーディーに厚みを変えることが出来、お客様から広く支持されています。
用途インジェクション、プレス全般、ダイカスト
市販モールドベースの厚みに対してスピーディーに高さを変えることが出来ます。
イージークランプを使用することにより4種類の型厚に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴンドラ什器にトップボードを設置する際に挟み込んで使うメーカーオリジナルパーツです。開口40mmまで対応でより厚さがある什器にも取り付けが可能です。コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。
用途下部の固定部:開口40mmまで対応。上部の差し込み部:1~7mmの印刷物などを挟めます。
材質本体:ポリカーボネート樹脂●レバー:ポリアセタール樹脂●滑り止め:エラストマー/SBポリマー●ボードクリップ:アクリル樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×26×73
1セット(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用するメーカーオリジナルパーツです。コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。
用途下部の固定部:開口16mmまで対応。上部の差し込み部:1~7mmの印刷物などを挟めます。
材質本体:ポリカーボネート樹脂・レバー:ポリアセタール樹脂・滑り止め:エラストマー/SBポリマー・ボードクリップ:PMMA
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88x26x49
1セット(2個)
¥389
税込¥428
8日以内出荷
エスコ品番EA984DJ-1
全長(mm)156
質量(kg)2.4
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
モールドベースのクランプが素早くできます。
クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。
クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。
材質(クランプバー)FCAD900、(ステップブロック)S45C、(ワッシャー)S45C
表面処理(クランプバー)カチオン塗装、(ステップブロック・ワッシャー)黒染め
熱処理(ワッシャー)焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)対応
付属品調整サポートネジ1本、ボルト1本、座金2枚
材質ベーナイト鋳鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
アングル・チャンネル・アイビームとその構造物の専用吊として、吊作業の高効率が約束されるEASY(簡単)なクランプです。
受金はアール状になっており、角度吊の際、本体にかかるねじれ力が少なく無理がありません。
S型はねじりコイルばねが装着されており、クランプを取り付けた際、手で支え持つ手間はいりません。また、一旦クランプした被吊上物が、着地して、ワイヤーがゆるみ荷重がゼロになってもクランプは、部材から外れることはありません。
型式S型
取り付けにくい什器にしっかり固定。タテにもヨコにも使え、パネルの設置場所が広がる便利なクランプ。ゴンドラ什器だけでなく、テーブル・棚などにも取り付けできます。
材質ポリカーボネート・アクリル樹脂
本体が最大30 °まで傾斜しても取付けができる機構になっています。
用途加工物の固定に。
材質スチール(S55C)
ゴンドラ什器とトップボードなど、什器にボードを固定する際に挟み込んで使用します。
●コンパクトでボードと棚の間を空けずに設置することができます。
●セットは簡単!挟んでレバーを倒すだけ。
●滑り止めがついているので什器を傷つけずに、しっかりと固定することができます。
仕様クリップ部分回転・取り外し可能
材質本体:ポリカーボネート樹脂、レバー:ポリアセタール樹脂、滑り止め:エラストマー/SBポリマー、ボードクリップ:PMMA
寸法(mm)上部の差込部:1~7の印刷物などを挟めます。
インジェクションマシンの金型を取付けるのに最適なクランプとして設計・製作、プレス等の押え金型としても使用可能。
クランプ範囲が大きく且つ、無段階の調整。
六角ボルトを取付けたまま高さ調整が素早く簡単。
着脱の際、ボルトがゆるんでも本体は落下しないので安全。
標準的なTスロットボルト付クランプです。
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM
種別半ねじ
表面処理黒色酸化皮膜
頭部形状六角
強度区分10.9
射出成形機にピッタリフィットする専用サイズです。
材質S55C
強力なエンジニアリングプラスチック製品です。挟み込み防止設計。小型ハンドルで締付力は最大250N。板厚2~26mmの板に使用できます。
用途材の固定、BOX/棚/フレーム作成など
クランプ範囲(mm)2~6
深さ(mm)40
クランプ力(N)最大250
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。
炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。
用途クランプ(治工具)を、テーブルへの固定に。
仕様精密型鍛造した特殊ボルト
プレス金型用のクランプです。強力締め付けが可能です。
用途プレス抜き型押さえ。金型、重量物加工時の押さえ。マシニングなどでの加工物の押さえ。
材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
仕様ヘッダー固定 クランプ
1箱(25個)
¥6,998
税込¥7,698
7日以内出荷
材質S45C
表面処理黒染め
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
形鋼(H形・I形・C形・L形・T形鋼等)構造物専用横吊クランプ。形鋼を吊った場合はほぼ水平になるので作業性がよい。バネの働きによりクランプを取り付けたと着てで支え持つ手間は不要。また無負荷状態でもクランプは外れない。HLCタイプは取扱い作業のしやすい大径のシャックルタイプ。本体と部品は特殊合金鋼の型鍛造で最高の熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。力学的に理想的なデザインのため小型・軽量で使いやすくて安全。円弧上パッドの働きにより、安定したクランプ状態を保持。
用途形鋼の吊上げ。形鋼の反転
種別横吊クランプ
材質特殊合金鋼
関連キーワード