19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスクを付けたままでも会話がしやすいです。 口元に空間があり、息がしやすいです。 耳の部分がソフトで耳への負担が少ないです。
用途食品加工工場、飲食店や小売業のバックヤードやキッチン、店頭などでの唾液の飛沫防止に。 種別簡易マスク 材質(カップ部分)ポリオレフィン、(耳かけ部分)ポリエステル・ポリオレフィン 縦(mm)135 横(mm)152 生産国日本
1箱(150枚)ほか
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。 ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。 顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1 種別簡易マスク 粒子捕集効率(%)80.0 機能防塵 生産国日本 吸気抵抗(mmH2O)0.6 アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
939 税込1,033
当日出荷

2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ 動画あり
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。 ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など 種別簡易マスク 材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/丸ゴム 入数(枚)100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(100枚)
399 税込439
当日出荷

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた気化式加湿送風機です。水の気化熱による自然の冷却効果を利用、排熱が出ない!。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から熱風は出ません。長時間当たっていても疲れにくい自然に近い風です。オゾン(O3)の力で消臭・除菌。強い酸化力で、悪臭や細菌を消臭・除菌します。健康に影響がないとされる程度(0.1ppm)の低濃度オゾンでも効果的!!。紫外線(UV-C)ライトによりタンク内の水も除菌。夏は冷風、冬は加湿で送風循環。
用途学校などの教育施設、体育館・避難所、食品・食肉センター、動物(ペット)の臭い、下水処理場、葬儀場、病院・研究施設、畜産業、肥料倉庫などでの熱中症対策、消臭・除菌対策、加湿によるホコリ抑制、静電対策、感染症対策。 付属品キャスターセット(ブレーキなし×2個・ブレーキ付×2個)、自動給水ジョイント×1、Oリング予備×1、保冷パック×3、ドライバー(+)×1、リモコン、殺菌・臭気対策剤×2、排水口セット×1 質量(kg)36 周波数(Hz)50/60兼用 電源(V)AC100 消費電力(W)50Hz:弱187/中208/強245、60Hz:弱200/中236/強306 ケーブル長(m)5 タンク容量(L)65 定格電流(A)50Hz:弱2.04/中2.22/強2.59、60Hz:弱2.16/中2.52/強3.23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×510×1380 風量(m3/min)強:109/118(50/60Hz) 冷房能力(50/60Hz)(kW)10.9/11.8 入力プラグポッキンプラグ 連続運転時間(h)7~10.5 運転音(dB)強:65(50/60Hz) 使用環境温度(℃)10~50 水蒸発量(50/60Hz)(L/h)10~15 給水方式タンク貯水式 風量調整三段階切替式(強・中・弱) ライト種類紫外線(UV-C)ライト:5W・253.3nm 風向上下90度(手動)/左右50度(自動) アズワン品番65-1856-79 冷却面積50~60m2 羽根径(Φmm)520 オゾン発生量(mg/h)弱:32.2/強:26.2
1台
119,998 税込131,998
翌々日出荷

鼻部の特殊加工により、メガネを着用した時に曇りにくいタイプです。 樹脂製ノーズピースを使用しており、廃棄処理が簡単です。
用途ほこりの多い作業現場。 食品、加工工場、研究所。 トラスコ品番328-6398 種別簡易マスク 質量(g)165 質量(g/枚)3.3
1箱(50枚)
999 税込1,099
当日出荷

3層プリーツマスク 50枚入 モノタロウ 動画あり
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/3mm平ゴム 認定番号G42112017 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した頭かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。耳が痛くならない頭かけタイプです。
種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布
1箱(100枚)
549 税込604
当日出荷

「JIS T9001適合審査合格品」のマスクです。 適合番号G42112016(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、 PFE(微粒子ろ過効率)99%以上、VFE(ウィルスろ過効率)99%以上の高性能な3層プリーツタイプです。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム 認定番号G42112016 適合JIS規格JIS T9001一般用
1箱(50枚)
599 税込659
当日出荷

表情を隠さない透明フィルムのマスク。洗って繰り返し使用できコストダウンも実現!。耳紐のアジャスタ機能でサイズ調整も可能。口元の解放構造で息苦しさを解消します。
用途レストラン、ファーストフード、食堂、スーパー、ホテル、医療機関、介護施設、食品工場などのご使用におすすめ。 材質透明フィルム・フレーム:ポリカーボネート/紐:ポリウレタン/リング:シリコン樹脂 透明 入数(枚)1 短辺(mm)70+30(リング部分) 長辺(mm)180
1個
特価
599 税込659
当日出荷

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし モノタロウ 動画あり
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。 強弱の切換が可能な冷風&送風モード。 伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。 着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。 スポットエアコン。 仕様エアーフィルター:脱着式 付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ 寸法(mm)約390×430×800 質量(kg)約32 タイプ自動首振りなし(手動210°) 風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時 キャスター2か所ロック付き 電源コード(m)約1.6 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 電源電圧(V)単相100 モード切替冷風/送風 定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz) 使用環境温度(℃)18~45 風量調整強/弱 ドレンタンク容量(L)5 冷媒R410A 取扱説明書(2.5MB) 消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

気化熱を利用した冷風機です。 風の到達距離30m以上を可能とする大型大風量タイプです。 場内作業環境の改善、熱中症対策に威力を発揮します。 移動式で各所に移動設置が可能です。
用途環境改善・熱中症対策に。 仕様264(冷房能力(m2))/16.4m(風速)/22000(空気流量(m3/h)) 付属品排気口ダクト、キャスター付架台 トラスコ品番246-0189 材質本体外装:PE+鋼鈑、冷却フィルター:特殊バージンパルプ、ダクト:プラスチック 幅(mm)1120 質量(kg)90 高さ(mm)1845 奥行(mm)1120 電源(V)三相200 電源コード(m)2.5 風量調整12段階 消費電力(kW)(50/60Hz)1.5
1台
899,000 税込988,900
7日以内出荷

4層プリーツマスク ホワイト 50枚入 モノタロウ 動画あり
4層タイプのプリーツマスクです。 フィルター2枚を不織布2枚で挟んでいますので高性能ですが、従来の3層に比べて呼吸しにくさを感じるかもしれません。 丸ゴムに比べ比較的耳への負担の少ない平ゴム仕様です。 BFE(細菌ろ過効率)99%以上、PFE(粒子捕集効率)99%以上、VFE(ウイルス飛沫補修効率)99%以上になります。
用途大掃除、引っ越しや軽作業、ホコリの多い作業現場など 種別簡易マスク 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリプロピレン サイズふつう タイプゴム/平ゴム
1箱(50枚)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネのレンズが曇る原因は外気とマスク内の温度差が発生し、その温かい空気が顔とマスクの隙間から漏れてメガネにかかることで発生します。ALL CLEAR MASKは特殊な構造により、この曇る原因を解決し、メガネをかけていてもレンズが曇りにくくクリアな視界で快適なメガネライフを提供するマスクです。また、オールシーズン使用可能な接触冷感素材を採用しており、洗濯して繰り返し使用可能です。※本商品は花粉や飛沫、ほこり、感染(侵入)などを完全に防ぐものではありません。※本商品はマスクの隙間から息が漏れることによる曇りを防ぐ商品です。室内外の温度差によるくもりや湯気などによる曇りを防ぐものではございません。※必ずしもメガネが曇らないわけではございません。(効果の感じ方には個人差がございます。)
仕様抗菌防臭コーティング、洗濯・繰り返し使用可能、耳ひも調整可能、接触冷感素材 材質ポリエステル:93%、ポリウレタン:7% 形状立体型 入数(枚)10 ひもタイプ耳かけ
1セット(10枚)
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

お手持ちのメガネにワンタッチで装着できる前掛サングラス(クリップオン・クリップアップ)です。 使用しないときは跳ね上げ(クリップアップ)可能。UVカットはもちろん、偏光レンズでギラツキを抑えるので釣り・ドライブに最適です。
質量(g)約10 材質(フレーム)合金/プラ/ラバー
1個
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メッシュ折り返し加工で呼気漏れを大幅カットマスクの内側に二重メッシュの折り返しをつけることで呼気漏れを大幅カット。メガネが曇りにくい構造ぴったり維持するアルミノーズピースノーズピースにアルミを採用ぴったりフィットで呼気の上昇を防ぎます耳が痛くなりにくい。幅広ソフトゴム幅広ソフトゴムで長時間使用でも耳が痛くなりにくい
用途感染予防・ウィルス対策 形状プリーツ型 ホワイト 入数(枚)40 構造3層 包装形態個包装
1箱(40枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

理研オプテックゴーグル M10C-VF
超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。超硬防曇加工と通気性に優れたベンチレーター付(通気孔)
仕様曇り止めレンズ、ベンチレーション(通気孔)、メガネ併用、マスク併用 機能曇り止め加工 形状ゴーグル型 質量(g)82 規格JIS規格品 フレーム色クリア 材質(フレーム)PVC アイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

花粉やウイルスを99.0%カットします。 3層構造で顔にフィットするノーズクリップ付きです。 耳への圧迫が少ないイヤーループ(弾力性不織布)を採用しています。
材質PP(ポリプロピレン)不織布(3層)、ノーズクリップ/プラスチック樹脂 サイズ175×95mm タイプイヤーループタイプ(丸ゴム) ろ過精度細菌ろ過効率(BFE)/99.0%(3μm)、微粒子ろ過効率(PFE)/99.0%(0.3μm)
1箱(50枚)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

冷媒や電気を一切使用しません。 圧縮空気を供給すると同時に超低温空気が発生します。 噴射される冷気は大気圧です。 冷気風量及び冷気温度の調整は本器の調整弁ネジによって簡単に行えます。 必要な風量、温度を設定する事ができます。 小型軽量のためセットが簡単です。 少容量で局部的な冷却に特に効果があります。 故障が皆無です。圧縮空気だけを使用し、可動部分がありません。 消音機構付です。冷気吐出側及び熱気排出側にサイレンサーをセットしてあります。 防爆地区など電気の使用ができない場所で使用できます。 摺動部分がなく故障の心配がありません。 チップ、ドリル、バイト等の刃先を直冷、噴射する事で、チップ寿命を数倍に延ばし、又切り粉の噛み込みを防止する事で、製品の品質向上に役立ちます。
1個
44,980 税込49,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)