デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルの上などにディスプレイできるミドルサイズのイーゼルです。写真やキャンバスをのせてインテリアのアクセントにしたり、メニュースタンドや店頭ディスプレイとしてもご利用いただけます。
用途フレームの展示
材質木
寸法(mm)W250×D220×H320
サイズ大
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W250×D25×H320
再生紙使用マーク適合
仕様組立式、受けの位置は固定です。
色ブラック
素材スチール製
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
材質スチール、クロームメッキ
材質鉄、アクリル
付属品アクリル板×1(148×105)
質量(kg)0.16
寸法(幅W×高さH)(mm)100×170
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。
スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。
使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質木
仕様棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3
質量(g)480
耐荷重(kg)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開脚時】約300×260×490
透明度が高く、高級感のある国産アクリルを使用。商品をより際立たせて陳列できます。
用途本、雑誌などのディスプレイに最適。
材質透明アクリル
寸法(mm)(陳列面/前面奥行き×こぼれ止め高さ)56×18
板厚(mm)2
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)対応
安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
材質スチール(粉体焼付塗装)
適合【適したボード寸法・質量(目安)】幅/450~800mm高さ/1100mm以下厚さ/30mm以下耐荷重/約5kg※測定値であり、保証値ではありません。
質量(kg)5.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×540×990(最小値)~1240(最大値)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
トラスコ品番484-8225
色シルバー
サイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
折り畳み可能なワイヤースタンド
材質鉄
サイズL
寸法(cm)約20×高さ30.5×20
天然木を使用した、モダンテイストのイーゼルです。
材質天然木、スチール
質量(kg)約2.5
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約61×約126
適合サイズ(mm)幅280~650、高さ200~1050、厚さ30以下のボード
角部分を丸くし、コンパクトでかわいい印象を与える卓上ブラックボード。チョーク用。
店頭でのディスプレイやちょっとしたインテリアに最適です。黒板やホワイトボードを立て掛けられます。
材質天然木
適合幅約60cm×高さ約80cm、厚さ約3cm以下
耐荷重(kg)約5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約37×約116
1台
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm~800mm高さ:320mm~1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下。スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。
材質アルダー材
仕様お客様組立
質量(kg)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて扱いやすい!作品やカレンダーを手軽に飾れる卓上イーゼル!。軽量で扱いやすいプラスチック素材のイーゼルです。デスクやカウンターに置いて、カレンダー・POP・掲示物の展示が可能です。壁に穴を開ける必要がないので、賃貸やオフィスにもぴったり。特許出願中。
セット内容本体のみ
材質PP
シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
用途100分タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能
付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)
質量(g)約40(電池含む)
電源LR44形ボタン電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×50×23
タイマ機能カウントアップ
表示形式デジタル
動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
設置方法クリップスタンド、マグネット
電池寿命約1年(1日3回使用時)
タイマー設定最大99分59秒、最小1秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)
アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)
カウントアップ機能○
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
用途20時間タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能
付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷)
トラスコ品番294-0787
質量(g)約40(電池含む)
電源LR44形ボタン電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×52×23
タイマ機能カウントアップ
表示形式デジタル
設定範囲最大19時間59分、最小1分
動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
設置方法クリップスタンド、マグネット
電池寿命約1年(1日3回使用時)
タイマー設定最大19時間59分、最小1分
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音 約60秒間、ブザー音量約70dB (距離10cm)
アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm)
カウントアップ機能○
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
蛇腹でつながる12ヵ月!予定管理が一目でわかるカレンダー!。1月始まりで12ヵ月分がつながった蛇腹式カレンダーです。単月~12ヵ月の必要な期間だけを広げて使える自由表示タイプで、予定の全体像が一目で把握できます。罫線付きで書き込みやすく、試験や出産準備など長期計画におすすめです。書きやすい紙質と罫線で、スケジュール管理がはかどります。蛇腹製本でコンパクトなので、持ち運びにも便利です。プラ製ホルダー付きで丈夫かつ自由に取り外しが可能。壁掛け可能なパーツ付。別売のATイーゼル 大(品番:11536、JANコード:4521718115382)と組み合わせれば、卓上での使用も可能です。
セット内容カレンダー本体×1、カレンダーホルダー×1
材質紙、PP
寸法(mm)299×210
1個
¥780
税込¥858
3日以内出荷
関連キーワード