「イーゼル 木製 白」の検索結果
フレーム本体は組み立て済みです。ポップ受けバーを取り付けるだけで簡単にセッティングできます。ぬくもりを感じる天然木製。B1タテまで対応。※B1サイズのパネルをご使用の場合は、受けパーツをバーより下げてください。※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
仕様●素材:木製●サイズ:幅60×奥行58.3×高さ116.2cm 、ボード受け/D3cmまで●重量:3kg●耐荷重:約6kg●受けはH30~60cmの間で調整可能です。
材質本体/ラバーウッド・塗装仕上
仕様パネル受け/奥行50mmまで7段階に高さ調節可能、B1タテサイズまでのパネルに対応
質量(kg)1.4
色ホワイト
間口W×奥行D×高さH(mm)530×550×1070
耐荷重(kg)5
TKG品番9-2514-0802
TKG品番(2017)6-2303-0802
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
店頭でのディスプレイやちょっとしたインテリアに最適です。黒板やホワイトボードを立て掛けられます。
材質天然木
適合幅約60cm×高さ約80cm、厚さ約3cm以下
耐荷重(kg)約5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約37×約116
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
資材を削ぎ落とした究極のシンプルさ。アパレルやスイーツショップに
用途イーゼル
適合サイズA3・B3・A2・B2・A1・B1・A0タテ パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)145~1280
全高(mm)1312
色ホワイト
仕様折りたたみ式
材質/仕上アルミ押出材/ツヤ有りアルマイト仕上
質量(kg)1.9
奥行(mm)554
間口(mm)500
安全荷重(kg)8まで
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様受けの位置は固定です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×16×23.5、ボード受け:D約3.5
素材木製
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PP
適合A4~B1、厚さ約2cm以下
トラスコ品番484-8225
色シルバー
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様組立式、受けの位置は固定です。
色ブラック
素材スチール製
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
天然木を使用した、モダンテイストのイーゼルです。
材質天然木、スチール
質量(kg)約2.5
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約61×約126
ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm~800mm高さ:320mm~1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下。スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。
材質アルダー材
仕様お客様組立
質量(kg)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130
RoHS指令(10物質対応)対応
リースを床に置いて楽しめるスタンド
材質水杉
色ホワイト
寸法(cm)約26×22×高さ35
1個
¥919
税込¥1,011
11日以内出荷
ブラックボードやホワイトボード、コルクボードなどの掲示用に。A4からB1サイズまでのボードに対応します(縦置き時)。高さは9段階で調整可能!お好みの高さに設置できます。コンパクトに折りたたみできるので、持ち運びや収納する際もラクです。ゴム足が付いているので、滑りにくくて安心です。
用途ナチュラルな木目で、おしゃれに掲示ができる。高さ調節機能付き。
質量(kg)約1.5
外形寸法(mm)W630×D580×H1120(本体/組み合わせ時/最大開脚時/突起部含まず)
耐荷重(kg)掲示物:5 ※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。
1台
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
安定感のあるスチールフレームを使用したイーゼル。低重心設計で大型のボードやパネルも展示OK!!ショップやギャラリーその他様々なシーンで大活躍!!
材質スチール(粉体焼付塗装)
適合【適したボード寸法・質量(目安)】幅/450~800mm高さ/1100mm以下厚さ/30mm以下耐荷重/約5kg※測定値であり、保証値ではありません。
質量(kg)5.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×540×990(最小値)~1240(最大値)
RoHS指令(10物質対応)対応
モバイルイーゼル GIROは、丸みのある木製脚とフレームレスのマグネットホワイトボードを採用した、スタイリッシュなイーゼルです。ロック付きキャスターによりあらゆる床面でスムーズに移動できます。ブナ材の脚とトレイを使用したナチュラルな木製デザインが特徴で、オフィスや会議室に温かみのある雰囲気をもたらします。高さは1850mm、1750mm、1650mm、1350mmの4段階に調節可能で、角度も自由に変更でき快適に使用できます。パッドリテーナー(用紙を固定するクリップ)は、標準的なA1サイズ(594×841mm)のフリップチャート用紙だけでなく、ヨーロッパ規格の「ユーロパッド」にも対応しており、さまざまなプレゼンテーションや会議で活用できます。シンプルな設計により、組み立ても簡単で、すぐに使用できる実用的なキャスター付きイーゼルです。【脚・トレイ】ビーチウッド【フレーム】フレームレス【表面】スチール(ラッカー塗装)
用途会議やプレゼンテーション、ブレインストーミング、研修、ワークショップなどで活躍する移動式ホワイトボードです。フリップチャート対応で、アイデアの共有やメモ書きにも最適です。
幅(mm)700
高さ(mm)1850
奥行(mm)520
寸法(縦×横)(mm)ホワイトボード:104×70
1個
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
三脚イーゼルGIROは、丸みのある木製脚とフレームレスのマグネットホワイトボードを採用した、スタイリッシュなイーゼルです。ブナ材の脚とトレイを使用したナチュラルな木製デザインが特徴で、オフィスや会議室に温かみのある雰囲気をもたらします。高さは1850mm、1750mm、1650mm、1350mmの4段階に調節可能で、用途に応じて最適な高さで使用できます。パッドリテーナー(用紙を固定するクリップ)は、標準的なA1サイズ(594×841mm)のフリップチャート用紙だけでなく、ヨーロッパ規格の「ユーロパッド」にも対応しており、さまざまなプレゼンテーションや会議で活用できます。シンプルな設計により、組み立ても簡単で、すぐに使用できる実用的なイーゼルです。【脚・トレイ】ビーチウッド【フレーム】フレームレス【表面】スチール(ラッカー塗装)
用途【オフィス会議・ブレインストーミング】アイデア共有に最適。【教育・研修スペース 】授業やプレゼンをサポート。【クリエイティブ作業スペース】デザインやプランニングに便利。【カフェ・ショップ】おしゃれな案内ボードとして活躍。
幅(mm)700
高さ(mm)1850
奥行(mm)750
寸法(縦×横)(mm)ホワイトボード:104×70
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
屋内外のディスプレイに最適な木製のイーゼルです。ワンタッチで組み立て可能。
用途フレームの展示
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1100×450×400
材質木製
仕様受けはH210~800mmの間で調整可能です。キューブウェイトをご使用いただけます。
寸法(mm)ボード受け:約D30まで
質量(kg)3.4
耐荷重(kg)約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×580×1100
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
仕様●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで●重量:5.7kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33~135.5cmの間で調節可能です。
高さ1m以内で看板を設置できる木製イーゼル。組立不要ですぐに使用できます。A1タテまで対応。受けは床面より12.5cmから約10cm間隔で4ヶ所に取り付けできます。※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時の屋外での使用はお避けください。
仕様●素材:天然木、ラッカー塗装●サイズ:幅45×奥行44×高さ89.5cm 、ボード受け/D5cmまで●重量:約2kg●耐荷重:6kg
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
仕様●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで 、ボードサイズ/60×90cm、フレーム/18mm厚●重量:5.7kg、3.8kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33~135.5cmの間で調節可能です。
受けはH34~51cmの間で、4ヶ所(5.5cm間隔)で調節可能です。
仕様●素材:木製●サイズ:幅60×奥行50×高さ100cm、ボード受け/奥行2.2cmまで●重量:0.5kg●耐荷重:約2kg
アズワン品番68-0588-15
1セット(3台)
¥9,390
税込¥10,329
5日以内出荷
よりコンポアクトに収納・携帯が可能!専用バック付。
B1サイズのボード(1030×728mm)も展示可能。
材質本体:アルミ、ジョイント部:ポリカーボネイト、すべり止め:PVC、バンドイ:ナイロン
付属品取扱説明書
質量(kg)1.05(専用バッグ含まず)
耐荷重(kg)5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:700×1650×950(最大)、トレー:440×38×50(背面器具部分除く)、専用バッグ:108×645×85
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×640
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
材質木製
仕様受け金具は上下可動式
寸法(mm)パネル受け:D45まで
質量(kg)4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×630×1600
適合寸法(mm)パネル/W283~800×H406~1100まで対応
材質アルミ製
付属品収納袋付(L550mm)
寸法(mm)パネル受け:L480
質量(kg)0.9
耐荷重(kg)約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420~900×300×530~1600
パネル適合:D25×H400~890
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質鋼材(クロームメッキ)
A0サイズの大型掲示物を乗せられます。屋外仕様
用途イーゼル
適合サイズA2・B2・A1・B1・A0タテ パネル厚30mmまで
適合パネル高さ(mm)130~1420
全高(mm)1386
色シルバー
仕様折りたたみ式
付属品保持パイプ2本付き
材質/仕上アルミ押出材/アルマイト仕上
質量(kg)5.4
奥行(mm)595
間口(mm)550
安全荷重(kg)8まで
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
テーブルの上などにディスプレイできるミドルサイズのイーゼルです。写真やキャンバスをのせてインテリアのアクセントにしたり、メニュースタンドや店頭ディスプレイとしてもご利用いただけます。
用途フレームの展示
材質木
寸法(mm)W250×D220×H320
サイズ大
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W250×D25×H320
再生紙使用マーク適合