パッケージサイズの小さいノックダウンタイプ。
4段階に高さ調整可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)1.2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×400×1140
RoHS指令(10物質対応)対応
天然木を使用した、モダンテイストのイーゼルです。
材質天然木、スチール
質量(kg)約2.5
耐荷重(kg)5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約61×約126
本体強度の強いセミノックダウンタイプ。
お好みの高さに調節可能なボード受け付き。
高さ調整が可能ボードストッパー付き。
材質アルダー材
適合【適した展示寸法・質量(目安)】幅/500~700mm高さ/400~600mm厚さ/20mm以下耐荷重/5kg以下
質量(kg)2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×630×985
デスクやチェスト上で使えるミニサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
店頭でのディスプレイやちょっとしたインテリアに最適です。黒板やホワイトボードを立て掛けられます。
材質天然木
適合幅約60cm×高さ約80cm、厚さ約3cm以下
耐荷重(kg)約5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約60×約37×約116
1台
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
ボード受けは8段階に高さ調節可能:多彩な掲示が可能です。大判サイズに対応:横幅620mmのワイドサイズ。900×600mmサイズなどの大判サイズに対応可能です。適したボード寸法・重量(目安)幅:285mm~800mm高さ:320mm~1180mm厚さ:30mm以下耐荷重:5kg以下。スライド式ボードストッパー採用:スチール製でより強固なボード保持が可能となりました。
材質アルダー材
仕様お客様組立
質量(kg)1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×570×1130
RoHS指令(10物質対応)対応
2Lのペットボトルを2本置いて重しにできる転倒防止イーゼル使わないときは折りたたみ可能
用途イーゼル/スタンド/掲示/案内板
材質天然木
質量(kg)3
耐荷重(kg)(掲示物)5/(トレー)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290~800×30×355~1250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×460×1150
1台
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
シンプルで使いやすい、天然木を使用した額縁用イーゼル。
スタンドが付いていない額縁でも、このイーゼルで気軽に立てて飾ることができます。
使用できる額縁の大きさの目安はA3サイズです。
材質木
仕様棹の厚みが20mmまでの額縁に対応、アルミ額縁HFA-02は不可、額縁サイズ目安:A3
質量(g)480
耐荷重(kg)5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【開脚時】約300×260×490
テーブルの上などにディスプレイできるミドルサイズのイーゼルです。写真やキャンバスをのせてインテリアのアクセントにしたり、メニュースタンドや店頭ディスプレイとしてもご利用いただけます。
用途フレームの展示
材質木
寸法(mm)W250×D220×H320
サイズ大
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W250×D25×H320
再生紙使用マーク適合
関連キーワード