インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6ヨコ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)128×188
1冊(50組)
¥419
税込¥461
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚複写
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数3枚複写
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズA6ヨコ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)105×154
1冊(50組)
¥359
税込¥395
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6ヨコ
複写枚数4枚複写
寸法(縦×横)(mm)128×188
1冊(50組)
¥539
税込¥593
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズB6タテ
複写枚数3枚複写
寸法(縦×横)(mm)188×128
1冊(50組)
¥429
税込¥472
当日出荷
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数2枚
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
サイズA6ヨコ
複写枚数4枚複写
寸法(縦×横)(mm)105×154
1冊(50組)
¥469
税込¥516
当日出荷
ニューメールサイズの窓つき封筒にぴったり入ります。
サイズA4タテ
面付3
サイズ(mm)210×297
ミシン目切り離し後のサイズ(mm)210×99
適合プリンタインクジェット(染料・顔料)、カラーレーザー、レーザー、カラーコピー、コピー
銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。
成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部
材質アルミ(A2017)
タイプ丸棒
規格参考)H4040 A2017BE
外径公差(mm)±0.33
調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)
切断方法バンドソー切断
切断公差(-0,+3)
サービス分類オーダー・加工
インボイス登録番号記入欄有。軽減税率制度・適格請求書等保存方式に対応しています。安心の品質を誇るコクヨの伝票。長く愛されてきたロングセラー商品。圧力で発色し、手が汚れにくいノーカーボン紙タイプ。書いてすぐにきれいでクリアな発色を実現します。マイクロミシン目により、軽い力でサッと切れます。
複写枚数3枚複写
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9
付属品専用コック
成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液色青
液性弱アルカリ性
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
大量の名刺を素早く機能的に収納できるボックスタイプ。タテ入れにもヨコ入れにも使えます。大量の名刺を効率よく分類整理できる名刺整理箱。仕切りの設定でタテ・ヨコと好みのレイアウトで整理可能。引き出しの中でも、デスクでも使えます。
収納枚数(枚)約1000
仕様PS製フタ付き
付属品PP製インデックスシート10枚、紙製補助インデックス20枚
幅(mm)290
高さ(mm)64、(フタ付き)73
材質(本体)再生PS
奥行(mm)100
グリーン購入法適合
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)300
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
適合車種DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
靴全体を包み靴の汚れを外に逃がしません。
用途作業現場への汚れの侵入防止。
質量(g)100
幅(cm)11.4
底面の全長(cm)30
材質塩化ビニル
タイプショート
定番のコクヨの帳簿です。表紙もシンプルな定番デザイン。三色刷りルーズリーフ補助帳です。
ルーズリーフ用の別漉紙ですから、記帳の際に目が疲れず、インクのにじまないペン滑りの快適なリーフです。罫内容は帳簿と同じく三色刷りのため、区分が明瞭で楽に記帳できます。正規JIS規格寸法ではありません。
サイズB5
寸法(mm)縦257×横187
穴数26穴
行数30行
ラベルのはく離作業が簡単にスピーディに行えます。
用途店舗・工場でのラベル剥離作業に。
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒として
色クラフト色
窓枠なし
貼り合せ位置センター貼り
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
関連キーワード