一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。耐熱性にも優れています。一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質ナイロン
2018年トラスコ掲載ページ6 1729
6色のカラーバリエーションで作業を効率化できます。
任意の長さでカットできるフリーサイズタイプです。
用途物品の簡易的な結束。引っ越し荷物の結束。
ベルト厚(mm)1.7
材質ポリプロピレン(PP)
幅(mm)25
色アーミー
長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25m)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
A面とB面が表裏一体の簡単結束ベルトタイプ!!
どの部分でも着脱が出来るので、お好みの長さでカットしてご利用頂けます。
産業用からレジャー、ご家庭にまで幅広くご使用頂けます。
軽くて丈夫、自由に着脱可能。
ボアテープとは、データによって実証された品質と時代のニーズに適応して使いやすさを追求した面ファスナーです。
用途各種ケースやラケットなどの結束に!
ガーデニング、アウトドアのおともに!
材質ナイロン100%
幅(mm)25
色黒
長さ(m)3
1巻
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
用途手芸・インテリア・ファッションに
材質アクリル
材質ナイロン
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
RoHS指令(10物質対応)対応
米国の警察、軍隊仕様に作られているため丈夫なつくりとなっています。
カラー展開で視認が容易です。
用途ワーキングベルトハンガーに、簡易結束に
幅(mm)25
質量(g)66.5
最大使用荷重(kg)135
一般的な合成繊維で最も強度があり、摩擦と衝撃にも強く耐熱性にも優れています。
用途バッグのベルトなどに。荷物の簡易的な結束などに。商品の簡易的な結束などの多目的ベルト。
材質/仕上ナイロン
タイプカットタイプ
締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。
使用荷重(kg)100
破断荷重(kg)300
材質(止具)亜鉛ダイキャスト
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ウェービングテープを使用した、クッション性に優れた木製チェア。
材質(座)モールドウレタン+ウェービングテープ、(フレーム)成型合板、ポリウレタン塗装
張地合成皮革(ポリ塩化ビニル)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×560×775
座高(mm)410
スタッキング可能(4脚まで)
ベルトを使用するので、帯鉄、ワイヤロープに比べ荷物に傷がつきにくく、また作業者も安全に作業ができます。
用途荷締め
ベルト色ホワイト
材質ポリエステル
長さ(m)100
平ベルト用のパーツです。
用途結束ベルト作成やカバンやバックの補修に
材質鉄
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
必要な長さにカットして使用出来ます。
用途手芸・インテリア・ファッションに
荷物の簡易的な結束等
材質ナイロン
幅(mm)38
厚さ(mm)1.5
色ネイビー
質量(g)1150
ベルト幅(mm)38
長さ(m)25
ベルト長さ(m)25
包装形態ドラム巻
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(25m)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
切ってはるだけで簡単補修。はがれにくい。柔軟性のあるシートなので合皮の風合いそのまま
用途合成皮革製のソファーやイスなどの簡易的な破れ補修に
粘着テープタイプなので貼るだけの簡単作業です。
こすれに強く、はがれにくいです。
UVカットフィルム採用で屋外使用にも対応してます。
用途自転車のサドル、バイクのシートの破れ補修に、ビニールシート張りのイスの破れ補修に
トラスコ品番793-0844
幅(mm)75
厚さ(mm)0.1
サイズ0.1mm×75mm×90cm
質量(g)26
長さ(m)0.9
主な用途補修用
1本
¥349
税込¥384
当日出荷
A4サイズ(300×210mm)相当のビックサイズが新発売!!これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
厚さ(mm)約0.4
粘着タイプ強力
寸法(縦×横)(mm)300×210
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
材質(表)ポリウレタン100%
再生紙使用マーク適合
こんなお得な商品も!

チップクッション ウレタン素材
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
リサイクルのチップウレタン素材。緩衝性に優れており、クッション・家具・シングに使用できます。壁や床などの防音対策にも使用できます。イノアック製。
用途家具、寝具などのクッション材、カーペット用アンダーマット、梱包材、緩衝材などに。
材質発泡ウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
再生紙使用マーク適合
耐久性・伸縮性抜群 導子固定・着物用など使い方いろいろ、耐久性・伸縮性抜群 幅10cmの幅広タイプ、片面がソフトなB面(メス)素材の仕上げになっており、端にA面(オス)素材を取付けました。伸び縮みする面ファスナーを採用しているので、押さえつけるだけでしっかり止まり、伸縮するものや曲面部分への取付が可能です。様々なシーンで結束バンドとしてお使いいただけます。
関連キーワード