123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) ウイットねじ 大阪魂 動画あり
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 表面処理ユニクローム ねじ山種類ウイット
1パック(10個)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角の頭部形状のボルトです。ねじ部はウィット(インチ)ねじになっています。アメリカ製の機械や、日本では建築に使用されることが多いねじです。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス 種別全ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類ウィット
1箱(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ねじの種類W 材質合金工具鋼(SKS) 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウィットねじ
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

すり割り(マイナス)の付いた丸頭の小ねじです。ねじ山はウイットになっており、昔の建具などに使用されています。銀色のメッキ処理がされています。
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状 穴の形状すりわり
1パック(50個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウイット
1パック(2個)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別全ねじ 材質 呼び寸法W3/8 山数16 表面処理ユニクロメッキ ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

外径(Φmm)25 厚さ(mm)9 質量(g)25 材質低合金鋼(SKS2) ねじの種類W 加工ねじウイットねじ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 表面処理ニッケルメッキ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1パック(2本)ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質超微粒子超硬 質量(g)20 ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ 表面処理BXC(TiNコート) ねじ山角度(°)55 チップサイズ8 内接円(inch)3/16
1パック(10個)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質超微粒子超硬 質量(g)52 ねじの種類ウィットねじ/管用平行ねじ 表面処理BMA(TiAlNコート) ねじ山角度(°)55 チップサイズ16 内接円(inch)3/8
1パック(10個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ウイットねじ規格のSKSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5493 セット内容1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W ハンドタップ SKSハンドタップ 中・上 各1本 材質SKS2(合金工具鋼) 精度JIS3級相当 精度表記JIS級
1セット
24,980 税込27,478
4日以内出荷

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級 精度表記H3
1本
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別全ねじ 材質 山数16 表面処理三価ホワイト ねじの呼びW3/8 ねじ山種類ウィット
1パック(6本)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ドブめっき 頭部形状六角頭 ねじピッチ(山数/inch)16 ねじの呼びW3/8 六角軸二面幅(mm)17 ねじ山種類ウイット
1パック(2本)ほか
249 税込274
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 精度P4 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじウィットねじ 精度表記P級
1本
46,980 税込51,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウイットねじ規格のスパイラルタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正に トラスコ品番681-5496 セット内容1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W スパイラルタップ 各2本 材質HSS(高速度工具鋼) 精度JIS2級相当 精度表記JIS級
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

芯厚が太いため破損しにくく、溝が逆ねじれで切り屑を全て前方に排出します。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級 精度表記H4
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。
用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。 材質合金工具鋼(SKS) セット内容先・中・上 精度JIS3級 表面処理ノンコーティング 加工ねじウイットねじ
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

羽が付いていて手で回すことができるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき
1パック(2個)
99 税込109
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウィット
1袋(10個)
69 税込76
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1パック(4個)
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E) 精度JIS2級
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(8個)ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロームめっき 頭部形状六角頭 ねじ山種類ウイット
1パック(4本)ほか
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス製のウィット(インチ)規格六角ナットです。
用途各種締結に。 材質/仕上ステンレス/SUS304 規格1種 ねじの種類ナット RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類ウィット
1袋(10個)
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき ねじ山種類ウイット
1パック(2個)
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施したウイット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ドブめっき 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウイット
1パック(4個)
159 税込175
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄にユニクロめっきを施したウィット(インチ)規格の六角ナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。 材質/仕上鉄/ユニクロめっき 規格1種 ねじの種類ナット ねじ山種類ウィット
1パック(4個)ほか
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質鉄/ドブめっき 種類平ワッシャー
1パック(4枚)
89 税込98
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 トラスコ品番816-8858 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)52 呼び寸法W1/8 下穴径(Φmm)2.56 山数40 ねじ長さ(mm)11 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじウィットねじ
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ステンレス製の平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。 材質ステンレス 種類平ワッシャー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4枚)
79 税込87
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)