24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

交換用電球 12V シングル アンバー S25 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
Made in Japanの高品質商品です。
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 アンバー 定格電圧(V)12 適合ウインカーランプ 定格電力(W)21 本体寸法(mm)50×Φ26 他社参考品番(STANLEY)A4957 他社参考品番(KOITO)4570A
1箱(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ タイプダブル球 定格電圧(V)12 口金BAY15d ガラス球形式S25
1個ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ) タイプシングル球 口金BAU15s ガラス球形式S25 全長(mm)48 アンバー 定格電力(W)21 定格電圧(V)12 適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)
1パック(2個)
699 税込769
当日出荷

明るいカラーバルブで光をコーディネート!!。ハイパーバルブの製造ノウハウを応用した鮮やかな輝きの明るいカラーバルブ。
タイプシングル球 定格電圧(V)12
1個ほか
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球 タイプS25シングル球(ピン角150°) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 差込口ピン角度:150℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

フィリップス 白熱球バルブは世界中のカ-メーカーから純正採用されており全てEマーク取得品です。
用途ウィンカー球 アンバー 消費電力(W)21 定格電圧(V)12
1箱(10個)
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
用途ウィンカー球 タイプT20シングル球(ピンチ部違い) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球 タイプT20シングル球(ピンチ部違い) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球 タイプS25シングル球(ピン角180°) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 差込口ピン角度:180℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
用途ウィンカー球 タイプS25シングル球(ピン角150°) LED色アンバー 電圧(V)DC12(対応) 消費電力(W)1.7 極性無極性 差込口ピン角度:150℃ 電球の種類LED
1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

LEDステルスバルブで装着時の印象が変わる。LEDチップのレンズへの映り込みがなくスタイリッシュに。
用途ウィンカー球 バルブ型式S25 アンバー 電圧(V)DC12 種別150度シングル球 全長(mm)50 タイプS25 消費電力(W)25 口金その他 保証期間1年間 極性無極性 直径(mm)24.5
1セット(2個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバー タイプT20 消費電力(W)21 口金その他 明るさ(Lm)65
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウィンカー球 車検対応メッキコーティング
アンバー タイプT10 消費電力(W)5 口金その他 明るさ(Lm)10
1箱(2個)
1,198 税込1,318
当日出荷

1箱(10個)
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
質量(g)19 全光束(Lm)600(1球あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×53 光色アンバー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプT20Sシングルタイプ
1セット(2個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ ハイフラッシャー防止抵抗不要で、純正球と入れ替えるだけの簡単交換を実現したLEDウィンカーバルブ。 GIGA独自の電流制御方式によりハイフラッシャー現象を防止するので、抵抗ユニットの取付が不要です。 全光束600lm(1球あたり)の明るさは、ウィンカーランプに最適。 周囲への眩しさを抑えつつ、LEDならではのキレのある鋭い点滅を実現。 高輝度LEDを5方向に配置。あらゆる形状のリフレクターに対応。 クーリングエアインテークと高性能冷却ファンで、LEDを強力に冷却し高い信頼性を実現。 独自の電子回路採用によりラジオ等へのノイズを低減。 車検対応 ハイブリッド車、アイドリングストップ車対応 1年間保証
質量(g)19 全光束(Lm)600(1球あたり) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×52 光色アンバー 電球の種類LED 車検対応対応 適合バルブタイプS25シングルタイプ
1セット(2個)
8,898 税込9,788
6日以内出荷

シルバーコーティングで非点灯時スマートな外観になります 車検対応
アンバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルバーコーティングで非点灯時スマートな外観になります 車検対応
アンバー 消費電力12V21W RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)