20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ジェネシス&フューチャー楽手
一斗缶専用の運搬取っ手です。手袋を使用しなくても手が痛くならない。装着も簡単に出来るのでどこでも簡単に使用出来ます。
質量(g)240 耐荷重(kg)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

大塚刷毛製造一斗缶バッグ
底面にPP板入りで丈夫な造りの一斗缶用強力荷揚げバッグ。 安定感抜群の釣り手アイ型。 絶妙なサイズ感で使い勝手バツグン! 開口部に直径5mmのワイヤー入り。 バッグ内で暴れない・傾かない&取り出しやすい。
用途荷揚げ・搬入・運搬・一斗缶入れ 材質生地:底板、ナイロン:PP
1枚
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。
用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送 吸着力(N)1500(吊上)、490(横引) 吊上能力(kg)30 質量(kg)2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211 材質(フレーム)アルミニウム合金 材質(磁石)フェライト磁石 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。 外径(Φmm)114 吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg 材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304) 寸法h(mm)85
1台
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)18 仕様鋼板0.32mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg)約1.15 タイプ口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)238×350 関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


中身の入った9L・18L缶を楽に安全に持ち運びでき、ハネ板が運搬中の中身の飛び散りを防ぎます。安全ロックレバーを下げると爪が閉まり、交互に噛み合う爪が確実に缶をつかむので安全・楽に持ち運びができます。
材質本体・ハネ板/18-0ステンレス鋼、爪/13Crハイカーボンステンレス鋼・熱処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×230×110 TKG品番9-0592-0801 TKG品番(2017)6-0532-1501
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

大塚刷毛製造ネジ式カンツリー
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。 仕様横用 種別取手 型式L 質量(g)約405 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約195×約380×約80 ワイヤー径(Φmm)5
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

大塚刷毛製造NEW 缶ツリー
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
1台
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


業務用スチール缶を乗せて移動、保管ができる樹脂製キャリーです。底缶径27.5cm~28cmまで対応できます。最大積載重量30kg。
用途業務用ペール缶収納/移動用キャリー 寸法(mm)Φ370×100
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。
適合内径(Φmm)275 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 本体寸法(縦×横×高さHmm)260×260×135 内寸法(縦×横×高さ)(mm)240×240×105 ブレーキ/ストッパーあり
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

金属製(アルミ、ステンレス)のため堅牢で耐久性が高くなります。
用途散乱したクギや混入した鉄片の回収、整理に。 吸着力(N)40 材質マグネット:フェライト磁石/本体:アルミ合金・スチール・ステンレス(SUS304)/吸着面:ステンレス(SUS304)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京町産業車輌反転リフター
ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm)800 全幅(mm)500 最低位(mm)50 脚長さ(mm)510(前脚) 脚寸法内幅(mm)320(前脚) 脚寸法外幅(mm)430(前脚) 反転角度(°)180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーマックス一斗缶バッグ
一斗缶の運搬、荷揚用バッグ。高い強度を誇ります。バランスの良い荷揚ができる吊り手アイ型を採用。
危険物の類別非危険物
1枚
8,598 税込9,458
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で円盤下部の空気を吸い強く吸着します。持つ所がない、運搬しにくい、持ち上げにくいものに簡単に吸着させ、取手を付けて持ちやすくします。
トラスコ品番276-0568 質量(g)480
1個
5,298 税込5,828
当日出荷