「ウインチ用ワイヤー」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドウインチ用ワイヤー スリーエッチハンドウインチ用ワイヤースリーエッチ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
抜け止め付ですので装着が簡単です。
適合端末処理:抜け止め付き
二本掛けベビーホイスト DB-Nシリーズ トーヨーコーケン(TKK)二本掛けベビーホイスト DB-Nシリーズトーヨーコーケン(TKK)
499,800税込549,780
1式
8日以内出荷
二本掛けにすることで荷重の安定性が大幅に向上 さらに大容量の定格荷重を実現。 画像は代表画像を使用しています。
ベビーホイスト 無線2か所操作仕様 BH-Nシリーズ トーヨーコーケン(TKK)ベビーホイスト 無線2か所操作仕様 BH-Nシリーズトーヨーコーケン(TKK)
399,800税込439,780
1式
8日以内出荷
手で持ち運べるホイストです。 操作性が良く、安全機能も充実しています 画像は代表画像を使用しています。
ワイヤーロープ トーヨーコーケン(TKK)ワイヤーロープトーヨーコーケン(TKK)
19,980税込21,978
1式
3日以内出荷から14日以内出荷
トーヨーコーケン ウィンチ用のワイヤーです。
電動ウインチ スリーエッチ電動ウインチスリーエッチ
79,980税込87,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388高さ(mm)245奥行(mm)180電源(V)100消費電力(W)650定格電圧(V)【スイッチ】100使用荷重(kg)200コード長さ(m)【操作】3定格電流(A)【スイッチ】15電源コード(m)3破断荷重(kg)1200消費電力(kW)0.65/h標準揚程(m)10定格時間(分)【モーター】5ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10アズワン品番64-8498-83巻上速度(m/min)10操作電圧(V)100定格吊荷重(t)最大0.2ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
LEDバルーン投光機 ヤンマーLEDバルーン投光機ヤンマー
999,800税込1,099,780
1台
91日以内出荷
LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備)質量(kg)投光機:105周波数(Hz)50/60電流(A)8.6(AC100V)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)乾燥質量(kg)発電機:145燃料タンク容量(L)15使用可能温度範囲-10~40℃始動方式セル式調光(W)800ランプの種類LED警報機能油圧警報ランプ(自動停止)灯数1定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5総質量(kg)250
モラブアロイ ОG936SFヘビースプレー カストロールモラブアロイ ОG936SFヘビースプレーカストロール
3,598税込3,958
1本
当日出荷
鉱業および工業用の極めて高荷重な用途向けに開発したスプレータイプのオープンギア潤滑剤です。独自のMolub-Alloy固体潤滑剤は耐摩耗性、耐荷重性能を向上、化学的な耐摩耗極圧添加剤との相乗効果により、衝撃荷重や極圧条件下で接触部の温度を低下して優れた溶着防止性能を提供します。厳しい自然環境下でも高い防錆性と潤滑膜を維持します。基油粘度が高く、水洗性、耐候性に優れています。
用途水が掛かる場所や環境の厳しい場所のギアやネジの潤滑に。ショベルカーのギアやスライドに。ラックアンドピニオン式のジャッキ機構に。カンチレバースキッドシステムに。係船ウィンチのオープンギアおよびスライドに。FPSOオフロードシステムに。クレーンの旋回リングやピニオンに。水門のボールネジに。高荷重なワイヤーロープに。トラスコ品番256-7078危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチハーフェレ
5,798税込6,378
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)扉高さ(mm)210-480適合扉質量(kg)9取付ユーロネジでネジ止め仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品仕様モデル:A、40N
ワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付 ハーフェレワイヤー付きフラップステー マイクロウインチ 木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付ハーフェレ
5,798税込6,378
1セット
23日以内出荷
ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉取付寸法(mm)(水平)26×68×160内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付)扉高さ(mm)210-480適合扉質量(kg)9取付ユーロネジでネジ止め材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品
扉固定ブラケット 幅狭のアルミフレーム扉ネジ止め用 ハーフェレ扉固定ブラケット 幅狭のアルミフレーム扉ネジ止め用ハーフェレ
599税込659
1セット
23日以内出荷
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個左右区別左右兼用
扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用 ハーフェレ扉固定ブラケット 木/幅広アルミフレーム扉ネジ止め用ハーフェレ
699税込769
1個
23日以内出荷
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉仕上ニッケルメッキ材質亜鉛合金セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
Φ2テグス 2m SUS(エスユーエス)Φ2テグス 2mSUS(エスユーエス)
164税込180
1個
9日以内出荷
電動ウインチの交換用テグスワイヤーです。 張力245N以内
適合グリーンフレームN材質ポリエステル繊維シリーズGF
5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx9.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
2,210税込2,431
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール使用荷重(kg)270フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-94ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx7.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
2,060税込2,266
1個
翌日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)7.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-93ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx6.0m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)6使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-92ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付) エスコ5mmx4.5m ハンドウィンチ用ワイヤー(フック付)エスコ
1,570税込1,727
1個
当日出荷
仕様ワイヤー構成:7×19材質スチール長さ(m)4.5使用荷重(kg)270ロープ径(Φmm)5フック口開き(mm)18アズワン品番64-2297-91ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ エスコ6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープエスコ
35,300税込38,830
1巻
翌日出荷
仕様ワイヤー構成:7×37質量(kg)7.45アズワン品番64-2252-30ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
電動ウインチ交換用ワイヤー スリーエッチ電動ウインチ交換用ワイヤースリーエッチ
4,798税込5,278
1本
当日出荷
電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)10
ウインチ ベビーマイティワイヤーロープ TKKウインチ ベビーマイティワイヤーロープTKK
15,980税込17,578
1個
当日出荷
使用荷重(kg)150材質スチール
ウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロック コンドーテックウインチ用補修ワイヤー 片コース片エンドロックコンドーテック
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
瓦上げウインチの取替ワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラーパネルリフト イチネンTASCOソーラーパネルリフトイチネンTASCO
559,800税込615,780
1個
5日以内出荷
仕様太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用 各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度) 昇降速度…10m/min 荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm 揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg 総重量…94kg ウインチ ・電源…AC100V/400W ・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本 ・ワイヤーロープ…Φ5×21m ・上下リミットスイッチ…オプション ・質量…18.4kg 部材構成 ・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg) ・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg) ・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg) ・曲がりはしご…1本(12.5kg) ・上部滑車…1個(2.7kg) ・各種支柱…1本(11.2kg)
(38340)ウインチ チェーンワイヤASSY トヨタ(38340)ウインチ チェーンワイヤASSYトヨタ
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
(38343)ウインチ ワイヤ トヨタ(38343)ウインチ ワイヤトヨタ
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷
(38340)ウインチ チェーンワイヤASSY トヨタ(38340)ウインチ チェーンワイヤASSYトヨタ
50,980税込56,078
1個
3日以内出荷
(38302)ウインチ ワイヤ ガイド ローラ トヨタ(38302)ウインチ ワイヤ ガイド ローラトヨタ
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
(38354)ウインチ ワイヤプレート ガイド トヨタ(38354)ウインチ ワイヤプレート ガイドトヨタ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
電動ウインチ 100kg 揚程10m スリーエッチ電動ウインチ 100kg 揚程10mスリーエッチ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。トラスコ品番856-9189セット内容ワイヤロープ4mm×10m材質スチール、モーター部:アルミ製質量(kg)9.52018年トラスコ掲載ページ7 1456
(38343)ウインチ ワイヤ トヨタ(38343)ウインチ ワイヤトヨタ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
(38649)ウインチ コントロールワイヤ トヨタ(38649)ウインチ コントロールワイヤトヨタ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
(38639)ウインチ モータ ワイヤ トヨタ(38639)ウインチ モータ ワイヤトヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(38629)ウインチ モータ ワイヤ トヨタ(38629)ウインチ モータ ワイヤトヨタ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
(38344)ウインチ ワイヤ ガイド トヨタ(38344)ウインチ ワイヤ ガイドトヨタ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
(38341)ウインチ ワイヤ フック トヨタ(38341)ウインチ ワイヤ フックトヨタ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
(38329)ウインチ ワイヤ ガイド ローラ スペーサ トヨタ(38329)ウインチ ワイヤ ガイド ローラ スペーサトヨタ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
(38323)ウインチ ワイヤ ガイド ローラ トヨタ(38323)ウインチ ワイヤ ガイド ローラトヨタ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
(38329)ウインチ ワイヤ ガイド ローラ スペーサ トヨタ(38329)ウインチ ワイヤ ガイド ローラ スペーサトヨタ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
(38342)ウインチ ワイヤ フック ピン トヨタ(38342)ウインチ ワイヤ フック ピントヨタ
789税込868
1個
3日以内出荷
(90387)ウインチ ワイヤ ガイド ローラ スペーサ トヨタ(90387)ウインチ ワイヤ ガイド ローラ スペーサトヨタ
749税込824
1個
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら