ピンホールのない専用一帯成形で水の浸入を確実に防ぎます。専用の防水材だから、確実に防水。水漏れの原因のひとつである「ピンホール」が発生しやすいパイプ曲面防水の問題を、専用形状の一体成形品で解決!。接続パイプと密着性がよく、施工が容易。テープのみの処理に比べ、長期間確実な防水効果が期待できます。10年間の製品保証付。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色黒
材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプA
シリーズ6100
材質(チューブ)EPDMスポンジラバー
材質(芯金)アルミ(A5052)
模様ファインペブル(細目模様)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
従来のようなパイプ接合部への防水テープ処理が必要ない、簡単・確実な防水部材。
パイプに差し込むだけなので誰でも簡単に確実に防水施工できます。
外壁を貫通するパイプの周囲を防水する部材です。
パイプに差し込んで、左右・上部を防水テープで止めるだけ。
伸縮性の高い軟質樹脂がしっかりパイプを締め付けます。
材質PE(ポリエチレン)+TPE(熱可塑性エラストマー)
保証期間10年製品保証付き、保証内容:樹脂劣化による「ピンホール及び切裂の発生」※タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く
関連資料(1.53MB)
サッシ廻り用の水返し付き一体成形カバー材。先付け施工で確実な防水対策。あらかじめ取付けるタイプの漏水対策。サッシ下枠/縦枠取り合い部のパッキン不良が原因の漏水。この事態をあらかじめ想定し、サッシと躯体とを「躯体内の水切」ともいえる防水補助材で縁切りし、躯体への漏水を防止します。簡単施工で防水施工のバラツキがありません。開口部を透湿防水シートとテープを使用して処理する場合、三面交点となり根本的な防水対策となっていないのが現状です。「ウェザータイト/サッシ用」はピンホールのない一体成形の角部材を使用し、熟練度に左右されずに誰でもバラつきのない施工が可能です。10年製品保証内容。樹脂劣化によって生じる「ピンホール及び切裂の発生」(※ただし、タッカー、釘及びビスによって生じるものは除く)
材質PE
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)水返し部/43
色グリーン半透明
換気扇を雨や風のトラブルから守り、外観の美しさを保ちます。
材質樹脂(ポリプロピレン)
雨や風のトラブルを防ぎ、外観の美しさを守ります
用途25cm換気扇用
付属品取付ネジ(4×20)×4本
材質樹脂製
開口寸法(mm)300×300
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304
表面処理研磨仕上
バルコニー取り合い部の防水対策は、一体成形カバー材でトータルに一挙解決!
漏水の原因となる三面交点。ピンホール対策が確実な解決法です。
ピンホールのない一体成形部材で、高い防水性が確保できます。
薄型で軟質材のため収まりが良く、施工も簡単なので作業の標準化が図れ、施工精度が向上します。
「ウェザータイトバルコニー用角部材」は、同形部材の組み合わせ方によって様々な部位に対応します。また、「ウェザータイトバルコニー用出入隅用部材」との組み合わせで出入隅部・端部にも対応しました。
10年間の製品保証付で、さらに安心。
材質PE
幅(mm)200
色グリーン半透明
高さ(mm)200
奥行(mm)100
プラスチック製。V-10x3・B3、V-13BA4・BD4・BSD4・BS4ほか用
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×245×234
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セット内容吊元側W/S:2本、本体上・下W/S:各1本、子扉上・下W/S:各1本
色ブラック系
対応商品ルシーダ20
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6866-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304 1.5t
表面処理研磨仕上
適合サイズPFD、PFS-36
1パック(10個)
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ