このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
材質/仕上ステンレス(SUS430)/鏡面仕上
厚さ(mm)0.4
1台
¥9,098
税込¥10,008
4日以内出荷
耐蝕性ステンレス(SUS316)。金網はSUS304。水切板付
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×230×159
1台
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
材質(ウェザーカバー)SUS304 t0.4、(内枠)SUS304 t1.5、(蝶番)SUS304、(スプリング)SUS304、(ダンパー)SUS304 t1.5
温度ヒューズ72℃及び120℃
材質(ウェザーカバー)SUS304
適合機種VFB-15S
寸法A(mm)228
寸法F(mm)214
寸法D(mm)(内寸)201
寸法E(mm)214
寸法B(mm)(内寸)201
寸法C(mm)228
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色ステンレス地金色(ツヤ消し)
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
色ステンレス地金色(ツヤ消し)
温度ヒューズ72℃及び120℃
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
材質(ウェザーカバー)ステンレス鋼板
付属品木ねじ Φ4.1×25L ステンレス 4本
表面処理(ウェザーカバー)アクリル塗装
色調(ウェザーカバー)マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質ステンレス(SUS304)
仕様ステンレス網付(取外し可能)
仕上バフ研磨
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×288×253
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)302×288×251
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
一般換気扇防火ダンバー付ウエザーカバー用金網です。
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
一般換気扇ウエザーカバー用防鳥ネットです。
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)
付属品トラスト小ネジ(ステンレス製) 5個(取付用)、ワッショ(ポリエステル樹脂) 5枚
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304
付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本
材質(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(枠)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(部品枠)ステンレス鋼板(SUS304)、(ネット)ステンレス鋼板(SUS304)、(クッション)発泡ゴム
色調(クッション)黒
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304
表面処理研磨仕上
材質プラスチック製
付属品木ねじ10本付
色ベージュ
脱着式SUS網10メッシュ(2.5mm□)。防火ダンパー付き(72℃)。
用途屋外用ステンレス換気扇用フード
材質SUS304 1.5t
表面処理研磨仕上
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品バインド小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
厚さ(mm)10
耐蝕性ステンレス(SUS304)。寒冷地仕様。塗装仕上げ。寒冷地では必ずこちらのウェザーカバーをご使用ください。
質量(kg)3
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)365×345×315
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
材質(ネット枠)SUS304、(網枠)SUS304、(防虫網)SUS304
付属品トラスト小ねじ M4×8mm(ステンレス製) 4本
このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
金網付。高耐蝕性ステンレス(SUS316)。取付用ステンレス木ネジ付属。鋼板板厚:閉鎖部1.6mm、ウェザーカバー部0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×340×155
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ