1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
1種類で複数の純正品番に対応しています
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番SZ950-39256・SZ950-39257・SZ950-39258
メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
1種類で複数の純正品番に対応しています
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。
主な適合純正品番SZ950-39194・SZ950-39218・SZ950-39247
メーカーヒノ(トラック)
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ゴムと金属・樹脂パーツの取付に
効果的に接着できる素材:ステンレス、アルミニウム、ABS、アクリル、PS(ポリスチレン)
用途ウェザーストリップやゴムモールなど
形状巻き
サイズ10mm×2m
色ブラック
テープ幅(mm)10
テープ長さ(m)2
使用可能温度範囲0~80℃
1巻(2m)
¥299
税込¥329
当日出荷
化学安定性、熱安定性に優れたフッ素樹脂粉末を使用しているので、ベタつかずほこりが付着しません。
アクリル以外・金属を含めほとんどの樹脂、ゴム製品の潤滑に使用可能です。ウェザーストリップなどのゴム製品、樹脂部品による鳴き・キシミ防止に効果があります。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1本(247mL)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
カートップダッフルは、クルマのルーフに手軽に取付けて荷物を運べる防水ダッフルバッグです。ルーフバーがない車種にもドアのウェザーストリップに付属クリップを使用して取り付け可能です。ウレタンコーティングされたジッパーも防水性能に寄与します。同サイズでも別サイズのカートップでも、2つ並べてバックル連結してクルマへ装着可能です。付属ストラップ類を収納する内ポケット装備。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。
付属品ショルダーストラップ×2、カールーフ固定用ストラップ×4、カールーフ固定用クリップ×4
適合汎用
材質PVC
色ブラック(黒)
カートップダッフルは、クルマのルーフに手軽に取付けて荷物を運べる防水ダッフルバッグです。ルーフバーがない車種にもドアのウェザーストリップに付属クリップを使用して取り付け可能です。ウレタンコーティングされたジッパーも防水性能に寄与します。同サイズでも別サイズのカートップでも、2つ並べてバックル連結してクルマへ装着可能です。付属ストラップ類を収納する内ポケット装備。販売備考:保証期間は1年です。それ以降の破損は通常摩耗と判断させて頂く場合があります。
特記ルーフに設置する際には、別売の「滑り止めルーフパッド(品番PRG-100652)」のご使用を推奨します。正しく取り付けないと走行中に脱落して重大な事故につながる可能性があります。車体への傷つき、変色、脱落事故などへの保証はございませんので予めご了承ください。
付属品ショルダーストラップ×2、カールーフ固定用ストラップ×4、カールーフ固定用クリップ×4
適合汎用
材質PVC
色ブラック(黒)
曇り止め効果のある強力クリーナーです。カー・グラス・ポリッシュはガラス本来の透明感を保つのに良い乳液タイプのガラス専用クリーナーで、水を使わずに、ガラス表面に付着した汚れ、油膜をスッキリと除去できます。ウェザーストリップ、ゴム、モール類に付いても白残りしません。
用途使用可能用途:ガラス・ミラー
容量(mL)500
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ