こんなお得な商品も!

ウエッジベース 10LED T10
モノタロウ
¥899
税込¥989
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
フィラメントをアンカー吊りすることにより耐振性が向上しました。
特殊ガスでフィラメントに負担をかけることなく明るさを増しています。
国内生産品
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(mm)25×Φ12
消費電流(mA)DC24V/約15mA
国内メーカー製造の高品質商品です。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
口金W2.1×9.5d
ガラス球形式T10
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ウェッジベース電球 24V シングルT10
モノタロウ
¥469~
税込¥516~
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
タイプシングル球
色クリア
定格電圧(V)24
トラックの補修用交換電球です。
用途トラックの交換用電球として
適合コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
色クリア
タイプシングル球
定格電圧(V)24
口金W2.1x9.5d
本体寸法(mm)26.8xΦ10.29
ガラス球形式T10
LEDの粒が気にならない!
ハイルーメンビームを実現!明るさも大幅UP!
特殊レンズを使用し180度以上の超拡散!
DC24V車専用 T10専用ウェッジバルブ。
用途電装パーツ
口金T10 W2.1×9.5d
電圧(V)DC24専用
材質PC
本体寸法(mm)27Φ11
電流(mA)約60
LED使用数(個)1
フィラメントをアームで固定し、振動による球切れを少なくしました。
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
寸法(mm)28.5×Φ12
口金ウェッジ(ベース付)
最新レンズカット採用で輝き度UP!。ヘッドライトのポジション周りを爆光に輝かせます。
材質プラスチック、アルミ
高さH×直径(mm×Φmm)30×12
定格電流(mA)約80
LED使用数(個)1
定格電圧(V)12
タイプシングル球
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×32
消費電力(W)4.5(左右)
口金T10
対応電圧(v):24
消費電流(A)0.375
T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
SMDバルブ T10タイプ ウェッジ球 2個SET
ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!
消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
【POINT.1”短くなって新登場”】。従来は全長が3,2cmあり使用できない箇所がありましたが新タイプは、2,6cmと約0,6cm短くなりました!。【POINT.2”引っ掛かり部分を新しく追加”】。過去に、走行中の振動で外れてしまう事がありましたがそのような事がない様に、引っ掛かり部分を新しく追加しました!。【POINT.3”先端部分にもチップを追加”】。従来タイプは、周りにしかチップがなく、正面の光り方が弱いと言われる事があったので、今回は先端にもチップを追加しました!。【POINT.4”無極性”】。一部車両では、キャビン側の極性が反対になっている場合があり、極性があるバルブでは点灯しない事がありました。今回は、キャビン側の極性が反対になっていても対応出来る様に、無極性で作っています。【POINT.5 ”豊富なカラーバリエーション】。トラック野郎のご要望に応えて豊富なカラーバリエーションを揃えました!
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×26
消費電力(W)4(左右)
口金T10
対応電圧(v):12/24
消費電流(A)12v/0.33・24v/0.16
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”満足のいく明るさ!”】。LEDは熱に弱く、放熱性が悪くなると寿命が短くなります。今回のポジションランプt10は、チップの数を少なくし熱を持ちにくく、耐久性も求めた作りにしました!チップは少なくなりましたが、ポジションランプとしてはもちろん満足のいく明るさです! 。【POINT.2”純白の6500Kなので車検にも対応!”】。ポジションランプt10の中でも、少し色味ががっていると車検に通らない場合がありますが、竹村商会のポジションランプt10は、6500ケルビンの純白なので車検も問題なく通ります。【POINT.3”幅広い電圧に対応!”】。 竹村商会のポジションランプt10は12v24v兼用なので、色んな車両に取り付け可能です。トラックはもちろんですが、ハイエースなどの乗用車軽トラや単車にも多くご愛用いただいています。ご使用用途も、ポジションランプだけでなくナンバー灯や、ルームランプでもご使用可能です。
用途ポジションランプ等
寸法(mm)Φ10×24
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)1.5(片側)
口金T10
入数(個)2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
+-の極性がありませんので、向きを気にせず取り付け出来ます。
用途電装パーツ
用途T-10ウェッジバルブ用
口金W2.1×9.5d・ウェッジ球
1セット(2個)
¥539
税込¥593
当日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
用途ポジションランプ等
寸法(mm)Φ10×28
色ホワイト
電圧(V)12/24
消費電力(W)1.6(片側)
口金T10
入数(個)2
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
水平方向に2粒のLEDチップを配置し、超広角を実現しました。明るく、広く照らします。長持ち、明るい、広い明かりできっとご満足頂けます!
用途乗用車・トラック・建機車両・フォークリフト用交換LED電球
質量(g)2
寸法(幅W×高さH)(mm)10×26
保証期間1年間
防塵防水性能IP65
LED寿命(時間)30000
配光角度(°)300
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)2
ヘッドライトのポジション周りを華麗に彩ります。
色温度(K)6000
T10 SMDバルブ (3粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。24V車専用の商品です。
用途2輪、4輪用
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
T10 SMDバルブ (18粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用
適合車種12/24V車兼用
1個
¥979
税込¥1,077
4日以内出荷
T10 SMDバルブ (6粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用
適合車種12/24V車兼用
1個
¥679
税込¥747
4日以内出荷
T10 SMDバルブ (1粒) ウェッジ球 6500K 24V ホワイト 1個。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。24V車専用の商品です。
用途2輪、4輪用
適合車種24V車専用
1個
¥579
税込¥637
4日以内出荷
T10 SMDバルブ (15粒) ウェッジ球 6500K 12/24V ホワイト 1個。12V、24V兼用なのでオートバイからトラックまで幅広い車両でご使用頂けます。ポジション球等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!。消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
用途2輪、4輪用
適合車種12/24V車兼用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
従来の物から基盤部分が最新の物に変わり、接触不良がより少なくなりました。ledチップもむき出しではなく、シリコン素材でしっかり保護されています。12vは表に12連発、裏に12連、24vは表に14連発、裏に14連あるので360度照らせて明るいです。
用途ポジションランプ等
セット内容2個
寸法(mm)Φ10×32
電圧(V)12
消費電力(W)4.5(左右)
口金T10
消費電流(A)0.375
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)29×10
定格電力(W)1.2
明るさ(Lm)約130
LED使用数(個)10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
面発光LEDを採用し抜群の明るさです。3タイプアダプターを付属し、ほとんどのルームランプに取付け可能です。両面テープで貼り付けするだけで簡単取付!!
付属品BA9Sソケットタイプ、T10ウェッジタイプ、両口マクラ球タイプ用
色ホワイト
消費電流(mA)DC12V時(約60mA/約0.7W)/DC24V時(約60mA/約1.5W)
高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。
用途24V車専用
LED使用数(個)1
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプシングル球
色クリア
UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:19.05 x 19.05mm●定格電圧:24V●コンタクト定格電流:2 A @ 24 V dc●ケースの色:黒●コード番号:847-5632
アズワン品番65-7791-51
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
。UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:単極双投(SPDT)●パネルのカットアウトサイズ:19.05 x 19.05mm●定格電圧:24V●コンタクト定格電流:2 A @ 24 V dc●末端様式:はんだ / クイックコネクト●コード番号:847-5654
アズワン品番65-7839-79
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 24Vコンタクト定格電流 = 2 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 銀レジェンド = 電子制御
接点構成SPDT
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なし実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPDT定格電圧 = 24Vコンタクト定格電流 = 2 A @ 24 V dcコンタクト材質 = 銀レジェンド = 電子制御
接点構成SPDT
ボタン形状正方形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
5日以内出荷
仕様●動作特性: モーメンタリ●イルミネーション: なし●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: SPDT●定格電圧: 24V●コンタクト定格電流: 2 A @ 24 V dc●コンタクト材質: 銀●レジェンド: 電子制御●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ