小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様
インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。
より快適な溶接作業がおこなえます。
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個
周波数(Hz)50/60
使用環境温度(℃)-30~45
軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!!
持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個
トラスコ品番781-4178
質量(kg)5.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
適合板厚(mm)1.0~5.0
定格出力電流(A)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く)
定格容量3.2kVA 2.6kW
適合溶接棒(mm)Φ2.6まで
使用環境温度(℃)-35~45
定格負荷電圧(V)24
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105
出力端子M8
ブレーカー容量30A以上
入力電圧範囲(V)85~115
入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)(直流溶接電源)50
周波数(Hz)(単相交流電源)50/60
燃料ガソリン
始動方式セル式ルコイル付
小型・軽量 ハイパワー溶接機
使用率(%)50
仕様周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オイルセンサー付
質量(kg)79
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)689×498×625
定格電流(A)(発電)32
定格出力電流(A)DC145
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)12
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
連続運転時間(h)(溶接)約6.7、(発電)約4.6
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式MZ300
電流調整範囲(A)DC30~160
定格出力(kVA)(発電)3.2
騒音値(dB(A)/7m)59.0[LwA87]
アズワン品番64-8500-05
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。
定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。
オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
使用率(%)100
幅(mm)560
径(Φmm)【溶接棒】2.0~6.0
奥行(mm)1410
電圧(V)三相200
タンク容量(L)37
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66(50/60Hz)
連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz使用率50%時)
エンジンタイプクボタD722
電流範囲(A)40~320/50~340(50/60Hz)
出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号CG-120023-VE
使用率(%)50
トラスコ品番758-7881
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電)
使用燃料ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562
乾燥質量(kg)61
燃料タンク容量(L)10
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電)
エンジン形式ヤマハMZ200
力率1.0
電流調整範囲(A)DC45~135(溶接)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)59
定格出力(kVA)2.8
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
革新の次世代溶接機『スーパーウェルダー』です。定格使用率100%でクラストップの定格溶接電流のハイスペック機を発売しました。オイルガードを標準装備しました。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。低燃費効果に優れたエコ機能を装備しました。溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
定格使用率100%で余裕の定格出力電流270/290A(50/60Hz)を実現。オイルガード標準装備。低燃費効果に優れたエコ溶接機能付き。
クラス最小幅で運搬性向上。電撃防止機能付き。溶接特性切替機能付き「垂下特性」「定電流特性」。
定格使用率(%)溶接:100
周波数(Hz)発電:50/60
定格電圧(V)発電:単相100(50Hz)、単相110(60Hz)、三相200(50Hz)、三相220(60Hz)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1410×560×823
定格電流(A)発電:単相:30×1個、15×4個 合計で83/91(50/60Hz)、三相:30/30(50/60Hz)
定格出力電流(A)溶接:DC270(50Hz)、DC290(60Hz)
使用燃料軽油
機能発電・溶接同時使用、オイルガード付、電撃防止機能付、漏電遮断器付き、周波数切替、セル、防音、スローダウン、自動エア抜き
燃料タンク容量(L)37
適合溶接棒(mm)2~6
連続運転時間(h)溶接:使用率100%時:約10(50Hz)、約8.0(60Hz)、使用率50%時:約16.6(50Hz)、約12.5(60Hz) / 発電:約12(50Hz)、約10(60Hz)
エンジンタイプクボタ水冷ディーゼルD722
電流調整範囲(A)溶接:DC40~DC320(50Hz)、DC50~340(60Hz)
定格出力(kVA)発電:単相8.3/9.1(50/60Hz)三相10.4/11.4(50/60Hz)
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)12/3000(50Hz)、14.4/3600(60Hz)
騒音値(dB(A)/7m)64(50Hz)、66[LwA91](60Hz)、59(エコ時)
軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。
用途パソコンや電子制御工具に。
周波数(Hz)50/60
タンク容量(L)8.4
仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付
トラスコ品番419-8417
種別セルスタータ・リコイルスタータ併用式
全長(mm)680
質量(kg)61
全幅(mm)445
全高(mm)555
騒音値(dB)56~62
連続運転時間(h)7.9~20
交流定格出力(kVA)100V-2.8(50/60Hz)
グリーン購入法適合
1台
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
直流溶接電源と交流電源の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。アーク性能が一段とアップします。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。
用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。
使用率(%)50
仕様スローダウン機能付
その他国土交通省「第2次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」
トラスコ品番462-5561
幅(mm)990
質量(kg)181
高さ(mm)750
奥行(mm)590
電圧(V)100
方式セルスタータ方式
騒音値(dB)65
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
エンジンメーカークボタ
電流範囲(A)DC30~180
出力(kVA)3
1台
¥849,800
税込¥934,780
3日以内出荷
軽量34.5kg。(溶接専用機)
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
仕様エンジンスタータ・バッテリー充電機能付
定格出力電流(A)(溶接)DC120
乾燥質量(kg)34.5
電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。
デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
使用率(%)50
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個
トラスコ品番835-7673
質量(kg)9.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)200
適合板厚(mm)3.0~16.0
定格出力電流(A)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)
定格容量10.8kVA 7.2kW
適合溶接棒(mm)Φ5.0まで
使用環境温度(℃)-10~40
定格負荷電圧(V)29
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60
出力端子M10
ブレーカー容量60A以上
入力電圧範囲(V)180~220
入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50
仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク
質量(kg)96
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647
定格電流(A)(発電)35
定格出力電流(A)DC170
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)15
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)DC30~190
定格出力(kVA)(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
¥409,800
税込¥450,780
3日以内出荷
熱損失の少ない高効率発電機と、燃費の良いOHVエンジンの搭載により、ランニングコストはメーカ従来機と比較して約17~18%低減されました。二段積みが可能なので保管スペースが最小限ですみます。
質量(kg)乾燥質量:49整備質量:55
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
騒音値(dB(A)/7m)72
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)溶接用電源:25.2単相交流電源:100
定格出力(kW)溶接用電源:3.28
エンジン形式ホンダGX200(空冷4サイクルOHV)
潤滑油量(L)0.6
始動方式リコイル式
燃料ガソリン
コンセント個数JISコンセント 15A×2個
定格出力(kVA)単相交流電源:1.5
定格使用率(%)40
燃料消費量(L/h)1.07
溶接電流(A)6段階切替(40、60、80、100、115、135)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×435×465
定格電流(A)130
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
燃料タンク容量(L)7
トラスコ品番462-5650
エンジン総排気量(cm3)196
1台
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
現場の電源を選ばない、100Vも200Vもコレ1台!!
持ち運びらくらく。小型・軽量。
使用率(%)50(Φ5.0使用時40%)
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M10×20六角ボルト×2本、M10ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個
トラスコ品番781-4186
質量(kg)7.6
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100/200
適合板厚(mm)(100V)1.0~5.0、(200V)3.0~12.0
定格出力電流(A)(100V)100、(200V)200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)
定格容量(100V)3.2kVA 2.6kW、(200V)8.5kVA 5.6kW
適合溶接棒(mm)(100V)Φ2.6まで、(200V)Φ4.0まで
使用環境温度(℃)-35~45
定格負荷電圧(V)(100V)24、(200V)28
無負荷電圧(V)(100V)電防入:9、電防切:105、(200V)電防入:9、電防切:76
出力端子M10
ブレーカー容量(100V)30A以上、(200V)50A以上
入力電圧範囲(V)(100V)80~120、(200V)180~250
入力電線3.5mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
経済的で便利なアイドルストップ&ワイヤレスリモコン付
エコ機能付発電機兼用溶接機
使用率(%)50
仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク、アイドルストップ、ワイヤレスリモコン(収納ボックス付)
質量(kg)(本体のみ)97
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)730×545×647×647、(収納ボックス)836×545×647
定格電流(A)(発電)35
定格出力電流(A)DC170
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)15
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約6.2
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)DC30~190
定格出力(kVA)(発電)3.5
騒音値(dB(A)/7m)60[LwA88]
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
バッテリー溶接機で質量33kg!持ち運び楽々!!
Φ2.6溶接棒1日28本作業可能(使用率20%、2チャージ)
溶接可能状態が容易に確認できるカラフルインジケーター。
定電流・定電圧充電方式で充電効率をアップ。
質量(kg)(本体/バッテリー)10/23
定格入力電圧(V)交流100 50/60Hz 320W(330VA)
定格出力電流(A)DC110/150(2段切替)
定格出力直流:36V 最大6A
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×325×458(取手・車輪含む)
冷却方式強制空冷
バッテリーWB-1M
適合溶接棒(mm)Φ2.6~3.2
定格使用率(%)40
定格負荷電圧(V)DC26
無負荷電圧(V)DC43.5
充電方式定電流・定電圧充電方式(自己放電防止回路内蔵)
バッテリー数3直列(12V×3=36V)
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
溶接機の二次側端子に電線を着脱することが容易に行えます。
溶接機の二次側端子のサイズに左右されることなくボルトで取り付け可能です。
TKJ-300のオス側と接続可能。
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用
溶接電流(A)100-300
全長(mm)85
トラスコ品番256-2138
質量(g)125
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途300A以下の溶接機
トラスコ品番814-7561
溶接電流(A)100~300
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途中・大型溶接機へのケーブル接続用
溶接電流(A)400-500
全長(mm)85
トラスコ品番256-2146
質量(g)170
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
ベストセラーの4mm棒クラスのウェルダーがパワーアップして新登場しました。余裕の溶接出力で格段に優れたアーク特性を実現しました。大容量5.0kVA(単相3線式100/200V)インバータ発電を出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源として使用可能です。負荷に応じてエンジン回転数を自動制御するエコ機能を搭載しています。オートチョークで楽々始動します。リコイルも装備し、バッテリー上がりにも安心です。デジタル表示機能付きの集中操作パネルです。軽くて丈夫な新素材ボディを採用し、質量100kgです。単相3線式100/200Vを出力し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機の電源としてもご使用いただけます。単相3線200V電源を装備し、TIG溶接機やエアプラズマ切断機が使えます。
用途あらゆる業種の現場溶接作業に。大容量の単相3線式100/200V電源でTIG溶接機の電源に。
トラスコ品番146-4686
幅(mm)730
高さ(mm)647
径(Φmm)溶接棒:2.0~4.0
奥行(mm)545
電圧(V)単相3線式100/200
タンク容量(L)15
キャスター装備(ストッパー付き)
使用率(%)50
使用燃料レギュラーガソリン
騒音値(dB)64
連続運転時間(h)9.0(溶接時)
エンジンタイプヤマハ MZ360
電流範囲(A)DC30~190
出力(kVA)5.0
NETIS番号CG-120036-VE
1台
¥699,800
税込¥769,780
当日出荷
定格使用率100%で4mm棒を2人同時溶接も可能なハイスペック機を発売しました。
現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
クラス最小幅560mmで保管・運搬性が向上しました。
溶接特性「垂下」「定電流」がお好みに合わせて選択できます。
1人/2人溶接自動切替機能を新開発し、1人⇔2人、小⇔大電流の切替を本機まで戻って操作する手間が省けます。
用途現場要望が増えているオイルガードを標準装備し、NETISを取得しています。
電撃防止機能を装備し、現場対応は万全です。
大容量三相電源も装備し、あらゆるニーズに活躍するスーパーウェルダーです。
トラスコ品番144-0511
セット内容スターターキー、サイドドアキー、ターミナルキャップ、アース棒
幅(mm)560
質量(kg)357
高さ(mm)823
奥行(mm)1410
電圧(V)三相200
タンク容量(L)37
キャスター無し
使用率(%)100
使用燃料軽油
騒音値(dB)64/66(50/60Hz)
適合溶接棒(mm)2.0~6.0(1人)、2.0~4.0(2人)
連続運転時間(h)16.6/12.5(50/60Hz 使用率50%時)
エンジンタイプクボタ D722
電流範囲(A)75~320/95~340(1人、50Hz/60Hz)、40~185/50~195(2人、50Hz/60Hz)
出力(kVA)10.4/11.4(50/60Hz)
NETIS番号CG-120023-VE
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
翌々日出荷
BMウェルダーシリーズの強力な270Aタイプ
インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能
より快適な溶接作業が行えます。
付属品M10×20六角ボルト:2本、M10六角ナット:2個、絶縁端子カバー:2個
質量(kg)11.4
定格電圧単相200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×457×262(取手除く)
定格容量13.5KVA 9.5KW
使用率(%)50
周波数50/60Hz
使用環境温度(℃)-10~40
定格負荷電圧(V)29
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:67
入力電圧範囲(V)180~220
定格出力電流270A
入力電線2m(M6丸端子付)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
現場移動に便利な小型・軽量タイプ
エンジンスタータ&バッテリー充電機能付
使用率(%)40
定格出力電流(A)(溶接)DC120
使用燃料ガソリン
乾燥質量(kg)34.5
燃料タンク容量(L)3.6
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
電流調整範囲(A)(溶接)DC40~DC130
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1/3600
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)520×390×406
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
単相3線200V電源でTIG溶接機(140~160A)やエアプラズマ切断機[1.6mm(最大3.2mm)]が使えます。
使用率(%)50
仕様オイルセンサー、周波数切替、リコイル、セル、防音、スローダウン、エコ溶接、エコ発電、オートチョーク
質量(kg)100
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)730×545×647
定格電流(A)(単相100)25×2、(単相200)25
定格出力電流(A)DC170
使用燃料ガソリン
燃料タンク容量(L)15
適合溶接棒(mm)2.0~4.0
連続運転時間(h)(溶接)約9.0、(発電)約5.2
エンジンメーカーヤマハ
エンジン形式空冷4サイクルMZ360
電流調整範囲(A)DC30~190
定格出力(kVA)(単相100)2.5×2、(単相200)5
騒音値(dB(A)/7m)60[LwA90]
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
49kgの軽量溶接機。
交流発電機として使えます。(単相100V、1.8kVA(50/60Hz)
無段階ダイヤル式電流調整。
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)4.1[5.6]/3600
騒音値(dB(A)/7m)68
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相100
エンジン形式ホンダ空冷4サイクルGX200
機能周波数切替、リコイル、スローダウン
連続運転時間(h)溶接:7.0発電:5.0
定格電流(A)18
定格出力(kVA)1.8
定格出力電流(A)DC130
定格使用率(%)40
電流調整範囲(A)DC40~135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×427×460
燃料無鉛ガソリン
適合溶接棒(mm)2.0~3.2
燃料タンク容量(L)8.4
トラスコ品番758-7872
発電機兼用の49kg、軽量タイプ。
発電定格出力1.8kVA{単相100V(50/60Hz)
仕様オイルセンサー
周波数(Hz)(発電)50/60
定格電圧(V)(発電)単相100
定格電流(A)18
定格出力電流(A)(溶接)DC130
乾燥質量(kg)49
力率(発電)1
電流調整範囲(A)(溶接)DC45~DC135
定格出力(kVA)1.8
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)580×427×460
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
場所を選ばない機動性。環境に優しく、無騒音で高機能。
バッテリー溶接機初!電撃防止機能付。/人気の垂下特性を装備(60A以上)/短絡電流増加機能付。/急速充電。/無段階電流設定。/安心の各種保護機能
使用率(%)20
トラスコ品番452-5302
質量(kg)58.5/20+38.5(制御部+バッテリー部)
定格出力電流(A)170
入力電圧(V)単相、AC100
定格入力(kVA)1.5
機能過熱保護、保護ヒューズ、過充電保護、短絡電流増加
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)520×300×445
バッテリー17Ah×5(60V)
適合溶接棒(mm)Φ2~Φ4
充電時間60分(80%充電まで)
電流調整範囲(A)30~180(無段階)
入力周波数(Hz)50/60
定格負荷電圧(V)DC26.8
充電方式定電流充電方式(80%以上は間欠充電方式)
1台
¥299,800
税込¥329,780
22日以内出荷
適合エンジンウェルダ、電気溶接機、バッテリウェルダ、エアプラズマ切断、溶接機
1セット
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
持ち運びに便利な小型・軽量設計。
0.8mmから薄板溶接が可能。
定格使用率20%
ホットスタート機能でアークスタートも良好。
異常温度保護機能(加熱センサー)付。
50/60Hz共用。
使用率(%)(溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20
付属品ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付)
トラスコ品番818-6006
質量(kg)5.5
適合板厚(mm)(溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0
定格周波数(Hz)50/60兼用
定格出力電流(A)60(10~60)
溶接電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)132×328×239
定格二次電流(A)DC60(10~60)
定格使用率(%)20
定格一次電圧(V)100専用
入力電流(A)(溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22
定格一次電流(A)22
定格一次入力(kVA)2.2
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード