PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。
PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。
運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利
深さ(mm)約150
穴径(Φmm)約35
材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート
質量(kg)約13.5
色緑
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
フェンス固定用のタンクベースです。
用途工事の際の囲いフェンスとして。
トラスコ品番207-2740
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
質量(g)571
品名ウエイト
アズワン品番64-8458-57
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付
質量(kg)2.3
寸法L(mm)150
寸法H(mm)100
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
許容面荷重(N[kgf])7840[800]
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
フェンス用ウエイト
水または砂を入れてフェンス用のおもりとしてご使用ください。
直線、直角用
仕様●仕様:ウエイト●サイズ:Φ320×125(H)mm●重量:満水時:約9kg空時:約460g●入数:1個●材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●カラー:グリーン
アズワン品番65-2308-58
1個
¥1,120
税込¥1,232
当日出荷
材質高密度ポリエチレン
色グレー
トラスコ品番744-8066
寸法(mm)350×350×163
質量(kg)約1(満水時:約13)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
AKフェンス用ポリ台 持ち手が付いてるので持ち運びに便利 水を入れて約10kgになるので安心してフェンスを設置できます
材質PE
色緑
質量(g)約600(満水時:約10kg)
サイズ(mm)高さ約130×横約130×縦約300
1個
¥929
税込¥1,022
欠品中
ベースは水/砂を入れることによりウエイトとなります。
3WAYベースはポール径38.1Φ、50.8Φ、60.5Φmmの3種類のポールが使用できます。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。
仕様取付金具付
外径×高さH(Φmm×mm)(ベース)500×260/(ポール)38.1×1800
質量(kg)5.5
トラスコ品番334-6811
材質(本体)スチール
材質(ポール)ポリエチレン(PE)
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
やわらかゴムポール用ベースです。
色ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)360×39
トラスコ品番374-7786
材質ニトリルゴム(NBR)
質量(kg)2.2
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!

注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
様々なスタンド看板にご使用いただける便利なウエイトです。スタンドのベース部分や脚の形状、サイズによっては、ぐらついたり安定しない場合があります。移動したり、持ち上げたりする際は、必ずウエイトをはずしてから行ってください。ウエイトが落ちてけがをしたり、床が傷ついたり、看板の脚部分が破損する恐れがあります。
用途スタンド看板の転倒防止に。
外径(Φmm)200
適合ポール径(Φmm)50未満
看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。
用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止
材質ポリエチレン
幅(mm)510
高さ(mm)170
質量(g)660
奥行(mm)170
満水時質量(kg)10
のぼりを掲示する際の重し
取付方式差込口ネジ式
材質ポリエチレン樹脂
質量(kg)(満水時)21.6
色白
適合ポール径(Φmm)約22~25
1台
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ベース単品でのご注文でお手持ちの商品への組み合わせの場合は、引き出しの中身を空にしておいてください。
用途シンラインキャビネット オプションパーツ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×205×55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×230×205
適合本体シンラインキャビネット本体
質量(kg)10.7
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥21,980
税込¥24,178
22日以内出荷
ウエイト(エココンクリート)内包で安定感がアップしました。
仕様ゴムシート付
寸法W1(mm)120
寸法W2(mm)110
脚一体型のプラスチックフェンスです。フェンス一枚につき、ジョイントが1つ付属しております。
材質PP(ポリプロピレン)
質量(kg)約3.5
サイズ(mm)約H1200×W約1000 足約200
砂などを入れてご使用下さい。レンジャーコンテナ用の重りです。本体をより安定させます。
質量(kg)11.1
高さ(mm)152
奥行(mm)622
間口(mm)622
2018年トラスコ掲載ページ9 0501
メーカー名:ラムマウント。メーカー品番:RAP-279B。ラムマウントのサクションベースが取り付け可能なウエイトベース。
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
よく見えて、明るい黄色のハザード保護システム。屋内/屋外使用時も、コーンのベースが安定しています。
仕様D318×W318×H25mm
トラスコ品番819-3930
質量(kg)4.5
色ブラック
高さ(mm)25
奥行(mm)318
間口(mm)318
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
用途シンラインキャビネット・エスキャビネットのW900mm、引出し型を単体でご使用の場合、ベースに取り付けてご利用ください。
質量(kg)23.7
サービス分類組立・設置・取付
1個
¥24,980
税込¥27,478
20日以内出荷
シンラインキャビネット・A4シリーズ 転倒防止用ウエイト 引き出し型、扉型(引き出し式)を単体で使用する場合、ベースに取り付けてご利用ください。
用途シンラインキャビネットA4シリーズ オプションパーツ
適合本体シンラインキャビネット本体
サービス分類組立・設置・取付
こんなお得な商品も!

のぼり用ポール台 樹脂製 11L
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
スライドベース式で安定感抜群
タンク容量(L)12
適合ポール外径(Φmm)22~25
ベース寸法(mm)(収納時)330×330×180、(展開時)500×500×205
メーカー商品コード007279250
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
丈夫で頑丈なバリケード用スタンド。さらに組立も簡単!
ポールがねじ式なので取り外し簡単。
チェイン取付用のフック付。
ウエイトは水を入れて重しにするタイプ。取っ手が付いているので移動もラクラクです。
全長(mm)1122
ベース寸法(mm)140×330角
ポール径(Φmm)65
質量(kg)1.5(満水時:10.2)
材質頭部分・ベース:高密度ポリエチレンポール:ABS樹脂
二輪車のワイヤースポークホイール用の打ち込み式バランスウエイト
用途2輪車(ワイヤースポークホイール用)
材質錫
トラスコ品番457-2912
質量(kg)10
直径(Φmm)250
切溝幅(mm)37.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ジャックアッパーの鋭く刺さるフッキング性能を継承したHW。(ヘビーウエイト・ヘビーワイヤー) *アジ鈎をベースにしたフック形状は、フックポイントをネムらせることでアジの上顎にフッキングさせやすく、バレにくい設計。 *センターバランスのラウンドヘッドは、姿勢を崩しにくい抜群の安定性。 *ジャックアッパーHWは、大型アジを意識したフックサイズとウエイトでラインナップ。
用途アジを強く意識した「ジャックアッパー」の形状をベースに細さと強度の最大公約数から導き出した線径のワイヤーを採用。フィールドから導き出したウエイトの2.0g・2.5g・3.5gをラインナップ。例えば、激流のボトム付近で「ストーン」とした縦の動きにしか反応しない、セレクティブなパターンの大型アジを攻略するためのアイテムです。また、ジャックアッパーの鋭く刺さるフッキング性能を継承。メバルをはじめとするライトゲームにおいても「刺さりを優先する」場合はその能力を発揮します。
材質鉛製
色NSブラック
*ファインワイヤー採用、鋭い刺さりと吸込みの良さを実現。貫通性能に優れ、フッキング時の総合強度を確保。 *アジ鈎をベースにした形状は、フックポイントをネムらせることで、吸込まれすぎても上顎にフッキングさせる設定。 *フックサイズとウエイトが選べるので、バイトシンカーとの組み合わせで思い通りのセッティングが可能。
用途「もっとシビアにウエイト調整をしたい」、「自分なりにフックとウエイトのバリエーションを作りたい」、そんなアングラーからの要望を受けて「ジャックアッパー」のジグフックのみをラインナップに加えました。
色NSブラック
屋内外で使用できるバリアリール専用スタンドです。
安定感のあるゴムウエイトを採用しています。
ゴムウエイトの裏面は、床面への色移りを防ぐTPE樹脂キャップを採用し、屋内使用にも配慮しています。
トラスコ品番206-8240
材質/仕上ポール:ステンレス(黄色粉体塗装)、ベース:再生ゴム、TPE
質量(kg)17.8
高さ(mm)906
ベース径(Φmm)380
ポール径(Φmm)60
アズワン品番64-8893-48
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
「軽々と、スピード切断」
軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!
狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ
リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電
ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上
堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い
優れた切断スピード&粘り強さ
高輝度LEDライト搭載
4つの速度モード
逆さ切りでもハイパワー
ツールレスブレード着脱機構搭載
ベース位置調整可能
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
ストローク(mm)29
質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
使用電池マルチボルト蓄電池
能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19
無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000
関連資料(2MB)
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)361×219×87(BSL36A18X装着時)
<チューン1:移動ウエイト>移動ウエイトを比重の軽いスチールボールから、高比重のタングステンボールに変更。ウエイトアップされたシンキング仕様により、キャスト性能に定評のあるオリジナルモデルを遥かに上回る飛距離を実現。パワーのあるロッドで使用することで、歴然の違いを実感いただけます。 <チューン2:リップ>リップはボディのウエイトアップに伴い専用設計されたワイドリップに変更。同一ボディの流用では不可避なスイミングアクションの低下を解消しました。 <チューン3:アクション>オリジナルモデルに比べボディの振りが強まったウォブンロールアクション。ワイドリップとボディの高比重化により水絡みが良く、ジャンクな波もきっちり泳ぎきります。
用途「代用の効かない存在」 オリジナルモデルをフィールドからのフィードバックに基づき、限定されたシチュエーションで最高のパフォーマンスを発揮するためにカスタマイズ。何かを犠牲にしても手に入れたかった性能。そんなスペシャルモデルのラインナップが、タイドミノーアドバンスラインです。175フライヤーは、タイドミノースリム175をベースにキャスト性能を追求したシンキングモデル。ボディサイズがもたらす類い稀な「寄せる力」と圧倒的な飛距離は、荒天下の中でこそ真価を発揮します。磯のヒラ、サーフのマル、さらにはウミアメまで。他のルアーが太刀打ちできないコンディションこそ175フライヤーのステージです。
タイプ重心移動・シンキング
レンジ0.9~1.4(m)
フック4(#)
レングスL(mm)175
アクションウォブンロール
ウエイト29g
<チューン1:移動ウエイト>移動ウエイトを比重の軽いスチールボールから、高比重のタングステンボールに変更。ウエイトアップされたシンキング仕様により、オリジナルモデルに比べメーカー比で約20%の飛距離アップを実現。特に逆風下でのキャストフィールに歴然の違いを実感いただけます。 <チューン2:リップ>リップはボディのウエイトアップに伴い専用設計されたワイドリップに変更。同一ボディの流用では不可避なスイミングアクションの低下を解消しました。 <チューン3:アクション>オリジナルモデルの特徴であったキレのあるローリングアクションから、ややウォブリングが加わっています。また、ワイドリップの作用で水流の変化を受け易くなり、イレギュラーなアクションの演出が可能となりました。
用途「飛距離のスペシャライズドモデル」 オリジナルモデルをフィールドからのフィードバックに基づき、限定されたシチュエーションで最高のパフォーマンスを発揮するためにカスタマイズ。何かを犠牲にしても手に入れたかった性能。そんなスペシャルモデルのラインナップが、タイドミノーアドバンスラインです。140フライヤーは、タイドミノースリム140をベースにキャスト性能を特化させたシンキングモデル。オリジナルモデルの洗練されたアクションレスポンス引き変えに、クラストップレベルの飛距離を実現。圧倒的なキャスト性能はポイント攻略や強風下で大きなアドバンテージとなるだけでなく、キャストに不慣れなビギナーのエントリーモデルとしても最適といえます。
タイプ重心移動・シンキング
レンジ0.8~1.1(m)
フック6(#)
レングスL(mm)140
リングタイプ【フックアイ】3(#)
アクションウォブンロール
ウエイト21g
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ両面表示
設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
切断作業時に発生するプランジャの振動をカウンターウェイトの共振により効率的に打ち消します
(※本体内蔵のカウンターウェイトがプランジャの往復動に対し、逆方向に動き本体の振動を吸収します)
プランジャの軸受構造を両持ちに変更することで耐久性が向上しました。
湾曲形状が材料にフィットし切断スピードが速い湾曲セーバソーブレードを標準付属。
チェンジレバーの切替で、スムーズなストレート切断と作業効率のよいスイング切断が選べます。(ブレード逆付け時にも使用可能)
レバー操作でブレードの着脱が可能。
プッシュボタン、ベースレバー操作でベース位置を3段階に調整可能。
スイッチの引き込み量とダイヤル操作で作業に応じた回転数を無段階に調整できます。
ブレードを上下反転させて取り付けることで、床上・壁際の切断作業が簡単にできます。
握りやすい2層構造フロントカバー。
対応材質鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
最大ストローク(mm)32
切断能力(mm)軟鋼板19
切断能力(mm)パイプ塩ビ/外径130
切断能力(mm)木材厚さ120
電源(V)単相100
電流(A)15
消費電力(W)1430
コード長さ(m)2心・2.5
質量(kg)4.5
付属品湾曲ブレード150mm×1、ケース
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×103×167
トラスコ品番447-7588
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板デザイン付きなのですぐにご使用できます。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ片面表示
設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂
寸法(mm)Φ534×1120~2030
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
屋外で使用可能なビル・マンション・施設等での案内告知、注意喚起看板の定番商品です。
ベースは安定感のあるダブルウエイト方式です。(総重量15.6kg)
本体枠はさびにくいアルミフレームを採用。
ガタつき抑制のアジャスター付きです。
面板(アルミ複合板)にシートを貼ってお使いください。
両面表示可能です。
用途屋外での案内告知、注意喚起などに。
タイプ白無地
設置場所屋外用(台風や強風時の設置は十分ご注意ください)
質量(kg)15.6
材質フレーム:アルミ・ベース:スチール・面板:アルミ複合板3ミリ
幅(mm)400
奥行(mm)385
高さ(mm)996
表示内容白無地
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
*アジ鈎をベースにしたフック形状は、フックポイントをネムらせることでアジの上顎にフッキングさせやすく、バレにくい設計。 *フックポイントからアイまでの距離をやや長めに設けたロングシャンク&スーパーファインワイヤーは、弱いバイトでも吸い込まれやすく刺さりやすい。 *ジャックアッパーNanoは、小型アジを意識したフックサイズとウエイトでラインナップ。
用途「Ar.ヘッドジャックアッパーNano」は、ジャックアッパーの鋭く刺さるフッキング性能はそのままに、対小型アジ用にリファインされたジグヘッドです。フックポイントからアイまでの距離を長めに設けたロングシャンクは、小型アジの弱いバイトでも吸い込まれやすい設計。(株)がまかつ社の複合表面処理加工「ナノスムースコート」を施した極細線径のスーパーファインワイヤーは、まさに摩擦ゼロ感覚の刺さりの良さを実現します。小型アジ以外にも、キスやハゼなど、20cm以下のターゲットを対象とした、様々なライトゲームシーンでその威力を発揮します。
材質/仕上鉛製/ナノスムースコート
*ジャックアッパーの鋭く刺さるフッキング性能を継承し、大型アジを意識したヘビーワイヤー仕様。 *アジ鈎をベースにしたフック形状は、フックポイントをネムらせることで、アジの上顎にフッキングさせる設計。 *フックサイズとウエイトが選べるので、バイトシンカーとの組み合わせで思い通りのセッティングが可能。
用途重量級ジグヘッドリグによる大型アジ攻略用に開発されたジャックアッパーHW。しかし、「HWの軽量ウエイトバージョンも製造して欲しい」というアングラーからの要望を受けて「ジャックアッパーHW」のジグフックのみもラインナップに加えてみました。
色NSブラック
規格#7
1袋(12本×1袋)
¥349
税込¥384
6日以内出荷
ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。安定性・静粛性・操作性に安心感をプラスしています。
材質本体/SUS304、脚部・ハンドル/ABS樹脂
キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き)
質量(kg)4.6
支柱径(Φmm)上部/16・下部/25
寸法(Φ×mm)Φ534×1120~2030
色ピンク
フック2本
アズワン品番7-1225-03
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ