内側中央部は登山リュックのエアメッシュを使用しているので、汗に強いです。
内側一部はノンスリップ(滑り止め)素材を使用しているので、腰にフィットしやすいです。
軽くてソフトタッチなので、安全帯や作業ベルト使用時の腰の負担を軽減します。
寸法(mm)(サポーター部)135×590
ベルト長さ(mm)1150
質量(g)346
大小10の立体EVAクッションが腰にベストフィット!
絶妙の位置に配置された10個の凹凸が腰への負担を軽減!しっかりサポート!
可動式ベルトループ(左右2本)で腰袋等をベストポジションにセット可能
いろいろ使えるDカン(5個)付き
色ブラック
作業時の腰の負担を軽減します。滑り止め加工で安定感抜群です。メッシュ加工で通気性もアップします。
用途腰の負担を軽減。
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
幅(mm)最大:160、最小:120
着脱式のサスペンダーがセットされたウエストサポーターです。
装着された重さを軽減するよう工夫されています。
ベルト一体型のBSE-3330と、従来のベルトを使用するBSW-3300の2種類をご用意いたしました。
ライディング専用設計のウエストサポーター
専用設計 ’ライドフィット カーブ’ はズレにくく、脚の動きを妨げることなくウエストをサポート。
両側のストレッチメッシュパネルで通気性抜群。
上側のダブルサポートベルトでしっかりとホールド。
6本のステーが背中全体を支える。
ベルトを外した際に、フックなどに引っ掛けられる便利なループ付き。
腰の負担を軽減するために開発されたサポーターです。クッション部が腰部を安定させ、負担を軽減します。
ウエストサポーターにお手持ちの作業ベルトやワークベルトを通し、腰に巻いて使用します。
軽い、ムレない、ズレない
全長(mm)695
幅(mm)最大/130最小/115
人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
超軽量。
裏面ムレ防止加工。メッシュ加工を施し、通気性を高め、ムレを防止します。
上向きカーブ。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。
両端R加工。装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。
Dかん付き。腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。
ダブルクッション。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。
ずれ防止加工。作業ベルトに付けた腰袋などのズレを防止する加工を施し、安定性を高めています。
用途腰道具を携帯する作業
工事(仮枠・大工・左官・山林・造園・電気・ガス・水道・レジャー)
その他あらゆる作業に従事する人に最適
長さ(mm)700
幅(mm)130
材質発泡レザー、ポリプロピレンナイロン840D、高密度発泡ウレタン
サスペンダーとサポーターが生み出す抜群の安定感。
材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム
長さ(mm)1350
寸法(mm)L1350×最大幅160×最小幅120
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります!
腰のあたる部分に、高さ約10mm程の凸凹加工が施されております。
中にはエアーが入っていますので、重さを損なわない加工となっております。
このエアーインの凸凹が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させるのです。
色ブラック
材質ポリエステル
適合ベルト幅(mm)50
左右のDカンが便利!。内側にはメッシュ+滑り止め加工。体にフィットする湾曲型
適合ベルト幅(mm)50
ベルト幅(mm)48
仕様ワンタッチバックル(強化PC製)
材質ナイロン製(タテ方向の力に強いGI織り)
ウエスト(cm)70~110
RoHS指令(10物質対応)対応
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
仕様【サポーター(ポロガード3D)】:最大幅170mm×長さ700mm、【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器(アルミ製)
色ブラック
質量(g)約1880
胴ベルト幅(mm)(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)90
補助ベルト長さ(mm)720
1本
¥45,980
税込¥50,578
33日以内出荷
装着スペースを阻害しないハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
用途SEGハーネス・サスペンダー用胴当てベルト
適合ベルト幅(mm)50
病院用腰部固定帯です。付属アルミステーの着脱可能。
材質ポリエステル・ナイロン・綿・天然ゴム・アルミ
適合部位腰部
立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。カーブ形状が腰にフィットします。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。しっかり腰に密着する可動式ベルトループを採用しています。
用途腰の負担の軽減
長さ(cm)80
材質ポリエステル
有効ウエストサイズ(cm)100まで
立体EVAクッションでフィット感と優れたサポート力を実現したサポートベルトです。メッシュクッションで快適に作業が行なえます。サスペンダーなどが取付可能なD環付きです。
用途腰の負担の軽減
長さ(cm)80
材質合成皮革
有効ウエストサイズ(cm)100まで
ダブルピンタイプの作業ベルトです。ウエストサポーター用ベルトとしても最適です。
材質本体:綿、ポリエステル、発泡体(EVA)、ハトメ:真鍮(ニッケルメッキ)、美錠部:イノック(INOX)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マーク及び付け帯:天然皮革(牛)
長さ(mm)1450
幅(mm)50
質量(g)206
紐を引っ張るだけで瞬間ホールド。装着することで腰や骨盤周りをしっかり支えながら自由な動きをサポート。多方面から引き寄せる優れたホールド力により正しい姿勢へ導きます。装着することで身体の安定性を高め、腰にかかる負担を軽減します。長時間の作業や前かがみ姿勢の多い方、姿勢の崩れが気になる方、産後の骨盤が気になる方など幅広い方におすすめ。通気性のいいメッシュ素材でムレを予防
用途腰用サポーターとして。ウエストガードベルト 腰 腰痛 姿勢 改善 グッズ コルセット ベルト 腰サポーター 腰ベルト 腰用ベルト サポーター 男女兼用 骨盤矯正 産後
材質ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、天然ゴム
シリーズの中でも特に開発に拘った新型の胴当てサポーター。装着必須となったフルハーネスとの連結を可能にしながら容易に着脱したいという職人ユーザーの要望を叶える新機構。腰道具のメンテナンスからマニアックなカスタムまで幅広く対応可能なパーツ類も手に入れてほしい。
用途WORKERZ EXITジョイントウエストサポーター用のベルトループ
付属品ベルトループ×4
質量(g)5
高さH(mm)69
奥行D(mm)16
幅W(mm)14
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
材質ストロングアリン2520デニールナイロン
色ブラック/緋色
機能防水加工、超高密
適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
腰回りとツールをFullCompleteします。
立体エアークッションが腰にフィットします。
可動式ベルトループです。
用途腰袋や道具を腰回りにつける事による、ベルトの喰い込み防止と腰痛対策。
材質ポリエステル
幅(mm)150
色ブラック
長時間の釣行でも疲れにくいサポーター付のゲームベスト。多機能なフローティングゲームベストに取り外し可能なサポーターが標準装備。ウエストベルトタイプのサポーターにより、荷重が分散されるため身体への負担を軽減。ファスナー部分にはグローブを装着した状態でも開閉しやすい大型ジッパータブを搭載。胸元には取外し可能なポーチ付。ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。背面にはレインウェアなどを収納できる大型ポケットを配置。インナー浮力材は取外し可能でお手入れ簡単。機動性に優れたソルトルアーゲーム対応のフローティングベスト。・表地:ポリエステル。・裏地:ポリエステル。・浮力材:発泡ポリエチレン。・サイズ目安。着丈:58cm。・フロントポケット(左右同じ外寸)。W17×D8.5×H24cm。・背面大型ポケット(外寸)。W25×H27cm。・ポーチ(外寸)。W9×D4×H14.5cm
サイズ大人用フリー
ウエスト(cm)130
浮力(kg)7.5
自重(kg)1.45
姿勢サポートと動作サポートのあるアシストスーツです。スムーズに着用でき、見た目もスタイリッシュです。春夏での作業に適した、薄手の生地になります。背中、腰を安定させ、前かがみ姿勢の腰への負担を軽くします。11枚構造のサイドベルトにより腹腔圧上昇効果を高め、腰椎をしっかり支えます。膝上開閉部からサポーターが調整でき、膝が曲げやすい特殊構造です。サポートウェアは、ウエストサイズに合わせて選んでください。
用途荷物の持ち上げ動作の腰のサポートに。長時間の前かがみ姿勢の腰の負担の軽減に。
股下(cm)80
関連キーワード