カテゴリ

  • 自動車補修部品(11)
  • 照明(6)
  • バイク部品(4)

「ウエッジ球 t10」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウエッジ球T1028V0.08A 旭光電機工業ウエッジ球T1028V0.08A旭光電機工業
139税込153
1個
9日以内出荷
ウエッジ球T1028V3W 旭光電機工業ウエッジ球T1028V3W旭光電機工業
139税込153
1個
8日以内出荷
ウエッジ球T1024V3W 旭光電機工業ウエッジ球T1024V3W旭光電機工業
139税込153
1個
9日以内出荷
ウエッジ球T1012V3.4W 旭光電機工業ウエッジ球T1012V3.4W旭光電機工業
139税込153
1個
9日以内出荷
ウエッジ球ソケット BRIDGEウエッジ球ソケットBRIDGE
859税込945
1袋(2個)
当日出荷から6日以内出荷
純正ソケットが経年劣化した際などの交換用。ポジション・フォグ・テールランプ・ルームランプなど自由に増設することができます。ヘッドライト・ポジション・フォグ・テールランプ・車内の照明(ルームランプ)など増設する際などにも使用できる便利品です。
用途ソケットの経年劣化による交換および増設に。ウエッジ球
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 ブルー点滅発光 MAD MAX(マッドマックス)LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 ブルー点滅発光MAD MAX(マッドマックス)
599税込659
1個
4日以内出荷
ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー点滅発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
タイプT10定格電圧(V)12口金その他
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー拡散発光 MAD MAX(マッドマックス)LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー拡散発光MAD MAX(マッドマックス)
599税込659
1個
8日以内出荷
ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
タイプT10定格電圧(V)12口金その他
LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光 MAD MAX(マッドマックス)LEDバルブ ウエッジ球 マルチカラータイプ 12V用 2カラー直線発光MAD MAX(マッドマックス)
599税込659
1個
4日以内出荷
ウエッジタイプ(差込タイプ)のLEDバルブです。 発光パターンはブルー/レッド交互発光 車のポジション球やドアランプ等に。 1つのバルブで多彩な発光パターン 2個セット
タイプT10定格電圧(V)12口金その他
ウエッジ球 T10 28V 0.08A オーム電機ウエッジ球 T10 28V 0.08Aオーム電機
209税込230
1個
8日以内出荷
形状T-10クリア定格28V-0.08A全高(mm)20直径(mm)10
ウエッジ球 T10 24V 3W オーム電機ウエッジ球 T10 24V 3Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
長さ(mm)27.7形状T-10クリア定格24V-3W直径(mm)10
12灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ12灯LEDウエッジ球 T10カシムラ
1,998税込2,198
1セット(2個)
7日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×38.9光源ホワイト光 3chip SMD LED8灯/1chip SMD LED4灯/合計12灯色温度(K)10000明るさ(Lm)170
8灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ8灯LEDウエッジ球 T10カシムラ
1,798税込1,978
1セット(2個)
3日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)4.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×31.9光源ホワイト光 3chip SMD LED4灯/1chip SMD LED4灯/合計8灯色温度(K)10000明るさ(Lm)99
6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10 カシムラ6灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10カシムラ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12 ×12× 25.1光源ホワイト光 1chip SMD LED6灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)42
4灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ4灯LEDウエッジ球 T10カシムラ
999税込1,099
1セット(2個)
6日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.5光源ホワイト光 1chip SMD LED4灯色温度(K)10000明るさ(Lm)32
1灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10 カシムラ1灯LEDウエッジ球 拡散レンズ T10カシムラ
999税込1,099
1セット(2個)
7日以内出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10.4×10.4×30.4光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯 拡散レンズ付色温度(K)10000明るさ(Lm)23
1灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ1灯LEDウエッジ球 T10カシムラ(1件のレビュー)
799税込879
1セット(2個)
当日出荷
純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
用途DC12車専用口金T10質量(g)2.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×18.2光源ホワイト光 3chip SMD LED1灯色温度(K)10000明るさ(Lm)23
L・ビーム(電球型LED) L704 M&HL・ビーム(電球型LED) L704M&H(6件のレビュー)
669税込736
1個
翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
用途マイナスアース車専用定格電圧(V)12タイプ集光消費電力(W)0.25口金ウエッジ中
L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&HL・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702M&H(17件のレビュー)
599税込659特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S
ハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球) POLARGハイブリットレンズタイプバルブ(ウエッジ球)POLARG(2件のレビュー)
569税込626
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
高光度化技術を駆使し、バルブのトップ部に集光レンズを採用しました。通常のバルブに比べ集光範囲内(10度強)では3~5倍の光度を確保し、対向車や後続車からの視認性を大幅にアップさせ夜間の安全性を向上します。
定格電圧(V)12
2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T10 6V(シングル球)M&H(3件のレビュー)
239税込263
1個ほか
翌々日出荷
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)6口金W2.1×9.5dガラス球形式T10タイプシングルクリア
2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球) M&H2輪車用ウエッジ球 T10 12V(シングル球)M&H(23件のレビュー)
159税込175特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら