カテゴリ

  • 食品・飲料(28)
    • その他お菓子(9)
    • 栄養補助食品(5)
    • シリアル(1)
  • 科学研究・開発用品(6)
    • ウェハー/特殊ケース(6)
  • 制御機器(41)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 日用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
すべてのカテゴリ

「ウエハース」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チョコムーチョ ミニアソート20入り ノルレェイク・インターナショナルチョコムーチョ ミニアソート20入りノルレェイク・インターナショナル
1,598税込1,726
1セット(160g×3個)ほか
翌日出荷
ウエハース、シリアル、パフキャラメル、チョコフレーバーコーティングの4層構造で、マイルドなミルク感といろいろな食感が楽しいスナック菓子。
用途本製品工場では卵落花生アーモンドを使用した製品を製造しています。
ネスカフェ キットカットラテ ネスカフェネスカフェ キットカットラテネスカフェ
1,798税込1,942
1セット(4本×3箱)ほか
翌日出荷
キットカットにインスパイアされた濃厚でベルベットのような泡立ちとチョコレートウエハースのようなクリーミーなコーヒーが絶妙なバランスで融合した贅沢な一杯をぜひご賞味ください。 ネスカフェのコーヒーとキットカットの代表的な味わい二つの魅力が融合したとびきり美味しいラテです。口の中でとろけるような食感が特別なひとときを演出します。
用途小袋開封後はすぐにお召し上がりください。
キットカット ショコラオレンジ キットカットキットカット ショコラオレンジキットカット
2,898税込3,130
1セット(9枚×6袋)ほか
翌日出荷
過去の「キットカット復活総選挙」でも1位になった人気フレーバー「オレンジ味」です。オレンジの風味が香るミルクチョコレートをベースに、ウエハースの間にもオレンジクリームを練りこみました。オレンジ感じるジューシーな味わいをお楽しみ下さい。
用途本品は卵アーモンドごまを含む製品と共通の設備を使用しています。
キットカット オトナの甘さ ダブルベリー&ナッツ仕立て キットカットキットカット オトナの甘さ ダブルベリー&ナッツ仕立てキットカット
2,898税込3,130
1セット(9枚×6袋)ほか
翌日出荷
「キットカット オトナの甘さ ダブルベリー&ナッツ仕立て」はいちごの粒入りのほどよい甘さのチョコレートとラズベリーパウダーとナッツペースト入りサンドクリームでサクッサクのウエハースを包みました。ほどよい甘さでベリーの酸味とナッツの香ばしさを楽しめるオトナのキットカットです。
用途本品は卵ごまを含む製品と共通の設備を使用しています。
8インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー8インチコインロール シリコンウエハーSSウエハー
23,980税込26,378
1箱
10日以内出荷
コインロール梱包の8インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様パーティクル:不問(ダストフリー)、レーザーマーク:不問、面状態:片面ミラーその他記載なき事項不問サイズ8インチタイプP/N不問厚さ(μm)725±25形態梱包:コインロール(間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納)抵抗値不問直径(mm)200±0.5
8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問 SSウエハー8インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問SSウエハー
109,800税込120,780
1箱
10日以内出荷
ウエハーケース梱包の8インチシリコンウエハーです。P型、片面ミラー、ノッチ(方位)不問、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様面状態:片面ミラーその他記載なき事項不問サイズ8インチタイプP厚さ(μm)(標準)725±25抵抗値1~100Ω・cm直径(mm)200±0.5方位ノッチ:不問、面:不問
[冷蔵]キットカット 鉄分補給 with MILO キットカット[冷蔵]キットカット 鉄分補給 with MILOキットカット
1,598税込1,726
1セット(10枚×1個)ほか
翌日出荷
毎日の元気をサポートする「MILO」とコラボしたキットカットです。「キットカット」ならではのサクッサクのウエハースを、毎日の元気をサポートする「MILO」入りチョコレートで包みました。「MILO」ならではの味わいとウエハースの絶妙なバランスをお楽しみください。鉄分入り。
用途本品は卵、アーモンド、ごまを含む製品と共通の設備を使用しています。
271 ベストロック BEST[金物]271 ベストロックBEST[金物]
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛バックセット:60mm扉厚:28~45mmファンクション: G、M、T、Pシリンダー:ウエハーシリンダー付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm
幅(mm)60ヘアライン
12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位<110> SSウエハー12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位<110>SSウエハー
239,800税込263,780
1箱
45日以内出荷
ウエハーケース梱包の12インチシリコンウエハーです。P型、両面ミラー、ノッチ<110>、面方位(100)、ダストフリー品です。標準納期は1~2カ月となります。
用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:-100その他記載なき事項不問サイズ12インチタイプP、面状態:両面ミラー直径(Φ)300±0.2厚さ(μm)(標準)775±25抵抗値不問方位ノッチ:<110>
12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問 SSウエハー12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 ノッチ方位不問SSウエハー
229,800税込252,780
1箱
45日以内出荷
ウエハーケース梱包の12インチシリコンウエハーです。P型、両面ミラー、ノッチ(方位)不問、面方位(100)、ダストフリー品です。標準納期は1~2カ月となります。
用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:-100その他記載なき事項不問サイズ12インチタイプP、面状態:両面ミラー直径(Φ)300±0.2厚さ(μm)(標準)775±25抵抗値不問方位ノッチ:不問
12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型 SSウエハー12インチ ダストフリーシリコンウエハー P型SSウエハー
189,800税込208,780
1箱
10日以内出荷
ウエハーケース梱包の12インチシリコンウエハーです。P型、両面ミラー、ノッチ不問、面方位不問、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様面方位:不問その他記載なき事項不問サイズ12インチタイプP、面状態:両面ミラー直径(Φ)300±0.2厚さ(μm)(標準)775±25抵抗値不問方位ノッチ:不問
12インチコインロール シリコンウエハー SSウエハー12インチコインロール シリコンウエハーSSウエハー
29,980税込32,978
1箱
9日以内出荷から10日以内出荷
コインロール梱包の12インチシリコンウエハーです。間に紙を挟んでプラスチック円筒ケースに収納して出荷します。両面ミラー、ダストフリー品です。
用途研究開発・ダミー用など仕様両面ミラーその他【記載なき事項】不問、【パーティクル】不問(ダストフリー)、レーザーマーク不問サイズ12インチ直径(Φmm)300±0.2タイプP/N不問厚さ(μm)775±25抵抗値不問
サクサク!ひとくちウエハース りんご 乳酸菌プラス minimal LANDサクサク!ひとくちウエハース りんご 乳酸菌プラスminimal LAND
369税込406
1袋(85g)
4日以内出荷
りんご味がおいしいウエハースタイプのおやつです。うさぎやハムスターなどの小動物のおやつに最適。オリゴ糖と乳酸菌が腸内フローラを整え、お腹の健康を保ちます。
成分粗たん白質11.0%以上、粗脂肪9.1%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分1.2%以下、水分10.0%以下規格乳酸菌プラスカロリー(kcal)550 / 100g原材料小麦粉、大豆粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、植物油脂、ブドウ糖、ショートニング、オリゴ糖、リンゴパウダー、乳酸菌、膨張剤、香料、着色料(黄4、青1)入数55個対象動物うさぎ、ハムスター
サクサク!ひとくちウエハース いちご 乳酸菌プラス minimal LANDサクサク!ひとくちウエハース いちご 乳酸菌プラスminimal LAND
369税込406
1袋(85g)
4日以内出荷
いちご味がおいしいウエハースタイプのおやつです。うさぎやハムスターなどの小動物のおやつに最適。オリゴ糖と乳酸菌が腸内フローラを整え、お腹の健康を保ちます。
成分粗たん白質11.0%以上、粗脂肪9.1%以上、粗繊維6.0%以下、粗灰分1.2%以下、水分10.0%以下規格乳酸菌プラスカロリー(kcal)550 / 100g原材料小麦粉、大豆粉、コーンスターチ、脱脂粉乳、植物油脂、ブドウ糖、ショートニング、オリゴ糖、イチゴパウダー、乳酸菌、膨張剤、香料、着色料(赤3)入数55個対象動物うさぎ、ハムスター
キットカット オトナの甘さ キットカットキットカット オトナの甘さキットカット
9,398税込10,150
1セット(10枚×24袋)
翌日出荷
1973年に日本で発売されて以来、多くの方々に愛されてきたキットカット。2023年に日本発売50周年を迎えるに当たり、この先の50年間も引き続き愛される製品を目指して、キットカット史上最高のリニューアルを実現しました。新しいキットカットは、その特長であるウエハースを改良しました。レシピの変更だけでなく、ウエハースとチョコレートの配分も見直すことで、音までおいしい史上最高のサックサク食感を実現しました。ぜひ、史上最高のサクッサク食感とほろ苦黒ビスケットが練り込まれたミルクチョコレートが生み出す、深く本格的なオトナの味わいをお楽しみください。今回はリニューアルしたレシピはそのままに、内容量を見直して、新発売します。
用途本品は卵、アーモンド、ごまを含む製品と共通の設備を使用しています。
キットカット カカオ72% キットカットキットカット カカオ72%キットカット
5,798税込6,262
1セット(10枚×12袋)ほか
翌日出荷
カカオ72%のコク深く華やかな酸味のチョコレートとウエハースの絶妙なコンビネーションによる他に無い”ほどよいビター感”。頑張った自分へのご褒美としてもお楽しみいただけます。
用途本品は卵、アーモンド、ごまを含む製品と共通の設備を使用しています。
キットカット キットカットキットカットキットカット
9,398税込10,150
1セット(11枚×24袋)
翌日出荷
1973年に日本で発売されて以来、多くの方々に愛されてきたキットカット。2023年に日本発売50周年を迎えるに当たり、この先の50年間も引き続き愛される製品を目指して、キットカット史上最高のリニューアルを実現しました。新しいキットカットは、その特長であるミルクチョコレートとウエハースを改良しました。ミルクチョコレートは、市場調査を通して、カカオ感が強いものが好まれるようになっていることが分かりました。そのため、そのトレンド合わせて、カカオ分を増やし、史上最高にリッチなカカオ感が感じられる味わいのチョコレートに生まれ変わりました。また、ウエハースは、レシピの変更だけでなく、ウエハースとチョコレートの配分も見直すことで、音までおいしい史上最高のサックサク食感を実現しました。ぜひ、史上最高のサクッサク食感のウエハースとミルクチョコレートが生み出すベストバランスをお楽しみください。2025年は、リニューアルしたレシピはそのままに、内容量を見直して、新発売します。
用途本品は卵、アーモンド、ごまを含む製品と共通の設備を使用しています。
[冷凍]ハーゲンダッツジャパン クリスピーサンド ザ・リッチキャラメル ハーゲンダッツ[冷凍]ハーゲンダッツジャパン クリスピーサンド ザ・リッチキャラメルハーゲンダッツ
3,198税込3,454
1セット(60mL×6箱)ほか
翌日出荷
甘く香ばしい、リッチなキャラメルの味わい。香ばしさとミルクのコクが溶け合うキャラメルアイスクリーム【構造】キャラメルアイスクリームを、甘く濃厚な味わいとパリパリとした食感が特長のコーティングで包み、サクサクと香ばしいウエハースではさみましたひと口かじると甘く香ばしいキャラメルが口いっぱいに広がる、リッチな味わいです。
用途コンタミネーションなし
中新 まるごとはーす 18枚x20 中新製菓中新 まるごとはーす 18枚x20中新製菓
3,398税込3,670
1セット(18枚×20個)
3日以内出荷
サクッと香ばしいバニラウエハース。おいしさナチュラルヘルシータイプ。不足しがちなカルシウムが1袋に約1000mg含有。
保存環境常温入数1セット(20個入)
ブルボン パキーラ 6本x10 ブルボンブルボン パキーラ 6本x10ブルボン
1,498税込1,618
1セット(6本×10個)
3日以内出荷
クランチアーモンド、クランチクレープ、パフを練り込んだ板チョコクランチをウエハースでサンドしました。 パキッとした板チョコの食べごたえとチョコクランチのザクザク食感をお楽しみください。
保存環境常温入数1セット(10個入)
ブルボン エリーゼ 北海道ミルク 16本x12 ブルボンブルボン エリーゼ 北海道ミルク 16本x12ブルボン
2,198税込2,374
1セット(16本×12個)
3日以内出荷
サクッと軽い歯ざわりのウエハースでやわらかくまろやかなミルククリームを包み込みました。
保存環境常温
ハマダコンフェクト 骨にカルシウムウエハース 18枚x10 ハマダコンフェクトハマダコンフェクト 骨にカルシウムウエハース 18枚x10ハマダコンフェクト
2,398税込2,590
1セット(18枚×10個)
3日以内出荷
カルシウムが手軽に摂れるバニラウエハースです。2枚あたり500mgのカルシウムとビタミンD配合。2枚あたりの糖質量を10g以下に抑えたロカボ対応商品です。
保存環境常温入数1セット(10個入)
サクサク!ひとくちウエハース 乳酸菌プラス 85g MLシリーズ マルカンサクサク!ひとくちウエハース 乳酸菌プラス 85g MLシリーズマルカン
409税込450
1袋
5日以内出荷
おててから与えてコミュニケーション!うさぎやハムスターなどの小動物のおやつに適しています。オリゴ糖と乳酸菌が腸内フローラを整え、お腹の健康を保ちます。
Lorlin ロータリスイッチ,3極, PCB CK1052 LORLINLorlin ロータリスイッチ,3極, PCB CK1052LORLIN
549税込604
1個
5日以内出荷
はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 4PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 3コンタクトの数 = 4定格電圧 = 250 V ac, 250V dc深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin ロータリスイッチ,4極, PCB CK1051 LORLINLorlin ロータリスイッチ,4極, PCB CK1051LORLIN
799税込879
1個
5日以内出荷
はんだ端子バージョンについては、品番 ; 739-2930 739-2930 を参照してください。. 小型ウエハースイッチ - CK シリーズ. さまざまなスイッチ構成の Lorlin CK ロータリスイッチのメトリック製品です。これらのパネル取り付け型シングルウェハーロータリスイッチは、銀メッキの接点を持ち、調整可能な回転リミットストッパーを備えていますが、品番 ; 739-2921 739-2921 を除き、無停止の連続回転を特徴としています。. コンタクト定格:150 mA @ 250 V ac/dc 基板端子 耐電圧: 1500 V ac UL-VO 定格 ボディ径:27.5 mm 30 o インデックス ノンショーティング BBM(ブレーク・ビフォワ・メーク)接点 調整可能なストップと連続回転のオプション 長さ50mmのメトリック軸、直径6mmのスピンドルには、コレットノブを簡単に取り付けられるようにフラットがありません。ブッシュは長さ8 mmで、M10 x 0.75 mmのねじが付属しています。
仕様接点構成 = 3PSTコンタクト定格電流 = 150 mA @ 250 V acスイッチの位置の数 = 4コンタクトの数 = 3定格電圧 = 250 V dc, 250V ac深さ = 27.5mm幅 = 27.5mm実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホール動作温度 Min = -30℃RoHS指令(10物質対応)対応
リトルワン ツーピース ハイドロウエハー 5枚入 コンバテックジャパンリトルワン ツーピース ハイドロウエハー 5枚入コンバテックジャパン
4,998税込4,998非課税商品
1箱(5枚)
13日以内出荷
お子さまのデリケートな肌に優しい安心設計の粘着式カップリング方式二品系装具。 皮膚保護剤「バリケア」採用の面板。 皮膚保護剤の周囲は肌に優しいハイドロテープを使用し、腹壁によりフィットしやすくなっています。 柔軟性が高く、装具の厚みが気になりません。 皮膚保護剤を貼付したままストーマ袋だけを交換できます。
仕様●カスタムカット※4.5kgを超えたお子さまに ハイドロテープ●サイズ:31mm(1 1/4")、for children●ストーマサイズ:4.8-31mm(1/5"-1 1/4")アズワン品番68-0517-99
リトルワン ツーピース ウエハー ES 5枚入 コンバテックジャパンリトルワン ツーピース ウエハー ES 5枚入コンバテックジャパン
4,998税込4,998非課税商品
1箱(5枚)
13日以内出荷
お子さまのデリケートな肌に優しい安心設計の粘着式カップリング方式二品系装具。 皮膚保護剤「バリケア」採用の面板。 全面皮膚保護剤でおなかの形に添う円形の面板で、ストーマにぴったり合わせられるよう、スターターホールがないカスタムカットとなっています。 皮膚保護剤を貼付したままストーマ袋だけを交換できます。
仕様●カスタムカット※4.5kgまでのお子さまに●サイズ:23mm(15/16")、for children●ストーマサイズ:0-23mm(0"-15/16")アズワン品番68-0517-98
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 4極日本モレックス(molex)
49税込54
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:4極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470410●ピン数:4極アズワン品番68-2055-62
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 3極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 3極日本モレックス(molex)
39税込43
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:3極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470310●ピン数:3極アズワン品番68-2055-61
1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 2極 日本モレックス(molex)1.25mmピッチウエハー ストレートタイプ 2極日本モレックス(molex)
29税込32
1個
5日以内出荷
仕様●ピン数:2極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.25mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):-●シリーズ名:53047●正式型番:530470210●ピン数:2極アズワン品番68-2055-60
ウエハースアソート 3種計10個 ハマダコンフェクトウエハースアソート 3種計10個ハマダコンフェクト
4,988税込5,387
1セット(36枚×10個)
翌日出荷
ハマダコンフェクト 骨にカルシウムウエハース 36枚×4個/ハマダコンフェクト 鉄プラスコラーゲンウエハース 36枚×3個/ハマダコンフェクト ハイカカオウエハース 36枚×3個/詰め合わせております。
ウエハースアソート 3種計5個 ハマダコンフェクトウエハースアソート 3種計5個ハマダコンフェクト
2,888税込3,119
1セット(36枚×5個)
翌日出荷
ハマダコンフェクト 骨にカルシウムウエハース 36枚×2個/ハマダコンフェクト 鉄プラスコラーゲンウエハース 36枚×2個/ハマダコンフェクト ハイカカオウエハース 36枚×1個/詰め合わせております。
ハイカカオウエハース ハマダコンフェクトハイカカオウエハースハマダコンフェクト
2,998税込3,238
1セット(36枚×5個)ほか
翌日出荷
甘さ控えめ、ビター感のあるほろにが大人の味わいのウエハースです【カルシウム、鉄分配合】1日の摂取目安量2枚あたり300mgのカルシウムと5mgの鉄を配合。加えてビタミンDも配合しています。【糖質15%オフ※】糖質15%オフで糖質が気になる方にもおすすめです。※日本食品標準成分表2020年版(八訂)ウエハース(クリーム入り)との比較【ハイカカオ味のウエハース】甘さ控えめ、ビター感のあるほろにが大人の味わいのウエハースです。
鉄プラスコラーゲンウエハース ハマダコンフェクト鉄プラスコラーゲンウエハースハマダコンフェクト
2,998税込3,238
1セット(36枚×5個)ほか
翌日出荷
鉄分&コラーゲン入りのココア味のウエハースです。【鉄分、コラーゲン配合】1日の摂取目安量2枚あたり5mgの鉄を配合。加えてコラーゲン、カルシウム、ビタミンDも配合しています。女性層を中心に鉄分不足が気になる方やサプリでの補給が苦手な方等にオススメの商品です。【「ロカボ」商品】2枚あたりの糖質量を10g以下に抑えたロカボ対応商品です。【ココア味のウエハース】幅広い世代に人気のココア味で美味しく栄養補給ができます。
骨にカルシウムウエハース ハマダコンフェクト骨にカルシウムウエハースハマダコンフェクト
2,998税込3,238
1セット(36枚×5個)ほか
翌日出荷
カルシウムが手軽に摂れるバニラ味のウエハースです。【カルシウム配合】1日の摂取目安量1枚あたり340mgのカルシウムを配合。加えてカルシウムの吸収を助けるビタミンDも配合しています。カルシウムが不足気味のお子様からご高齢の方まで幅広い層の方にオススメの商品です。【「ロカボ」商品】1枚あたりの糖質量を10g以下に抑えたロカボ対応商品です。【バニラ味のウエハース】やさしい味わいのバニラ味ウエハースです。
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ日本モレックス(molex)
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:6極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-86
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ日本モレックス(molex)
62税込68
1個
5日以内出荷
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ日本モレックス(molex)
89税込98
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:4極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-84
2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ 日本モレックス(molex)2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ日本モレックス(molex)
109税込120
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:5極●定格:250V-3A●入数:1個アズワン品番67-0400-85
竹田 2P麦ふぁー 8枚X2袋 x10 竹田本社竹田 2P麦ふぁー 8枚X2袋 x10竹田本社
2,498税込2,698
1箱(2袋×10個)
4日以内出荷
麦ふぁーは昭和47年からのロングセラー売れ筋商品です。お客様からのご意見が多かった「一度に食べきれない」「横長で什器に合わせにくい」を新パッケージにて解決しました。新パッケージは、湿気に強い2パック入り!什器にマッチする縦長のデザインです。サクッサクッとした軽い食感。香ばしさ抜群のウエハースにまろやかなバニラクリームをサンドしました。吸収の良いミルクカルシウムを配合しています。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら