「ウエルコ ハッカ」の検索結果

21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

化学合成殺虫成分は不使用 しっかり虫よけ&消臭 本品は蚊を対象とした商品ではありません。虫が嫌がる天然成分を配合していますが、全ての条件で効果があるわけではありません。
用途(1)天面シールをはがした後、キャップを外して、中のアルミシールをはがす。(まれにアルミシールの一部が薄く残ることがあるが、全てはがす) (2)再度キャップを閉め直し、玄関やお部屋に置く。 種別置き型虫よけ シリーズマモルームエッセンス 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×150×88 適合害虫ユスリカ 使用期間約180日(使用環境により異なります) 利用場所屋内
1個(500g)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

虫が嫌がる天然ハーブ成分を配合した置き型虫よけ消臭剤です。 天然消臭成分で快適なお部屋をつくります。 玄関やお部屋できらめくパールタイプ。 化学合成殺虫成分を含んでいません。 260日用(使用環境により異なります) 1つで表と裏の2通りのデザインが楽しめます。 【適用害虫】ユスリカ 【品名】芳香・消臭剤 ※本品は蚊を対象とした商品ではありません。
適合害虫ユスリカ
1個(380g)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

複数の天然由来の「虫よけ」成分を効果的に組み合わせることにより、虫よけ効果がアップ。殺虫成分は使っていません。 液体タイプだから最後まで効く。安定した効果が持続し、残量もひと目でわかる。 緑茶エキス配合で、高い消臭効果。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ
1個(400mL)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

芳香・消臭剤、不快害虫忌避剤。殺虫成分不使用。イヤな虫を寄せつけないために。虫よけ+消臭。250日用。ペットのニオイにも。SIBERIANFOREST(シベリアンフォレスト)の香り。冷感香料配合。【特長】●「自然界に存在する虫よけ植物」を研究。その仕組みを製品に応用しました。●植物に含まれている虫よけ成分(リナロール、テルピネオール、アリルエステル)を配合した香料によるLTA処方。虫(ユスリカ、チョウバエ)を寄せ付けません。●涼しく感じる冷感香料(天然製油)を配合!暑い夏でも気分すっきり過ごせます。●冷感香料とは、嗅ぐことで体感温度や体表面温度が下がる香料です。●涼しげなシベリアンフォレストの香りがただよい、玄関やお部屋を爽やかにします。●緑茶抽出成分配合で気になる玄関臭、ペットのニオイもすっきり消臭。<金鳥独自の虫よけLTA処方>自分で動くことのできない植物は身を守るために虫の嫌がる香りの成分を放出します。その成分を研究し、効果的に配合したのが虫よけ「LTA処方」です。LTA処方とは、成分の頭文字をとったものです。(L:リナロール、T:テルピネオール、A:アリルエステル)リナロールはシロバナムシヨケギクともいわれ日本で古くから親しまれている虫よけ植物である除虫菊に、テルピネオールは月桂樹やローズマリーなどに、アリルエステルはパイナップルやイチゴなどに含まれており、虫よけ効果があることが確認されています。
用途【使用期間】約250日間。但し、風などの使用環境により異なります。【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ 寸法(mm)98×140×78 質量(g)444 シリーズ虫コナーズ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ 利用場所屋内
1個(360g)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース虫よけネットEX 160日用 アース製薬 動画あり
つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。※窓の上部に製品をつるし、ユスリカの侵入抑制率を確認しました。(屋外の自然条件下にて行った試験に基づく) 【速く効く 長く効く 最後まで効く 効きめの秘密】 (1)アース製薬だけのトリプル処方:3つの薬剤(トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン)で、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 (2)ネットがマルチフィラメント構造:1本1本の繊維を編みこんだネットだから、空気と接する面が多く、薬剤が最初から最後まで広がって効果を発揮します。 交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 雨にぬれても大丈夫です。 風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) 駆除効果はありませんので、害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 【不快害虫用】
セット内容本品、フック1個、吊下げヒモ1本 種別吊り下げ式 有効成分トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン 適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ 使用期間160日
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハッカ油には特有のスーッとした清涼感がある他、防虫効果、消臭効果、除菌効果、リラックス効果などさまざまな効果があるとされています。虫よけや、清涼、お風呂やお部屋の芳香、アロマなど様々に使えます。
タイプ滴下式 内容量(mL)20 分類食品添加物 主成分1mL中ハッカ油1mL含有 寸法(縦×横×奥行)(mm)75×35×35 アズワン品番65-0468-25 使用期限4年 メーカー商品コード47885578
1本
859 税込928
当日出荷

虫コナーズプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ 金鳥(KINCHO) 動画あり
【特長】●吊るすだけの簡単虫よけ。●電気•電池式ではありませんので、お手軽にご使用できます。●雨に濡れても薬剤の揮散には影響しませんので、屋外でもご使用できます。虫コナーズは風向きや設置場所等により、虫よけ効果が異なります。
用途【適用害虫】ユスリカ・チョウバエ 適合害虫ユスリカ、チョウバエ シリーズ虫コナーズ アズワン品番65-0447-24 利用場所屋内屋外両用
1個
1,149 税込1,264
当日出荷

【特長】直径6mまるごとバリア(屋外忌避・半径3m)●店舗や事務所等の出入口に吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。●効きめがワイドに広がる大型サイズ。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1.屋内への蚊の侵入阻止:出入口に設置するだけ。店舗や事務所、公共施設の出入り口(外側)に。2.屋外で蚊を寄せつけない。直径6m(28m2)の範囲。屋外に設置するだけ。建築現場や作業場、オープンテラスで。<最後まで確かな効きめ KINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1.立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2.メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい/晴でもOK!3.季節を問わず蚊の出る時期に約200日間ずっと効く!※使用環境により効果は異なります。効きめがワイドに広がる大型サイズ。リサイクルPET→容器
用途【効能】 蚊成虫の侵入阻止又は忌避 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

置くだけ簡単。ビーズタイプの虫除けハーブです。 天然由来の虫除け成分が、イヤな虫を寄せつけずシャットアウト。
用途玄関のほか、リビングやキッチン、寝室や子ども部屋などの室内に 規格90日用
1セット(320g)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の国産素材。天然のハッカ油です。
用途マスクやハンカチへの香りづけに。お風呂に数滴アロマオイルとして。タオルやおしぼりにつけてクールダウンに。虫よけなどアウトドアのおともに。ゴミ箱などの嫌な臭いの消臭に。 使用方法原液もしくは無水エタノールや水を混ぜてご使用ください 容量(mL)30 原材料ハッカ油 危険物の類別非危険物
1本
2,098 税込2,308
5日以内出荷

和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
1個
800 税込864
当日出荷

1個(380g)
399 税込439
当日出荷

健栄製薬ハッカ油
お風呂に、虫よけに
用途お風呂に 虫よけに お部屋の芳香、アロマテラピーに 仕様Pスプレー 液色無色~微黄色淡明 臭気特異で爽快 組成1mL中ハッカ1mL含有
1個(10mL)
739 税込798
当日出荷

シンカトリ 200日 無臭 灯油不使用 電源不要 金鳥(KINCHO) 動画あり
次世代型屋内蚊取り。電源不要!部屋に置くだけ蚊が落ちる。無臭。1日12時間使用200日用。電源も電池も不要。灯油不使用。オン・オフは片手で容器を上下逆さまにするだけの簡単操作。(オン:白いメッシュが見える⇔オフ:グレーのシャッターが閉まりメッシュが見えない)リサイクル(PET→カートリッジ)。防除用医薬部外品。<電源不要でどこにでも置ける>●火気に対する心配がなく、置いたままでも安心。●お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。玄関、寝室、子供部屋。<セット内容>薬剤カートリッジ1個、専用容器 1個<KINCHO独自の非加熱式薬剤拡散システムエアフローリリース技術>屋内の空気の流れを利用、お部屋に薬剤が拡散。置くだけで約200日間、蚊のいない屋内空間をつくります。(使用環境により効果は異なります。)
用途蚊成虫の駆除 適合害虫 利用場所屋内 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個ほか
980 税込1,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


本体はフッ素加工を施しており、回転が滑らかで使いやすさ抜群
全長(mm)265 サイズ(mm)9
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

手作り化粧品の材料にご使用いただけます。
成分ヒマシ油100% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名動植物油類
1個(500mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追出し、侵入を予防します。水性タイプで、火気に対する安全性を考慮ししました。効果は6~12時間持続します。
種別スプレー 成分天然ハッカ油 容量(mL)320 質量(g)385 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×245
1本(320mL)
1,198 税込1,318
欠品中

顆粒状粉末タイプ。水に溶けて発泡し、タイルの目地の黒ずんだ汚れなどに効果的に作用します。 また、僅かなハッカ臭で消臭効果もあり、酸の力の洗浄に加え、除菌効果もあります。 使いやすく便利な顆粒粉末のふりかけ式ボトル入り。
使用場所トイレ 商品タイプ本体 種別粉末 使用方法(1)まず、洗浄する部分をよく濡らしてください (2)濡れた所にデオライトCをまんべんなくふりかけます。 (3)発泡しますのでしばらく時間をおき、軽くブラシをかけます。 (4)最後に水を流して仕上がりです。 標準使用量約200g/m2 繰り返し・詰め替え対応
1本(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個(20g)
289 税込318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)