37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 ビス締め1本で鋼管に簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 バンドは丈夫なステンレス製です。 ケガ防止用保護キャップ付
規格器具取付溝適用木ネジ(Φ3.5~Φ4mm) 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/98[10]
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウオルボックスをバンドでコンクリートポールに取り付ける場合に使用します。 ウオルボックス以外に、ミラックハンガー、サドル等も取り付けられます。 仮止めテープ付きなので、コン柱に仮保持でき、バンド通しがラクにできます。
仕様ウオルボックス(B-1A、WB-2A、WB-3A、WB-12A、WB-1D、WB-2D、WB-3D、WB-10D、WB-11D)WB-12D 付属品タッピンねじ(5×8)×4本付 材質ステンレス製 バンド幅(mm)50以下 ボール径(Φmm)150以上 許容静荷重(N[kgf])垂直方向49(5)
1個
959 税込1,055
当日出荷

ミラックハンガーとダクトクリップがドッキング! ウオルボックスまたはウオルボックス取り付け用木板等のポールへの取り付けに使用します。 ビス・端面によるケガ防止のキャップ付。
付属品木ねじ付 寸法L(mm)200 寸法P(mm)120 許容静荷重(N[kgf])垂直方向196(20)
1セット
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。 耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。 タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。 基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。 扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型 保護等級IPX3
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷

ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm)87.9~89.1 許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウオルボックスの移動式仮設スタンドです。 各種展示会、イベントの仮設電源工事に最適です。 軽量、コンパクトで取り扱いがラクです。 ウオルボックスを取り付けたセット品もあります。
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類締付金具付 材質ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。扉は本体と分離できます。
保護等級IPX3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ウオルボックス内に発熱機器を取り付けた場合の放熱に最適です。 ウオルボックスのノックアウトに取り付けられます。 2箇所以上の取り付けを推奨します。 フィルター内蔵で雨水、ほこり等の侵入を防ぎます。
1パック
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスバンドを取り付け、鋼管やコンクリート柱等に取り付けられるポールバンドです。 各種ボックス・器具等が木ねじで簡単に取り付けられます。 クランプやステーはもちろん、鋼管等への穴あけ、溶接も不要です。 このままでラクダシポール(MRD-63Y)に取り付けられます。(ラクダシポールに付属のボックス固定金具を使用。)
ベージュ 適合パイプ径(Φmm)内ガイド/80~120、外ガイド/250~320 許容静荷重(kN[kgf])垂直方向/90[10] 適合ねじ径(Φmm)3.5~4.1
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付 付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなスッキリデザイン。 器具の取り付け位置が自在な樹脂製基台です。 耐衝撃性、耐候性に優れた防雨構造です。 下面開口部(ノック)付。 ポールバンド通し穴付き。 WBJ-F1Mには、メカニカルスプライス・SCコネクタを取り付けられる可動式の2心用光ファイバー余長トレイが付いています。 光ファイバー余長トレイは取り外しも可能です。
ミルキーホワイト 寸法(縦×横)(mm)120×120(基台)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴裏面(幅10mm)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在!取り外し可能な樹脂製基台を採用。 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴裏面(幅10mm)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。宅内情報機器の収納にも最適です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。 カバーの開閉方向を左右変えられます。(本体を上下反転させてください)
仕様樹脂製基台付 付属品3.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付)
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉スムーズなシャッター扉 電話保安器、分電盤等の屋内取り付けにもマッチします。
仕様木板ベース付
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
バンド通し穴
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製 付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) ミルキーホワイト
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製 付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) ミルキーホワイト
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザイン。 器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。 ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付 ミルキーホワイト バンド通し穴
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計! 風雨に強いIP44性能! フタを少し開けた状態での保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当) WBV-2型とWBV-12型及びWBV-3型とWBV-13型は、タテとフカサ寸法が同じで、横に並べた時の仕上りがキレイです。 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。(木板ベース仕様は除く。 )
ミルキーホワイト 有効深さ(mm)103~113 バンド通し穴
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製 付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) ミルキーホワイト 質量(g)800 種類回転ロック式
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐候で難燃性のPC-ABS製です。 機器の取り付け位置自在な樹脂製基台採用。
材質PC-ABS製 付属品8.5×12なべ頭タッピンねじ(8本付) ミルキーホワイト 質量(g)1100 種類回転ロック式
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ウオルボックスや取付板等をポールに取り付けるキットです。 (上下2点止め) 端面によるケガ防止の樹脂キャップ付。
適合パイプ径(Φmm)48~350 許容静荷重(N[kgf])垂直方向98(10)
1セット
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。 ナットは開口面より簡単に取り付けられます。
適合M-10FA□~50FA□
1セット(10個)
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーバンド 未来工業 動画あり
ポールへのウオルボックス等の取り付け、電力・通信ケーブルの垂直結束、ラック内の配線結束に使用します。 耐候性に優れて、屋外での使用に最適です。
幅(mm)10 厚さ(mm)1.8 材質樹脂製 引張強度N(kgf)(ループ)870(89) 使用温度(℃)-40~+85迄
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガーとUボルトがドッキング!ウオルボックス等のポールへの取り付けに使用します。
パイプ径d(Φmm)87.9~89.1 許容静荷重(N[kgf])垂直方向491(50)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラックハンガー開口部に片サドルやウオルボックス等を取り付ける場合に使用する金具です。 ナットは開口面より簡単に取り付けられます。
適合M-10FA□~50FA□
1セット(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)