タンク内の石油製品、及び、 原油のペースウォーターとの境界を測る試薬として開発され、水 分に触れた部分だけが左の写真の様に鮮やかに赤色に変化する ペースト状の製品です。常温でも、水滴・スチーム等が触れた場合でも、赤色に変化致しますので、耐水性を試験する場合にも使用可能です。
用途1.製油所・油槽所・ガソリンスタンド・タンカー船等のタンク。2.廃油・油分を含んだ廃水処理タンク。3.油水分離層。4.耐水試験。5.水分検知。
『オイルフィーリングペースト』は、ガソリン・灯油・軽油 等のタンク中の油量を簡単に測定するために使用するものです。検尺に薄く塗り、静 かにタンクに差し込むと、油に触れた部分だけ瞬時に赤色に 変化しますから、タンク中の残油量を正確、且つ、迅速に測 定する事が出来ます。ウォーターフィーリングペーストとの併用により、ベースウォーターと石油製品の境界線とタンク中の残量が同 時に測定する事が可能で、タンク内の軽量は併用を推奨します。
水/油に反応し、色が変わる。
タンクスケールのテープに、水位が予想される位置まで本商品を塗布し、通常通り船底までタンクスケールを沈め、数秒後に引き上げる。KK-85を塗布していた場合、色の変わった部分までが水、KK-63の場合色の変わった部分までが油が入っていることになる。
用途タンク等の測深
本品は鉱、植、魚、油中の油底水を計測するペーストです。
物差し等に塗り油容器に差し込むと、油底の水層に接触した部分が変色するので、水量を計る事が可能です。
黄色より赤に変色します
容量(g)70
化学物質等安全データシート(SDS)(0.57)
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
使用後ふき取りやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色紺青
トラスコ品番299-6774
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分無機顔料、油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
本品はガソリン、石油エーテルその他鉱植動物系の油類や溶剤等の液量を計測するペーストです。
物差し等に塗り、油類の中に差し込むと油に接触した部分が変色するので、深さを計る事が可能です。
灰色より青に変色します。
容量(g)45
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
重金属を含まない安全性の高い検査剤です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱赤
トラスコ品番299-6804
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分有機顔料・油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量109mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
適合本体シリーズ名ジムノック
先端ボール径(mm)0.5
インク油性
入数1本
商品タイプ替芯
インク色黒
先端ボール径(mm)0.5
軸径(Φmm)11.6
全長(mm)140.1
質量(g)9.9
シリーズジムノック
エコマーク認定認定
方式ノック式
インク油性
色数単色
グリーン購入法適合
色(軸)黒
商品タイプ本体
エコマーク認定番号17 112 177
入数(本)1
1本
¥79
税込¥87
当日出荷
検査材によくつき、当たり面の確認が容易です。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色青
トラスコ品番299-6782
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分有機顔料、油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に昔から使われてきました。今でも根強い人気があります。
用途擦り合わせ作業、防錆、防腐、焼き付け防止に。
仕様朱色粉末状
材質/仕上四酸化三鉛
色朱
分類ケガキ用塗料
危険物の類別非危険物
使用しやすいペーストタイプです。
用途擦り合わせの検査。
当たり面の検査。
色朱
トラスコ品番299-6791
種別ケガキ剤
質量(g)120
使用温度範囲(℃)10~50
主成分無機顔料、油(重金属クロム・鉛を含む)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量85.7mL
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
エアゾールタイプで、確認したい場所にスプレーすれば、白い塗膜が緑色に発色して、水もれ箇所を検知します。
用途ラジエーターの水もれ、タンクの水もれ、配管等の水もれ検査
成分シリカ、無機粉、有機粉、n-ヘプタン、緑色染料、LPG、第一石油類210mL、危険等級Ⅱ
種別水もれ検査液
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
太いので書きやすい、折れにくい。
軍手でも持ちやすい。
油性タイプで濡れても消えない。(消す時は灯油やベンジン等でこすって下さい。)
用途木材 鉄材アスファルト コンクリート ガラス 石等
形状丸型
外径×長さL(Φ×mm)20×106
安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛化合物を含まない安全なすり合わせ・当り検査用ペーストです。光明丹などに比べ正確な当りをチェックすることができます。
用途すり合わせ、当り検査用ペースト
ギヤ・大型バルブ・工作機械のベット等の切削加工時の当り検査
色赤
トラスコ品番366-4058
使用温度範囲(℃)常温
分類ケガキ用塗料
主成分合成油、リチウム、顔料
危険物の類別非危険物
1個(200mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
従来、金属の加工に際して欠くことのできない副資材として、
鉛丹が広く使用されてきました。
鉛丹は極めて微粒子である上に、オレンジ色の無機顔料として
光輝性を有し、展開も良いことから広く使われてきました。
しかしながら、酸化鉛(Pb304)粉塵のもつ人体毒性(鉛中毒)は近来、
特に有害物質として注目され、鉛フリーへの動きが加速しています。
人体にやさしい環境対応製品として鉛フリーの新明丹です。
用途加工部品の擦り合わせ検査・歯車の噛み合わせ検査・平面仕上凹凸検査・型当り検査・摺動面当り検査・けがき作業等
分類ケガキ用塗料
危険物の類別非危険物
バルブの擦り合せの後、確認の必需品。光明丹を別の器に少量取りオイル等でペースト状にしてバルブの当り面に塗ります。
光明丹の当り方で、凹凸が確認出来、バルブの擦り合せ作業の進行状況が分かります。
色朱
成分四酸化三鉛
分類ケガキ用塗料
外観橙色粉末状
危険物の類別非危険物
1個(50g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様赤数字入、メートル目盛
関連キーワード