39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
市販の2Lペットボトル飲料水で使えるウォーターサーバー。夏には冷たい水、冬には温かいお湯をいつでもすぐに飲めるウォーターサーバー「おいしさポットMINI」。市販の2Lペットボトル飲料水で使えるコストパフォーマンスの良さとどこにでも置けるコンパクト設計で、いつでもどこでも誰にでもな ”使いやすさ” を実現しました。
高さ(mm)ペットボトルセット時:600 消費電力(W)作動時ヒーター:500、作動時冷水器:65 能力冷水:(内蔵冷水槽容量)500mL、温水:(内蔵冷水槽容量)670mL 本体質量(kg)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×290×340 最適温度(℃)温水:85‐90、冷水:10‐15 所要時間冷水まで:約50分、温水まで:約15分
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。 容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780 付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒 質量(kg)2.8 消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時) 電源AC100V(50/60Hz) 設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40 アズワン品番64-3285-92
1台
12,980 税込14,278
当日出荷



業務用としても、スポーツシーンでも幅広くお使い頂けるシンプルで清潔感ある広口のキーパー。 地金のシルバーボディーの中心には印刷で(ホワイトシルバー)でドットグラデーションを施しています。同系色の地模様なので主張しすぎず奥行き感あるデザインで使用シーンや年齢性別も選びません。 硬質ポリウレタンフォームで耐熱性に優れ、保温保冷効果が長持ち。 軽くレバーを引くだけのカンタン注水。 コップ、内肩は抗菌加工。 指がかかり、開けやすいフタ形状。 樹脂面は清潔感あるライトグレー色を採用。
材質内容器:アルミニウム、胴部:銅(プリント銅板)、ハンドル・フタ・脚:ポリプロピレン、コック本体:ポリアセタール シルバー
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。
用途工場、事務所、公共施設などに。 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 電源コード(m)2
1台
99,980 税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯と冷水がすぐに出る家庭用卓上サーバー オフィスなどで見かける飲料用サーバーの家庭用卓上ウォーターサーバーです。 冷水(約7~11度)は飲料用として、温水(約85~95度)はお茶やコーヒー等用として従来のポット代わりとして使えます。 世間一般の水のセット販売とは違い、市販のペットボトル(2リットル)を装着できるので、普段から飲み慣れた水をお楽しみいただけます。 温水用レバーには安全機能付きで安心!
材質本体・取水棒:ABS、出水口・コック:PP・シリコン、専用キャップ:PP、吸盤:ゴム 質量(kg)約2.2 容量(mL)冷水能力:400、温水能力:800 消費電力(W)65/410 電源AC100V 設定温度(℃)冷水能力:約7~11、温水能力:約85~95 キャップ外径Φ25、Φ28の2種類のペットボトルに適応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約21×26×29 コード長さ(cm)150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

仕様スポーツドリンク対応、保冷専用 材質(本体・ふた)ポリエチレン、(ハンドル・内容器)ポリプロピレン、(パッキン)シリコーンゴム、(断熱材)ウレタンフォーム
1台
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1日に1回、自動でタンクの水を排水し、新しい水道水に入れ替えます。いつでも冷たい水が用意できます。水道直結タイプで給水の手間がかかりません。給水・排水の2配管のシンプル接続です。廃棄時のフロン処理費用が不要になり、買い替え時の費用負担が軽減されます。
用途工場、事務所、公共施設などに。 仕様床置水道直結型 その他【抽出】ボタン、足踏ペダル トラスコ品番680-3673 タイプ抗菌ボタン、足踏みペダル抽出タイプ 電源(V)単相100 タンク容量(L)3 金具【据付】N103291001RA 5271 対応冷水専用 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)264/269 機能自動洗浄機能付 本体寸法(mm)奥行325 本体寸法(mm)高さ947 本体寸法(mm)幅360 設置方式床置型 標準消費電力料金(50Hz)81.8円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.34円/h
1台(1台)
169,800 税込186,780
翌々日出荷

「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」。カラーは白色です。 wattaは水道水を使用するため、水の搬送による輸送負荷がかかりません。
寸法(mm)272×399×1175 タイプタンク 消費電力(W)冷水:105、温水:465 定格電圧(V)AC100(50hz・60hz共通) タンク容量(L)冷水:3.6、温水:1.6 温度(℃)冷水:4(±3℃)、温水:84~92(±3℃)、ECO:70~75(±3℃)
1台
219,800 税込241,780
6日以内出荷

温水・冷水がワンタッチ。 温度設定も可能なウォータークーラー。
電源(単相/V)100 質量(kg)18 冷却器外周クーリングコイル巻付 電流(A)冷水時:2.3/2.2、温水時:6.0/6.0 仕様温水・冷水切替
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温・保冷どちらにも使用可能です。 持ち運びに便利なハンドル付。 折りたたんで収納出来るスタンド付。 注水や洗浄の際に使いやすい広口タイプ。 コップ2個付。
ネイビー 材質内容器:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた・内ぶた:ポリプロピレン 、本体樹脂部・コップ:ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

2リットルの飲料水を用意するだけですぐに使用できる卓上ウォーターサーバーです。コンパクトサイズのウォーターサーバーなので場所を取らずとても便利です。また、卓上に置ける大きさなので食卓などでも使用できます。 通常のウォーターサーバーとは違い、飲みたい時に飲みたい分の2リットルペットボトルを購入するだけなので、定期的にかかる費用も抑えることができ経済的です。 飲料水の交換も軽くて簡単なので女性やお年寄りの方にも安心してお使い頂けます。 コンパクトサイズながら使う人のことを考えた高性能なウォーターサーバーです。 温水、冷水は適正温度になったことをお知らせするランプを搭載。 温水は安全のために温水解除ボタンをスライドさせないと使用できない構造なので、小さなお子様がいるご家庭でも安心して使用頂けます。また、水受けトレーがついているので、万が一使用時に水がこぼれてしまっても卓上を汚す心配がありません。 専用キャップは直径25mmと28mmの2種類が付属されているので、お好みの飲料水でご利用頂けます。 適正温度は温水は約80℃~95℃、冷水は約10℃~15℃、温水/冷水が一つの出水口から出るのも使い勝手が良いポイントです。
用途ご家庭、オフィスなどの飲料用、調理用に。 セット内容本体、水受けトレー、取水棒x2、排水キャップx2、専用キャップx2(ボトル口:直径 25mm / 直径28mm) ホワイト 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) タンク容量(L)温水約0.8、冷水約0.6 定格消費電力(W)温水410、冷水65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×270×315 電源コード(m)1.4 保証期間1年
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

宅配水のように煩わしいボトル交換作業が不要なタンク式を採用。冷媒ガス不使用・ノンフロンタイプなのでフロン管理工数が掛かりません。水道水を使用するためランニングコストパフォーマンスが高い製品です。マイボトルにも注水可能です。
用途職場の熱中症対策にも最適 トラスコ品番692-2585 ホワイト タンク容量(L)4.2(冷水1.3/常温水0.8/温水1.5 温度(℃)冷水:通常モード3~10/エコモード7~13、温水:通常モード78~88/エコモード60~65 本体寸法(mm)奥行390 本体寸法(mm)高さ1102 本体寸法(mm)幅260 標準消費電力料金(50Hz)37.7kwh/月(省エネモード32.4kwh/月)※1日あたり6hrの省エネ運転ができた場合
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

ツインウォーターサーバー整水フィルターセット。専用の水を使用せずに、ご家庭の水道水でご利用できます。お茶やコーヒーを入れるお湯も、冷たい水もこれ1台でOK。専用の整水フィルターを通すことで水の中の塩素を除去し、カルシウムを付与。専用の整水フィルターを通すことで水の酸化還元電位を下げ体に優しい水に。取り付け簡単!タンクの底面に突起を差し込むだけ。冷却と保温が同時に使えて便利。大容量タンク最大10L。ポット感覚で好きな時間に気軽にティータイムをお楽しみいただけます。
用途ウォーターサーバーとして。冷水/温水/お茶/カップラーメン/お湯/水道水 タンク容量(L)最大約10 フィルター交換目安(1日5Lの使用時)6ケ月
1個ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2種類の高性能カーボンフィルターで合計23項目の異物や細菌を除去できます。
用途浄水型ウォーターサーバー OWT-ノボ用 交換フィルターです。 トラスコ品番692-2584 セット内容NO.1フィルタ―(セディメントカーボンフィルター)水道水に含まれる微粒子(ゴミなど)を取り除くプレフィルター、No.2フィルター(UFカーボンフィルター)水道水に含まれる残留塩素、雑菌などを取り除く限外ろ過膜
1セット
16,980 税込18,678
5日以内出荷

仕様水道直結式(PAタイプ) 質量(kg)52 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1015 外寸(mm)450×500×H1,430 EBM品番6087130
1個
619,800 税込681,780
翌々日出荷

バックインボックス10Lタイプのミネラルウォーターが冷たく飲めるタンクレスウォーターサーバー。バックインボックス10Lのミネラルウォーターを置くだけの簡単装着。(冷却器内蔵)
質量(kg)14 定格AC100V、115W コード50664702 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319×420×571 アズワン品番65-0488-84
1台
36,980 税込40,678
17日以内出荷

ペットボトル式の温冷水サーバー。市販の2Lペットボトルが使えるので簡単・お手軽にご利用いただけます。水を定期購入する必要がなく、重たいタンクを持ち運んでセットする必要がありません。
用途ボトル用キャップは2種類付属しております。ご使用のペットボトルの口に合うキャップを装着してください。温水チャイルドロック機能付き。 セット内容本体、ボトルトレー、水受けトレー、ペットボトル専用キャップ 質量(kg)2.2 ホワイト 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)【温水】345【冷水】57 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×250×385 設置場所室内専用
1台
9,980 税込10,978
5日以内出荷

レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。 内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。 保冷専用。 コップ・内ぶた抗菌加工。 容量メモリ付。
材質(胴部・内容器)ステンレス 保冷温度9度以下(6時間)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷蔵庫に置いたまま注げるドリンクサーバー
用途レバーをひねるだけで簡単に注げます。冷蔵庫から出し入れせずにご使用いただけます。省スペースなので冷蔵庫にスッキリ収まります。フタが大きいのでフルーツなどを入れるフレーバーウォーターに便利です。スポーツやレジャー先などの使用に便利です。 材質容器本体・蓋・ノズル部/ポリプロピレン、パッキン・キャップ部/シリコン、蛇口内部バネ/ステンレス鋼 寸法(mm)約148×245×135 質量(g)約221 容量(L)約3 耐熱温度(℃)90 耐冷温度(℃)-30
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

従来機種に比べて横幅も約6cmダウン!。2Lペットボトルをセットして手軽に使えるウォーターサーバー!ほこり混入防止機能付きキャップを採用し、ボトルカバーも不要になった新設計!お好みのミネラルウォーターをお使いいただけます。冷水は飲料用として、温水はお茶やコーヒー用など従来のポットの代わりとして使えます。
仕様●冷水能力:【内蔵冷水槽容量】500ml 、【設定温度】10~15℃●温水能力:【内蔵温水槽容量】900ml、 【設定温度】85~95℃ 付属品2Lボトル用専用キャップ(2種)、空焚き防止解除棒、ユーザーズガイド(保証書含む) 質量(kg)約2.6 ASH WHITE 電源(V)AC100 50-60Hz 外形寸法【本体のみ】約208(W)×395(H)×305(D)mm 定格消費電力(W)【作動時】温水器/500、冷水器/65 使用環境10℃~38℃、湿度90%以下の環境下で使用
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

ハーブやフルーツなどを入れて、お好きなフレーバーウォーターが作れるガラスドリンクサーバーです。季節ごとのフルーツが楽しめ、パーティーシーンでもお使いいただけます。分解・洗浄ができて衛生的です。
材質本体:ソーダガラス、フタパッキン:ポリエチレン、コック・本体:ポリエチレン、コック・パッキン:シリコーン、スタンド:鉄(粉体塗装) 容量(L)約10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体サイズ:200×200×340(コック部除く)
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

わずか2秒、あっという間にお湯へ早変わり。。すぐお湯が欲しい時に最適。温度を選択した後、あっという間にお湯を沸かします。忙しい朝はもちろん、お湯を沸かすのが面倒な時もしっかりと活躍します。。用途に合わせて温度調節が可能。アサリの砂抜きや野菜を洗う時、白湯など50度、お茶を淹れる時は70度、そして熱々のお湯を使用するときは90度。ご家庭の様々なシーンに適した温度をご用意できます。。2Lペットボトルまで対応。付属の転倒防止ベースは様々なサイズのペットボトルに対応。お好みのサイズを使い分けてご使用いただけます。。誤作動防止のロック機能付。お子様が誤って触れても安心。LOCKボタンを2秒間長押しすることで操作が可能になるので、誤作動を防止します。。クリーンモードを搭載。ペットボトルを挿したまま行なうと10秒間内部の水を循環させ、溜まった水を新しい水へ入れ替えます。また使わない時はペットボトルを外して行ない、内部の水を抜いて清潔に保管できます。。タンクレスで衛生的。どこでも手に入る市販のペットボトルがタンク代わり。本体はタンクレスなので面倒なタンクのお掃除は不要です。。ご家庭から職場まで。コンセントがあればどこでも気軽に設置できるので、オフィスにも最適。いつでも簡単にお湯を沸かすことができます。。ボトルキャップコネクターは2サイズご用意。国内で安易に手に入るボトルから海外のボトルまで幅広く対応します。
タンク容量(L)2
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

冷蔵庫のドアをあけたらいきなり注げるお手軽ドリンクサーバーです。重たいペットボトルを持つことなくサッとグラスに注げるのでラクラク。デトックスウォーター作りや洗浄にも便利な広口設計でお手入れも簡単。たっぷり3.3L容量です。
材質本体:PET、フタ・レバー・コック・留め具:ポリプロピレン、パッキン・コックカバー:シリコーンゴム 質量(g)480 備考直火・電子レンジ・食洗器・オーブンでの使用はできません。 容量(L)3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×305×167
1個
899 税込989
6日以内出荷

実用的なWコック。便利なカップホルダー付き。 人数が多くてもコックが2つ、同時に注水できますので、スピーディにより便利になりました。 市販の紙コップを重ねて置くことができます。しかも使用時以外は本体にスッキり収納できます。
仕様アルミタンク使用 ブルーグレー 口径(Φmm)148 機能コップ・内肩抗菌加工、2WAYレバーコック、Wコック、カップホルダー 保温効力(℃)72以上(6時間)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷蔵庫に入れたままワンプッシュで楽に注げる大容量ジャグ。横置き・縦置きができる2WAY仕様。いつでも楽に冷たいお水やお茶を飲むことが出来ます。ハンドル付きなのでキャンプやバーベキューなどアウトドアシーンでの持ち運びにも便利。プッシュボタンを押しながらロックすると、注ぎ口が開いた状態で固定されるのでそのまま飲料を注げて、ロックを解除するとワンプッシュで簡単に飲料を注げます。未使用時プッシュボタンが誤って押されても飲料が出る心配がないロックスイッチ機能付き。本体に凹みがあり横持ちでも持ちやすい形状です。フタの内側には、氷やティーバッグが出るのを防ぐフィルター付き。
用途ウォータージャグ ドリンクサーバー ピッチャー 冷水筒 横置き 冷蔵庫 材質本体/AS樹脂、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、プッシュボタン・ロックスイッチ/ABS樹脂、パッキン/シリコーンゴム 質量(g)約355 容量(L)約3.5 耐荷重(kg)3.7 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハンドル使用時/約14×13×34.2、ハンドル未使用時/約14×15.3×30 満水容量(L)約3.7
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「美味しい」「簡単」「エコロジー」。いつもの水で、毎日の暮らしに潤いを。クリタのウォーターサーバー「watta」 wattaの取替カートリッジ
仕様ろ材炭:抗菌繊維状活性炭 寸法(mm)120×249 能力塩素除去50000L 流量(L/min)ろ過:1.2(0.1MPa時/ウォーターサーバー利用時) カートリッジ抗菌性有
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

一年中「温」も「冷」も選択できます。また、お湯と冷水も注出可能。均一のおいしさをサービス。 煎茶や玄米茶、烏龍茶などのお茶だけでなく、スポーツドリンクやスープも注出が可能。
電源(単相/V)100 容量(kVA)1.20(12.0A) 消費電力(W)1035/1075 給水方式水道直結式(給水口G1/2オネジ) 排水方式直接排水式(呼び25水道用塩ビパイプ配管可能) 能力給茶機:約100杯(連続)[周囲温度30℃、給水温25℃、注出温度70℃以上、90mL/杯、4杯/分注出]・冷水機:約100杯(連続)[周囲温度25℃、給水温20℃、注出温度10℃以下、100mL/杯、3杯/分注出] 沸騰時間目安約55分(周囲温度30℃、水温25℃→90℃) タンク容量(L)総貯水量:7(有効水量3.8L+保安水量3.2L) 温度調節タンク内65~94℃で湯温設定可(標準設定90℃)、湯温表示機能付 冷却時間約2.5h/50Hz 約2.0h/60Hz(周囲温度30℃、水温25℃→製氷2kg完了) タイマー週間タイマー 設置場所屋内 使用周囲温度(℃)5~35
1台
499,800 税込549,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱中症への注意喚起ができるステッカーです。熱中症予防のために水分・塩分を補給することを案内できます。クーラーボックスやウォーターサーバー、ヘルメットや工具入れなど目につきやすい場所に貼れるサイズ感で、従業員や関係者への意識付けができます。しっかり貼れてきれいにはがせる再剥離タイプです。屋外・屋内どちらでも使えるホワイトPETフィルム素材です。
用途熱中症対策義務化に伴い、建設業や農業などの屋外作業現場や製造業・倉庫業などの空調が不十分な屋内作業の現場におすすめです。また、イベント運営・警備など高温環境下での活動を伴う他、学校・商業施設など、幅広い年齢層へ注意喚起ができます。
1袋(1シート×24面)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

熱中症への注意喚起ができるステッカーです。熱中症予防のために水分・塩分を補給することを案内できます。クーラーボックスやウォーターサーバー、工具入れなど目につきやすい場所に貼れるサイズ感で、従業員や関係者への意識付けができます。しっかり貼れてきれいにはがせる再剥離タイプです。屋外・屋内どちらでも使えるホワイトPETフィルム素材です。
用途熱中症対策義務化に伴い、建設業や農業などの屋外作業現場や製造業・倉庫業などの空調が不十分な屋内作業の現場におすすめです。また、イベント運営・警備など高温環境下での活動を伴う他、学校・商業施設など、幅広い年齢層へ注意喚起ができます。
1袋(1シート×6面)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

最後まで注げる便利なジャグ。本体を傾けずに最後まで注ぐことができる。保温&保冷オールシーズン対応。コップ2個付。持ち運びに便利なハンドル。
材質内容器:アルミニウム(表面加工=アルマイト)、胴部:鋼(印刷鋼板)、ふた:ポリプロピレン、本体樹脂部・コップ(内ぶた):ポリプロピレン、断熱材(本体):ウレタンフォーム ネイビー
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下アウトサイドハンドル
エコ商品
アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様鍵付(同一) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 取付板厚(mm)1.0~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.G200です。鍵は1本付属しています。
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトサイドハンドルは主に水切り構造のキャビネットにおいてガスケットの外側(アウトサイド)にハンドルを取り付け、キャビネットのデッドスペースを最小限に抑えるハンドルです。 ガスケットの外側に取り付けるため、キャビネットの開口寸法を広げる事が可能となり、内部機器の配置や扉へのクーラー設置の際に止金やロッド金具との干渉を考慮する必要がなくなります。また、ガスケットの外側に取り付けるためハンドルの防水防塵性を考慮する必要がありません。 上下連動機構です。鎌形状の止金の他に上下にロット棒を連結させ、3点止めにすることもできます。 ハンドルを引き上げるだけ、押し下げるだけの1操作で扉を開閉できます。 ローラー式トグルロック機構のため、扉を閉めると高い密閉性を維持することができます。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。
用途接続箱、集電盤、制御盤、操作盤、通信設備機器、蓄電池、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 質量(g)490 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 操作方法マイナスドライバーにて解錠すると、ハンドルが少し上がります。ハンドルを戻すと自動施錠されます。 取付板厚(mm)1.0~3.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷

1個
708,800 税込779,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)