92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FM-03-B BRASS NBR フローメーター 日東工器 動画あり
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。 小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。 成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。 OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC) ねじサイズ3/8インチ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5] トラスコ品番397-6084 サイズ両端ともRc3/8(めねじ) 質量(g)190 使用温度範囲(℃)10~60 寸法L(mm)89 材質(シール)ニトリルゴム 最大流量(L/min)18(0~18調節可能) 寸法D(mm)33 寸法T1(mm)Rc3/8 寸法T2(mm)Rc3/8 寸法H1(mm)六角23 寸法H2(mm)六角26 耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8] トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

フローモニター 日東工器 動画あり
回転する2色の羽根で、水配管の流れをひと目で確認できます。モニターレンズのみの交換で対応。視認性に優れる2色の羽根。樹脂部品の外れ防止のストッパで安全機能。作業性に優れた構造
用途冷却水の流れをひと目で目視確認
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管を流れる水の簡易的な流量目視が可能です。
適合機種PHEW-(T)K全機種 セット内容流量計…1コ、六角ニップルR3/8…1コ
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷


羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質羽根/PP(ポリプロピレン) 質量(g)約15 チューブ径(Φmm)Φ6~11
1個
3,366 税込3,703
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。 蒸気ドレン用は、マイカ(雲母)プレート入りになります。
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプフラップ式 種類サイトグラス 形式フラップ式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式JIS Rc 最高圧力(MPa)1 接続JIS Rc 使用流体冷温水、油、その他非危険流体 最高使用温度(℃)150 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 材質(フラップ)ステンレス鋼 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。0.7kgf/cm2以下の圧力でご使用下さい。
材質AS、ポリプロピレン 型番2494 適合チューブ内径(Φmm)6~11
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。 スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。
材質ガラス/硬質ガラス 材質(本体)青銅 タイプスピンナ式 使用温度範囲(℃)100 最高使用圧力(MPa)0.7 接続方式JIS Rc 使用流体冷温水 耐熱温度(℃)(衝撃)100 最高使用温度(℃)100 適合流体冷温水
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業効率が向上しました。 メーカー従来品は、両面のガラスを同時に固定する構造でした。 新製品のGEBDS/GEBDFは片面ずつ固定することにより、ガラス取替・交換が容易に行えるようになりました。
材質(本体)FCS450(ダクタイル) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)0.98 接続方式ねじ込みRc(PT) 最高使用温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

羽根車が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様水の場合:5mL/sec以上95mL/sec以下最大2bar以下でご使用ください。 TGK品番198-19-62-02 質量(g)14 口内径(Φmm)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×15×40 口外径(Φmm)6 フロート羽根車 接続管内径(Φmm)6.0~11 アズワン品番4-3145-01
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

赤球が回転して液体や気体の流れが一目でわかります。
材質SAN(スチレン-アクリロニトリル樹脂) 仕様空気の場合:水平3L/min、垂直8L/min水の場合:水平50mL/sec、垂直140mL/sec TGK品番198-19-62-01 口内径(Φmm)3 口外径(Φmm)5.5 フロート赤球 接続管内径(Φmm)6.5~10 アズワン品番4-3145-02
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

FMC-25ヨウ モニターレンズPC モニターレンズPC 日東工器 動画あり
フローモニターFMC-25用のモニターレンズです。
用途アクセサリ 材質インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA) 使用温度(℃)10~80 適合流体 材質(外筒)ポリカーボネート(PC) 材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ボールの動きで流れ状態が確認できるサイトグラスです。 ボールが回転しガラスに接触することにより、ガラス面に付着する水垢等が付きにくくすることが可能です。 配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。(ただし、ガラス面は横向きにしてください。)
材質ガラス/強化ガラス 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプボール式 使用温度範囲(℃)85 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS Rc 材質(ボール)ボール/合成樹脂 使用流体冷温水 最高使用温度(℃)85 適合流体冷温水
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部の乾燥度合いが分ります。 乾燥すればイエローからグリーンに変化します。 モイスチャーインジケータは大きく見やすいです。
仕様モイスチャーインジケータ付 最高使用圧力(MPa)4.5 温度範囲(℃)-30~110
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

FMC-30ヨウ モニタ-レンズ PC フローモニター FMC-30用 モニターレンズPC 日東工器 動画あり
フローモニター FMC-30用のモニターレンズです。汚れたレンズは簡単交換。
用途冷却水の流れをひと目で目視確認 仕様アクセサリ 材質モニターレンズ/外筒:ポリカーボネート(PC)、羽根:ポリプロピレン(PP)、インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA) 使用温度範囲(℃)10~80 適合流体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体 材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム 規格JIS Rc 管用テーパネジ接続 最高使用圧力(MPa)1 目盛範囲10:2(標準) 機能フロート、目盛板による瞬時流量表示 校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s 測定精度(%)±3F.S. 最大差圧(kPa[psi])15 最高使用温度(流体温度)℃120 許容温度(℃)(衝撃)80 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大和プラスチックNBプランター
落ち着いた色合いで植物を引き立てます。住宅の屋根や外壁・柱等に使われているカラーとの調和をイメージしたカラーです。現代の住宅に合わせたトレンドカラー展開で、外観イメージの統一感を演出します。スノコ付きベーシックプランターです。
用途ガーデニング用プランター。 材質ポリプロピレン
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体の流れを確認することができます。 本体はポリカーボネート製のため、耐久性や耐薬品性に優れています。 従来のフローモニターよりも耐圧性を向上させています。 羽根部分は赤色と黄色の2色にすることで、従来のフローモニターと比較して視認性を向上させています。 幅広いチューブサイズに合うよう、3つのサイズをラインアップしています。
材質(羽根)ポリプロピレン 材質(本体)ポリカーボネート
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mm ドーム型×11)
付属品取扱説明書1冊、保証書1式、 (取付工事に使用時)落下防止ワイヤー固定用M10ボルト 1個、落下防止ワイヤー(取付プレート付、約30cm) 1本 質量(kg)19(本体)、約2.5(固定金具) 形式2 ウェイ バスレフ型 ラインアレイ方式(12cmコーン型×4、20mmドーム型×11) 使用温度範囲(℃)-20~+60 仕上エンクロージャー(前面パネル、スピーカーボックス):PP 樹脂、白色半艶塗装(マンセルN9近似色)、固定金具、外郭ねじ類:ステンレス 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)298×626×415 周波数特性55Hz~20kHz(-20 dB) 入力インピーダンス(Ω)ハイインピーダンス(Hi):167(60 W)、330(30 W)、670(15 W、)、ローインピーダンス(Lo):8 (切替スイッチおよび接続スピーカーケーブルにより切り替え) 角度調整範囲垂直:下向き 0 °~40 °(5 °単位での設定可能) 音圧レベル(dB)100(1m/1W)、(第2シグナル音圧(L級))60W:L 級(113.8)、30W:L級(111.1)、15W:L級(108.1)、94(音響パワーレベル) 指向角(°)(2 kHz) 水平:100、垂直:15(音響軸は下方に5) 定格入力(W)60、30、15 防水仕様IPX4 指向性X 許容入力80W(RMS)/160W(連続プログラム)
1個
259,800 税込285,780
欠品中

イマオコーポレーションFW-SS02 シグナルスイッチ2
電波形式429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHzステップ40波の1波) 電波到達距離(m)約3,000m(見通し) 電波型式特定小電力無線局ARIBSTD-T67
1個
43,560 税込47,916
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド 寸法(mm)点灯部/330グリップ/180 全長(mm)510 材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂 直径(Φmm)30 質量(g)115 使用乾電池単2形電池2個(別売) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

検出した位置データの合否判定結果を出力する測定器です。機械式電気接点方式のような接点劣化はありません。 出力は外部機器(シーケンサ等)へ直接接続して使用できます。(出力論理反転も可能です。)また、判定結果はLCD表示および2色LEDにも表示されます。 本測定器はピーク検出機能を備え、ピーク値や振れ幅に対する合否判定も可能です。 位置検出は絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で、電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーの発生もありません。
仕様部分測定範囲行き指示誤差PMPE:0.003mm 測定範囲(mm)12.7 シリーズ543 電源外部電源(DC5-24V) 最小表示量(mm)0.001/0.01(切換可能) 測定力(N)MPL:2.5以下 保護等級IP54 機能外部出力:-NG、OK、+NG、N-chオープンドレイン(論理反転可能)(測定データの出力はできません)、外部制御:ピークスタート、プリセット設定/ゼロセット、ピーク検出機能(最大値・最小値)、振れ幅測定機能(動作の最大値と最小値の差)、ゼロセット機能(INC測長系原点設定)、プリセット機能(ABS測長系原点設定)、カウント方向切換機能、公差判定機能(ABS3組、INCメモリ可能)、最小表示量切換機能、簡易演算機能f(x)=Ax、キーロック機能、校正モード(外部出力がデジマチック出力になります)、エラー警告表示 戻り誤差(mm)HMPE:0.003 繰返し精密度(mm)RMPE:0.002 適応アクセサリ●リフティング関係リフティング用レバー:No.21EZA198、リフティングノブ:No.21EZA105※:防塵・防水性は保証できません。●デジマチック電源ユニット:No.21EZA345、校正モードを使用し、アイ・チェッカIC2000などで自動検査を行う場合に使用します。その際は、合わせて接続ケーブル:No.21EAA194(1m)、またはNo.21EAA190(2m)をご購入ください。注:通常モードで使用する際の電源の電源供給器としては使用できません。●ミツトヨダイヤルゲージ用各種測定子(オプション)●各種裏ぶた(オプション) 全測定範囲行き指示誤差(mm)EMPE:0.003
1台ほか
47,980 税込52,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。 仕様防滴仕様 付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 全光束(Lm)3 使用電球LED 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
種別積層信号灯 材質PC ボディ色:オフホワイト 取付方式直付け 外径(Φmm)100 保存温度(℃)-30~+60 光源LED 取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E)) グローブ種別カラーグローブ 引出し線長さ(mm)500 取付方向正方向・逆方向 公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24 取付板厚(mm)最大6 色(本体)オフホワイト 点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120 音圧感度(dB)92(at1m) 色(グローブ)カラー 保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ストライプ光を路面に照射し、周囲に注意喚起を促す、LED中間サイドターンシグナルランプです。 国内初!自車の挙動を明確に示すストライプ光を路面に照射、夜間、歩行者・自転車・二輪車等への注意喚起を促し、巻き込み事故防止に寄与します。 クールな見映えのクリアVer.を追加設定従来品に加えて、選択肢が広がりました。 レンズをボディに溶着し、内部への雨水・ゴミの侵入を防ぎ、レンズ内部が汚れません。 国内大型4社向けに4種類をラインナップ、結線時の加工が不要です。 メーカー従来品(白熱)と取付互換です。 LEDなので長寿命・メンテナンスフリー、ランニングコスト削減に繋がります。
質量(g)485 定格出力(W)21 発光色アンバー 光源LED4灯 使用環境温度(℃)-30~60 防塵防水性能IP6相当
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質低価格。40年間の実績に基づく高品質設計、自動組付けライン採用により低価格を実現。。安全性向上。 高光束LEDと専用設計光学レンズ採用により遠方からの被視認性を向上。。デザイン性向上。コンパクト化を実現、船体にジャストフィットのホワイトとメタリック調のシルバーをラインナップ。。耐候性・耐食性向上。レンズに劣化(変色)がなく、透明度の高いアクリル樹脂を採用。。防塵/防水性向上。レンズを超音波溶着し、気密性を確保 (保護等級:IP56)。。取付互換 簡易取付。 取付ピッチを従来品と同一(※1)とし、アタッチメントによる簡単取付が可能。。長寿命省電力。 高効率・長寿命LEDを採用、消費電力を低減 (LED素子寿命:4万時間、消費電力:1/10 ※2)。※1:「第二種三色灯及び第二種白灯」を除く。※2:メーカー電球比、船灯の種類により低減率は変わります。。 【国土交通省型式承認品】。 【日本小型船舶検査機構検定合格品】。。当該船灯は、2009年1月1日(2014年1月1日強制適用)に改定された「船灯及び操船信号灯の型式承認試験基準」の法規適合品です。2014年1月1日以降、補修交換を含め、船灯を装着する場合は、本品(新法規適合品)をご使用下さい。 但し、電球交換のみの場合は、従来品を継続してご使用いただけます。図「取付位置」は取付け位置説明のため、ラインナップ全てを図示してありますので、ご了承下さい。
発光色 定格電力(W)30 角度(°)水平射光角度:360度、垂直射光角度:50度 光源電球 光度(cd)4.3 適合船舶プレジャーボート、 漁船、帆船 光達距離(海里)2
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド角度調整可能(185°) スライド式の拡散レンズで集光・散光を切替可能
防水性IPX7 機能LEDライト エスコ品番EA758SE-25 寸法(mm)59×27×118(H) 質量(g)142(電池含む) 光源白色・青色・緑色・赤外線LED球(各1個) 電池寿命(時間)(白)5.5、(青・緑)16 使用電池単3×2本(付属) 明るさ(Lm)(白)55、(青)1.8、(緑)4.5 関連資料(0.7MB)
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)ターンシグナルインテーク
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。コンビネーションランプ部をメッシュタイプのTSI(ターンシグナルインテーク)にすることにより、レーシーな見た目へと変貌させます。またメッシュ構造により外気導入が可能となり、フレッシュなエアーを吸入できます。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6C/NA8C 材質ステンレス 内容左右セット 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KOITO(小糸製作所)LEDシグナルランプミニ
スリムコンパクトなデザインで、省スペースへの取付けが可能。 KOITO独自の光学設計で広拡散に光を照射、道路維持作業車/緊急車両の存在を周辺車両や歩行者へ強力にアピールします。 光源に高輝度LEDを採用、⻑寿命化によるメンテナンス工数/費用の削減、省電力化を実現。 13種類の点灯パターンから選択可能。
消費電力(W)24V時:9.9、減光時:2.0 使用環境温度(℃)-40~55 防塵防水性能IP67 使用電圧範囲(V)DC12~24 耐振性9G
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るく鮮やかな赤色発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ41cmのショートタイプです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単3電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ450(フック部分は除く) 質量(g)140(電池除く) 光源LED6個 使用電池単3形乾電池×2個(別売) 明るさ(Lm)18 防水性IPX3 散水に対して保護する(JIS C 0920より)
1個
769 税込846
当日出荷

omron(オムロン)デジタルタイマ
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5) 使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと) 表示方式7セグメントネガLCD 6桁 文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色) 停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上 保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと) 設定時間0.001s~999999h 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~) 復帰電圧電源電圧の10%以下 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 使用周囲湿度(%RH)25~85
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

オーム電機LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く) 質量(g)約138(電池含まず) 光源LED6個 使用電池単2形乾電池×2個(別売) 防水仕様IPX3(散水に対して保護する) 明るさ(Lm)18
1個
979 税込1,077
当日出荷

コンクリート探知機 D-TECT200JPシリーズ BOSCH(ボッシュ) 動画あり
カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。 簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全な作業をサポート! 探知可能対象物:各種金属、内径10mm以上の水の入ったプラスチックパイプ、内径20mm以上の空洞のプラスチックパイプ、通電線、三相交流電線、低電圧配線、金属パイプ、鉄筋、木材、空洞部分。 探知可能構造物:コンクリート、強化コンクリート、レンガ、ブロック、ALC、木材や石こうのボード。 選べる表示ビュー:オブジェクト・ビュー、スポット・ビュー、2Dシグナル・ビュー、シグナル・ビュー。 狭い場所での探知を可能にするスポット・ビュー採用。 探知対象物の材質を色分けして表示。 カラーディスプレイ。 探知画面を保存、PCに転送可能(USB-Cケーブル、または別売microSDカードを使用)。 ソフトウェアは無償ダウンロード可能。 10.8Vリチウムイオンバッテリー及び単3アルカリ乾電池4本で使用可能。
用途コンクリートに埋設された鉄筋・プラスチックパイプ・配線および壁裏の木材などの探知、穴あけ位置・深さの選定 探知深さ最大200mm(コンクリート内帯磁金属) 精度(mm)±5(探知/中心部)、±5(コンクリート)/±10(湿ったコンクリート) 間隔(mm)40(最小探知可能) 動作温度範囲(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-20~70 周囲温度(℃)0~35(推奨充電) 電源プロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー・単3アルカリ乾電池4本 バッテリー電圧(V)10.8 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah)2 連続使用時間(時間)約6(10.8Vリチウムイオンバッテリー2Ah)/約2(単3アルカリ乾電池) 防塵防水性能IP5X 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×112×231 質量(kg)0.64(乾電池使用時)
1台
117,800 税込129,580
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)受光器
緑色と赤色のレーザーラインを検知可能。8cmの広い受光エリアで、レーザーラインを素早く検知。レーザー光を受光すると、表示(ディスプレイおよびLED)およびシグナル音によるお知らせしますので、様々な照明条件で作業可能。
用途ボッシュ・レーザー墨出し器用の受光器として。 適合機種GCL2-50C、GCL2-50CG、GLL3-80、GLL3-80C、GLL3-80CG セット内容受光器ホルダー、保護バッグ、単3アルカリ乾電池×2 質量(g)約150 電源単3アルカリ乾電池×2本 防塵防水性能IP54 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)28×73×137 測定精度(mm)±1/±3(高/中) 受光距離(m)5~50
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

明るい場所でもハッキリ見える! 高輝度LED採用のデジタル水平器、0°/90°をシグナル音でお知らせ。バッテリー残量を電池マークでお知らせ、生活防水(生活レベル/小)、鉄骨などに張り付く強力 マグネットを内蔵。脱落防止に。丸い管にも設置しやすいV溝形状構造。高精度で360°計測、角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

持ち運びに便利な超軽量、コンパクトな非常用ヘッドランプです。保護ケースが付属するため、バックのポケットやエマージェンシーキット等に入れて携帯するのに適しています。 電池(CR 2032 リチウム)を入れてすぐ使用できる状態で10年間の保存が可能です。 白色光は暗闇の中で行動するのに十分な明るさを備えています。 緊急時には赤色 LED を自分の位置を知らせるシグナルとして使用可能です。 伸縮性ヘッドバンドの後部にホイッスルがついており、緊急時に使用できます。 オン・オフスイッチは誤操作を防ぐためにロック可能です。
明るさ(Lm)30(ANSI-FL1 規格) 使用電池CR2032リチウム電池×2個(付属) 照射距離(m)【白色光】弱:6/強:7/点滅:(最大視認距離)100、【赤色光】点灯・点滅:(最大視認距離)100 防水保護等級IPX7(水深1mで30分間の防水) 質量(g)26(電池含む) 使用温度(℃)-30~60 全光束(Lm)【白色光】弱:15/強:30/点滅:15、【赤色光】点灯・点滅:2 カラーモード 各種認証CE ビームタイプワイド 照射時間(時間)【白色光】弱:11.5/強:3/点滅:95(視認可能時間)、【赤色光】点灯:15(視認可能時間)/点滅:70(視認可能時間)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、パンチングネット:アルミ黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:ステンレス黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス 質量(kg)2.1(本体のみ) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20~55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ) 周波数特性120Hz~14kHz(ピーク-20dB時) コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz~3.3kHz/ピンクノイズ時) スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2 指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz) 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W) 音響パワーレベル(dB)90(1W)
1個
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シータプローブ(センサ)を土壌に差し込むだけで、土壌の体積含水率を数秒間で簡単に測定できます。 センサは誘電率の変化を測定します。また、防水タイプなので直接土に埋設することができます。 0~55%の体積含水率を±2~5%の精度で測定でき、キャリブレーションすることで精度をあげて測定が可能です。 センサには2mケーブルが付いており、表示器は測定値を内部メモリに格納することができます。 また、内蔵ソフトで無機と有機質土壌の値に変換することも出来ます。
仕様安定に要する時間:通電後約1~5秒。センサ部分は折れやすいので、取扱にご注意下さい。 セット内容シータプローブ(センサー部 DIK-311F-A1)、メータ(表示部 DIK-311E-B1 9V乾電池×1)、収納ケース、取扱説明書(DIK-311E用)、接続ケーブル(DIK-311F-D1 ケーブル2m) 材質PP(ポリプロピレン) 測定範囲0~55%(体積含水率) 質量(g)138、収納ケース:約350 電源乾電池 006P(9V) 本体質量(g)約205(9V乾電池を含む) 使用温度(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×25×147(突起部除く) 精度(%)±2~5(0~55%・0~40℃)(土壌による) 直径×長さL(Φmm×mm)Φ39.8×170.5(ロッド部:Φ3×60) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納ケース:約250×200×70(突起部を除く) 機能データストア:【ORG(有機土壌)】最大84点、【MIN(無機土壌)】最大84点、【VOL(電圧)】最大84点 表示範囲【ORG(有機土壌)】0~100%、【MIN(無機土壌)】0~100%、【VOL(電圧)】8~2000mV(※メータの仕様でありセンサーの測定範囲ではありません。) 表示器8桁×2行 LCD(バックライト機能付き) 記憶容量3×84データ 安定時間(秒)10以内 電池電圧表示「B」表示(約6.7V以下でLCDに表示) インターフェイス【必要電源】5~14VDC、【消費電力】18mA、【出力シグナル】0~1VDC(0~60%) 体積(cm3)測定:約75 使用湿度(%RH)0~85以下(結露不可) バッテリー寿命12時間以上 作動範囲【有機・無機土壌】0~100%、【電圧(VOL)】8~2000mV サービス分類レンタル
1台
5,798 税込6,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材料によって選べる7つの探知モード。コンクリート(最大探知深さ:金属200mm、金属以外80mm)乾燥したコンクリートの中の対象物を探知します。湿ったコンクリート(最大探知深さ:金属60mm)乾いていないコンクリートの中の対象物(金属)を探知します。レンガ(最大探知深さ:80mm)無垢のレンガや単層壁で、金属、電気配線、プラスチックパイプなどを探知します。石膏ボード(最大探知深さ:木材38mm、木材以外80mm)木や石こうボードで、木材、電気配線、金属などを探知します。配管式床暖房(最大探知深さ:80mm)配管式床暖房の床の中の水の入ったプラスチックパイプ、金属などを探知します。Verticalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)垂直方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。Horizontalcoringbrick(最大探知深さ:80mm)水平方向に多くの穴(空洞)があいたレンガの中の対象物を探知します。用途に合わせて4つの表示ビュー。オブジェクトビュー探知深さ、対象物の材質、対象物間距離を表示。スポットビューコーナーや狭い場所での探知に最適。2Dシグナルビュー探知対象物の信号強度と深さを表示。シグナルビュー探知対象物の信号強度を波形の高さで表示。探知対象物の材質を色分けして表示。カラーディスプレイ。ソフトウェアは無償ダウンロード可能。便利なデータ転送スクリーンショット機能とUSB-C/micro-SDカード接続を介した転送で迅速にPCへ探知画面を保存。現場で鍛え上げられ、進化した第4世代登場!カラーディスプレーで探知結果、材質をわかりやすく表示。簡単に探知画像を保存、PCへ転送でき、より使い易く安全をサポート!
仕様●型番:D-TECT200JPS●検知能力:200mm(条件による)●測定精度:中心部:±5mm●防塵・防水:IP5X●電源:単3電池×4本(付属)又は、DC10.8Vリチウムイオンバッテリー(2.0Ah)(付属)●サイズ:106(W)×112(D)×231(H)mm●重量:690g●付属品:リチウムイオンバッテリー×1個、充電器、アルカリ乾電池ホルダー、単3電池×4本、ハンドストラップ、USBType-Cケーブル、キャリングケース●使用温度範囲:-10~50℃●連続使用時間:単3電池:約2時間●最小測定間隔:40mm●最大測定範囲:200mm(乾燥したコンクリート内金属)●深さ精度:乾燥したコンクリート:±5mm湿ったコンクリート:±10mm●保管温度範囲:-20~70℃●材質:ポリアミド樹脂●用途:・コンクリートに埋設された鉄筋、プラスチックパイプ、配線および壁裏の木材などの探知・穴あけ位置、深さの選定 アズワン品番65-3890-20
1台
144,900 税込159,390
翌日出荷

コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 質量(kg)2.5(本体のみ) 形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10~50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ) 周波数特性80Hz~20kHz コードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m) スピーカー12cmコーン型+ドーム型 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) 防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換 音響パワーレベル(dB)91(1W)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)