こんなお得な商品も!
注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
A型看板等を屋外設置時に転倒防止のための、注水型ウエイトです。
アスファルトなどペグが使えない場所でのタープ設営に便利。
マジックテープで脚部に取り付け。
5Lタンク2個入り
材質本体:ポリエステル、タンク:塩化ビニル樹脂
質量(kg)満水時:約10(5kg×2)
質量(g)約230
寸法(cm)約300×180×140
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
おもりなどにご使用いただけます。
注水式で、使用しない場合はコンパクトに収納できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP
容量(L)6
規格6L
寸法(幅W×高さH)(mm)250×200
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
こんなお得な商品も!
マルチウエイト 屋外用
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。
バンドテープ付きなので簡単に設置できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP
質量(kg)満水時:10
寸法(幅W×高さH)(mm)200×320
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。
規格食品衛生法適合
材質ポリエチレン(PE)
色グレー
注水式で、簡単に設置ができる重石です。使用しない時は折りたたんで収納できます。取手付きのため、持ち運びに便利です。コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでのおもし。
材質PVC、ABS、エラストマー、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ10 0734
こんなお得な商品も!
注水式ウエイト
モノタロウ
¥799
税込¥879
注水式の重石です。(満水時10kg)。持ち運びに便利な取手付です。水または砂を入れて使用します。
用途各種看板等・バリケードの重り。
質量(g)480
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×165×175
材質ポリエチレン(PE)
タープとパラソルの両方に使えて便利なウォーターウェイト。
タープやパラソルの大きさに合わせて積み重ねができます。
パラソルを差したまま積み重ね可能。
支柱を挟んで重ねることでより安定します。
同時に2本のポールを固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×270
色ネイビー
材質本体・パラソルポール受け・注入口キャップ:ポリエチレン(耐熱温度80度)、パラソルネジキャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120度)
取付可能寸法(mm)フレーム:40角パイプ(推奨サイズ)、パラソルのポール:Φ19~35まで使用可能
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約約400×400×140
質量(g)900
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水(若しくは砂)を左右のポケットに注水頂きボードや看板に設置頂くとたおれにくく、安定感が増します。
PVCシートとナイロンの二重構造。
用途屋外でのA型ボードやスタンド黒板設置時のウエイト(おもり)としてご使用頂きます。
水などをいれて、最大水4L×2ポケットで約8kgのおもりとしてご使用いただけます。
トラスコ品番835-8251
幅(mm)600
高さ(mm)320
質量(g)200
奥行(mm)10
アズワン品番64-5264-84
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
チェーンスタンドのポールにぴったりの注水式重石
用途チェーンスタンドの土台
仕様満水時3kg、満砂時4.5kg
質量(g)250
水を入れて「カンバリ」の重石として使用できます。
トラスコ品番292-0867
質量(g)300
容量(L)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×190×215
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
お庭周りで「おもし」が必要な時に大活躍。水を入れて固定するだけの簡単設置。コンパクトに畳んで収納可能。サイクルガレージの固定用としても。
用途おもし、重りとして。屋外用/注水式/固定/セット/重石/持ち運び/錘/風対策/吹き飛び防止/ベランダ/庭/バイク/サイクル/ガレージ/サイクルガレージ/サイクルハウス/イージーガレージ/日よけ/日除け/シェード/押え/すだれ/サンシェード/オーニング
仕様給水量:約5.5(L)
材質PVC
質量(kg)0.15
色ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(給水前)約13.5×5×14、(給水後)約23×26×15
設置場所地面、ベランダ、デッキ等
プラバー専用の注水式重し。設置することで安定感が増します。
用途プラバーの左右の脚にはめこんで取り付けます。
材質ポリエチレン(PE)
色ホワイト
間口(mm)452
トラスコ品番409-9958
質量(kg)(満水時)1.05
高さ(mm)85
質量(g)125
奥行(mm)40
1本
¥669
税込¥736
当日出荷
材質ポリエチレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×170×170
容量(L)11
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
PE樹脂でコンクリートを包むことにより、鉄製重りのように十分な重量がありながら見栄えの美しい商品になります。
PE樹脂のため錆が出ないので海岸付近の現場でも塩害の心配なく活躍します。
運びやすいようにもち手が付いています。
用途工事現場・作業現場の他、駐車場の仕切りや区画整理にも便利
深さ(mm)約150
穴径(Φmm)約35
材質(外側)ポリエチレン樹脂、(内側)コンクリート
質量(kg)約13.5
色緑
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約135×225×255
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
テントへの固定がしやすい鉄自在(3穴)付きロープ(3.5m)が付属。
材質袋:PPクロス、水袋:ポリエチレン、ナイロン
サイズ(cm)31×29×25(水袋使用時の高さ)
1個
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
1セット(20個)
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
看板やサインの設置時に、転倒防止のための注水式ウエイトです。
持ち運びに便利な取手付きで運びやすく、乗せやすい形状です。
用途各種看板・バリケード等の転倒・移動防止
材質ポリエチレン
幅(mm)510
高さ(mm)170
質量(g)660
奥行(mm)170
満水時質量(kg)10
水4L×2ポケットで約8kgになります。水・砂などを入れて使います。左右の2ポケットタイプなので片側だけでも使用できます。取手付きで紐などで結ぶこともできます。重ね置きもできます。
材質【本体】PVC+ナイロン、【ベルト】ポリエステル、【キャップ】PVC
寸法(mm)320×600
質量(kg)8
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ウォータータンク 折りたたみ式
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
コンパクトに折りたためて、使いやすいコック付きウォータータンクです。
防災備蓄用に最適です。
用途断水時など、水洗使用不可の時に。
新デザインのオリジナルフロアサインスタンド
市販のペットボトルがウォーターウェイトとして使用できます。
材質(本体)ABS樹脂、(表示部)ユポステッカー
寸法(mm)600×280
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
色(本体)白、(台)黒
高さ(mm)837
仕様チェイン取付用フック付き
材質ポリエチレン
質量(kg)0.5(満水時:約3.3)
フック2段
ポール径(Φmm)54
台座径(Φmm)255
日本緑十字社品番141003
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
チェインスタンドに新色が登場。
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
色(本体)シルバー(台)黒
寸法(mm)(高さ)837・(台直径)255・(ポール径)54Φ
仕様チェイン取付用フック付き
材質ポリエチレン
質量(kg)0.5(満水時:約3.3)
フック1段
日本緑十字社品番141004
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
とにかくリーズナブルが、自慢です。
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
色(本体)白、(台)黒
寸法(mm)(高さ)850・(台直径)255・(ポール径)54Φ
仕様チェイン取付用フック付き
材質ポリエチレン
質量(kg)0.5(満水時:約3.3)
フック1段
日本緑十字社品番141001
1台
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ストローク(mm)22
質量(kg)2.5※バッテリ含む
電源(V)直流18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×81×182
機能ハイパワーブラシレスモータ/カウンタウエイト/ワンハンドグリップ/工具レスブレード交換/角度可動シュー/防じん・防水:APT/LEDライト
切断能力(mm)パイプ外径130
切断能力(mm)木材厚さ255
ストローク数(min-1[回/分])3100
関連資料(2.03MB) (2.03MB)
1充電当たりの作業量木材(2×10):約110本/鋼管(Φ34×3mm):約40本
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
柔軟性があり、様々な形状の容器に対応します。ウォーターバス内のウェイトとしてだけでなく、容器を安定させるためにも使用できます。
材質鉛(ビニールコーティング)
長さ(mm)300
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプ
アズワン品番64-7982-96
1セット
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
防水キャップ Type2 ■HGシリーズ/マシンド/ライトウェイトLED(SFタイプ)/ベーシックシリーズ/クラシカルシリーズ共通パーツ
■ウインカーステーボルトにはめこんで使用する防水キャップです。
(対辺14mm 6角ナット又は6角ボルトに対応。)
1袋(2個)
¥899
税込¥989
翌々日出荷
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能
アズワン品番64-7982-97
1セット
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
仕様EA983FT-13、-210、-220、-251用
材質ポリエチレン
寸法(mm)直径255×110
質量(kg)満水時:約3、 空時:約0.25
タイプウォーターウェイトタイプ
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード
紫外線遮断率(%)70
ハトメ8か所
キヤノン製のウォータープルーフケースを使って水中で撮影するとき、ケースが浮かばないようにするためのウェイト(おもり)
セット内容4枚のウェイト/プラスチックピン/取り付けねじ
寸法(mm)74.4×34.0×3.08/1枚
質量(g)約60/1枚
主要材質ステンレス
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
10cmクラスのミノーやバイブレーション、特に15~30gのルアーをストライクゾーンに設計。最終的にウェイトMAX40gの中型プラッキング特化モデルに進化。ミノーのジャークやトゥイッチ、トップウォータープラグなどの操作性も良く、止水域、流水域を問わない万能モデルとして仕上がっています。
用途釣り、ルアー、ロッド
仕様●Action:RF●Length (ft):8'10"●PE (# ,MAX):2
質量(g)Cast:7~40
寸法(cm)Folded Length:137、Rear Grip Length:38
1本
¥82,980
税込¥91,278
5日以内出荷
屋根上や斜面のブルーシートを”重量”と”面積”でしっかりとおさえます。
取手付きで持ち運びやすく、水を入れるだけなので設置・撤去が簡単です。
ハトメ付きで連結して使用する事が可能です。(連結用の紐等は付属しておりません)
用途屋根上や斜面のブルーシートをしっかりとおさえる事ができます。
水を入れるだけで簡単にウェイトとしてお使いいただけます。
材質生地/PVC糸入りシート、ハトメ/アルミ、注入口/塩ビ、取っ手/PP
RoHS指令(10物質対応)対応
パンチングや潮の速いエリアに対応するヘビー仕様 *ヘビーカバーやディープエリアでの使用に特化したヘビーサイズラインナップ。 *ノットやフックアイがきれいに収まりやすいよう、底面には2段のくぼみ(ノットホール)を設計。 *ワームとのマッチングも良く、テキサスリグでの使用に最適なバレットタイプシンカー。 *ラインブレイクを防ぐプロテクトチューブを装着。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度が上がるハードマテリアル採用。
用途通常のテキサスリグでは破れないようなヘビーカバーを攻略すべく、ヘビーテキサス(パンチング)での使用に特化した最大1.3ozヘビーウェイト仕様のバレットシンカーです。一方ソルトウォーターにおいては、潮の流れが速すぎるために底をとれないシチュエーション等に活躍。アイナメをはじめとする様々なロックフィッシュ狙いに最適です。ヘビーになれば当然ヘッドサイズも大きくなる為、シンカーに対してややボリュームの小さいワームにもフィットしやすいよう設計を見直しました。
色Gun Black
関連キーワード
1
2
次へ